管用テーパーゲージのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
154件の「管用テーパーゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「円筒テーパーゲージ」、「ウレタン厚み測定器」、「穴径 測定器」などの商品も取り扱っております。
管用テーパーゲージ TRUSCOランキング1位
穴径または、すき間を測定するものです。
用途溝・すき間・穴径などの測定に。材質アルマイト器差(mm)±0.05
1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


Waters テーパーねじ用リングゲージ(PT) WATERSランキング3位
管用テーパーゲージでJIS規格(付属書)に区分されて規定されています。PTは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部品の管用テーパーねじ部(PT)の検査に使用します。
適合規格JIS B0253(付属書)
1個
65,980税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

円筒テーパーゲージ カラーグリップタイプ SK(新潟精機)ランキング4位
穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。 緑のカラーグリップタイプです。 反射しにくいシルバー仕上です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に最小表示/目量(mm)0.1角度(°)5・44器差(mm)±0.05
1個
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージ。携帯に便利なPCケース入り
器差(mm)±0.04長さ(mm)160材質/仕上S55C
1本
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

幅のテーパーを利用して管の内径・穴径の測定用として使用します。枚数は4枚です。
測定範囲1.0~29.0mm 0.05目盛仕様焼入トラスコ品番229-5717長さ(mm)144材質/仕上SUS420J[[_2]]質量(g)80器差±0.05mm
1本
9,998税込10,998
当日出荷

管用テーパねじゲージ R ISO方式 JIS B0253 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ(R、RC及び RP)
1個ほか
27,980税込30,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

幅のテーパーを利用してすき間を測定します。焼き入れ品です。
用途溝・すき間などの測定。仕様焼入材質/仕上SUS420J[[_2]]器差(mm)±0.05
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
16,980税込18,678
当日出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ(113種類の商品があります)

用途ミゾ・隙間・穴径等の測定目量(mm)0.1器差(mm)±0.05板厚(mm)1.2硬度HV480テーパー7°9′10″種別テーパーゲージ
1個
1,198税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途隙間、溝、穴径などの測定に。測定範囲(mm)1~15材質ステンレス(SUS420J1)幅(mm)16厚さ(mm)1.17全長(mm)150質量(g)11表面処理シルバー仕上げ精度(mm)±0.1最小読取値(mm)0.1
1本
599税込659
当日出荷


管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書) 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
1本ほか
23,980税込26,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。 緑のカラーケースタイプです。 ゲージ先端保護用のキャップ付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に最小表示/目量(mm)0.1角度(°)5・43・29器差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シルバー仕上。 クリップ式スライドケースで携帯に便利で安全です。 ゲージ先端をRカットしてあり安全に作業ができます。 スライド方式で収納ができます。 クリップ式スライドケース付。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定測定範囲(mm)1~9器差(mm)±0.05テーパー7°9′10″(角度)質量(g)20材質ステンレス焼入鋼(SUS420J2)硬度HV480目量(mm)0.1トラスコ品番377-6743
1個
949税込1,044
当日出荷

隙間・管・孔に差し込むだけで簡単に測定できます。
用途隙間、内径、孔径の測定に使用するゲージ材質ステンレス目盛精度(mm)測定範囲に対し±0.05
1本ほか
1,998税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

・0.01mmとびでサイズ構成された、最もポピュラーなタイプです。 ・ピンゲージに呼び寸法を印字してあります。(Φ1.000mm以上) ・サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ・AA-0AからAA-9Bまでのセットはアルミピンバイス付です。 ・合格証付。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。材質ゲージ鋼(SKS3種)工程処理サブゼロ処理済RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(51本)ほか
29,980税込32,978
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(123種類の商品があります)

管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書) 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
1セット
58,980税込64,878
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

管用テーパーねじの検査及び、テーパーねじにはめあう管用めねじの検査用です。
ねじ径PT 1/4
1個
24,980税込27,478
3日以内出荷