- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- PT1/16のおすすめ人気ランキング
PT1/16のおすすめ人気ランキング
2026/10/03更新259件の「PT1/16」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pt1/16 継手」、「R1/16」、「pt 1/8」などの商品も取り扱っております。
- 井筒製作所
316 沈みP PT
316材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS316長さ(mm)6流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT最高使用圧力S/80相当平径(mm)41個¥679税込¥7476日以内出荷 - 材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 材質はRoHS規制に対応しています。 REACH規制に対応しています。ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
- 形状コネクタ接続ねじ種類R
- アラム
ミニハーフエルボ
内径1.5~12mmのチューブに適合する幅広いラインナップです。 材質は食品衛生試験に適合したPP製です。 ご使用の際は、Oリングまたはパッキンでネジをシールしてください。材質PP規格RoHS規制・REACH規制に適合 - 材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHs規制、REACH規制に対応しています。ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
- 材質圧造用炭素鋼表面処理黒色酸化皮膜
- 井筒製作所
316L 沈みP PT
316L材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS316L長さ(mm)6流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT最高使用圧力S/80相当平径(mm)41個¥799税込¥8796日以内出荷 - 大幅なコストダウンを実現した日本製のハーフコネクターです。食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用。REACH規制にも適合しています。ご使用の際はOリングまたはパッキンでネジをシールして下さい。
- オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。販売区分業務用
- 材質構造用炭素鋼表面処理ユニクロ
- 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
- チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状コネクタ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
- 1個¥279税込¥3075日以内出荷
- 井筒製作所
SUSXM7 沈みP PT
XM7材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質XM-7長さ(mm)6流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT最高使用圧力S/80相当六角穴径(mm)41個¥149税込¥1646日以内出荷 - ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。