箱台車のおすすめ人気ランキング

2026/01/15更新
151件の「箱台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折りたたみ式網台車」、「キャスター付きコンテナ」、「台車 カバー付き」などの商品も取り扱っております。
他社の台車にも簡単に取付可能な台車専用ボックスです。 使用しない時は簡単に折りたたみ可能で省スペース化にも貢献 日本国内製造の純国産品です。
種別 フタ無 材質 ナイロン
1枚
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,850 税込16,335
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ 金網 金網高さ(mm) 500
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

雨の日でも荷物が濡れません! 耐久性抜群!しかも軽いんです! 取り付け・取り外しが簡単! 手軽に折りたたみが可能です! 個人情報保護法対策に最適!
用途雨の日の荷物の保護など
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。ボックス(箱)は取りはずせ、台車と箱が別々に使用できます。
材質 袋/ナイロン、袋芯/側面(紙ダンボール)・底面(プラダン) 材質(荷台) スチール
1台
20,097 税込22,107
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接構造で堅牢です。 積み重ねる事ができます。
仕様 自在4個 材質(キャスター) ゴム 均等荷重(kg) 200 使用キャスター TYSG-75RH(自在ゴム) 床面高さ(mm) 109 キャスター径(Φmm) 75 取付ピッチ(mm) 55×42
1台
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。ボックス(箱)は取り外せ、台車と箱が別々に使用できます。
材質 袋/ナイロン、袋芯/プラダン
1個
10,890 税込11,979
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取りつけ・取り外し簡単な台車用ボックスです。 耐久性の高いPVC製生地を使用。 フタ付きため、雨の日でも荷物が濡れません。 フタは開いた状態で本体の面ファスナーに固定できます。 セパレート式のフタなので、用途に応じて取り外しができます。 不使用時は手軽に折りたためて省スペースで保管可能。 持ち運び用の取っ手付き。
用途台車の囲いボックス・荷物の保護に 種別 ふた付 材質 本体:PVC、ベルト:PP 取扱説明書 (1.1MB)
1セット
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

四方の金網で袋物など細かな荷物を搬送できます。ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。
材質 樹脂 キャスター 固定車×2個、自在車×2個 天板形状 一枚 ブレーキ/ストッパー あり
1台
29,980 税込32,978
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃) -20~40 材質 ポリエチレン キャスター あり トラスコ品番 464-9168 質量(kg) 45.5 使用温度範囲 -20~40℃ 外寸法・幅(mm) 1100 外寸法・高さ(mm) 762 外寸法・奥行(mm) 750 有効内寸法・奥行(mm) 650 有効内寸法・高さ(mm) 520 有効内寸法・幅(mm) 1000
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

材質 スチール キャスター 50Φナイロン車(オール自在) 均等耐荷重(kg) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AAS樹脂コートされた鋼鉄パイプを使用したコンテナキャリーです。
材質 AAS樹脂コート SPCC鋼管(mm)、ジョイント/強化ABS樹脂 耐荷重(kg) 100kg キャスター Φ65mm(対角ストッパー2個付)
1台
9,801 税込10,781
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 自在キャスター、固定キャスター各2個 種別 組立式 材質 樹脂 表面処理 (ハンドル)粉体塗装 材質(ハンドル) スチール 組立時間 1人30分 キャスター金具 スチール 適合ストッパー - 材質(荷台) 再生ポリプロピレン100%
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質 スチール タイプ 半開 表面処理 亜鉛鍍金
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング 折り畳み可否 不可 材質 PP
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

便利な収納ボックス付き、キャスターは静音仕様。
材質 収納ボックス/ナイロン、プラダン 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 なし キャスター 自在×2個、固定×2個 ハンドル高さ(mm) 905 材質(ハンドル) スチール 特性 環境静音、収納ボックス付 材質(荷台) ポリプロピレン 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。側面強度抜群です。
スタッキング 折り畳み可否 不可 種別 #400 材質 PP 形状 底面:SB(格) (格子リブ) タイプ ボックス:3ツ組可能 有効内寸(mm) 986×683×603 外寸(mm) 1096×793×643 内寸(mm) 1006×703×603 底形状 格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf]) 93.8(9570) 嵌合商品 サンテナー B#400
1箱(1個)ほか
79,980 税込87,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷崩れしやすい小物などを一度に安心して運べるボックス
用途台車の囲いボックスとして 材質 芯材:ダンボール、表面材:ポリエステル
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ポリプロピレン 容量(mL) 180 有効内寸(mm) 741×516×H490 キャスター Φ125ゴム車(自在2ヶ、固定2ヶ) 外寸(mm) 820×595×H685 上部内寸(mm) 755×530×H490 EBM品番 7770750
1個
90,980 税込100,078
6日以内出荷