箱洗浄機のおすすめ人気ランキング

2026/02/27更新
168件の「箱洗浄機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マット洗浄機」、「灯油洗浄機」、「苗箱洗浄」などの商品も取り扱っております。
1台
19,900 税込21,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

8本のブラシで苗箱を傷めず、押す引くで洗浄できます。みのるオリジナルの『J型ブラシ』で、苗箱のスミまできれいになります。
仕様 作業能率:75~125枚/時 全長(mm) 274 質量(kg) 8 全幅(mm) 430 タンク容量(L) 57 全高(mm) 535 ブラシ 8本 適応 マット苗箱、土付成苗なえどこ
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

通気・透水性のあるビニロン繊維製不織布です。 腐敗しないので繰り返し、数年使用できます。 箱底より根を通さず、根張りの良い健苗ができます。 水稲に使用すると、根切り作業が不要で省力となり、マット形成が良いので田植機の植付け精度が向上します。 根が箱底より出ないので置き床の影響(PH、病害虫)を受けず、誰にでも健全な苗作りができます。 野菜、花等の根の弱い作物にも適し、移植後の生育も良好です。
仕様 (腐食)しない、(透水性)△、(底面給水)△ 材質 特殊ビニロン紙 使用可能回数 数回
1パック(500枚)
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライブシャフト類や長尺物も洗浄できる大型洗浄台。 電動ポンプにより洗浄液がフィルターを通し循環するので効率よい作業が出来ます。
寸法(mm) シンク:1060×520×270 質量(kg) 42 タイプ 循環式(排出ドレン付) 容量(L) シンク:150 電圧(V) AC100 コード長さ(m) 1.6 作業容量(L) 90 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1135×547×880
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

1台
59,900 税込65,890
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ワリフ(根切)
育苗箱の下に敷くことで、箱の裏に土や根が付きにくくなります。 軽量なので取扱いが容易で、丈夫なので繰り返し使用ができます。
用途根を傷めず健苗を育てる。 長さ(m) 50 遮光率(%) -
1巻
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォークリフト作業用のパレット付苗箱収納棚です。 軽トラックにピタリと収まるサイズです。 育苗センターなどで頻繁に使用することを提案し、運搬時に最も力の掛かるジョイント部には、アルミ型材の超大型ブロックを使用し、ボルト締結することで強度を高めました。
材質 アルミ 形式 水平収納 棚間隔(mm) 130
1台
209,000 税込229,900
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

成分 石油系炭化水素、防錆添加剤 透明 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(18L)
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコンにセットして苗箱を手軽に運搬。
棚ピッチ(mm) 148 段数 4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足踏み式の開閉カバーで両手が自由に使えます
材質 スチール 寸法(mm) 895(W)×406(D)×832(H) 質量(kg) 26.6 容量(L) 83 アズワン品番 64-2298-40
1個
272,000 税込299,200
翌日出荷

チェーンポット専用の簡易移植器で溝切り・植え付け・土寄せ・鎮圧の移植作業が同時に行えます。 人力のため自分のペースにあった作業ができます。 小型・軽量で女性でも楽々作業ができ、様々な畦形状に対応できる各種の機種を揃えております。
1台
89,900 税込98,890
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

金属、ガラスなどの研削・研磨作業、塗装前の下地処理に便利です。
付属品 ブラストガン・ワッシャ・ナット・アダプタ・保護シート・ノズルx4・補助通気口エアフィルタ・シールテープ・プラグ 消費電力(W) (ライト)6 最高使用圧力(MPa) 0.7 コード長さ(m) (アダプター)1.7 空気消費量(L/min) 280 消費電流(A) (ライト)0.5
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

稚苗の育苗に最適な樹脂製トレーです。 敷き紙なしで使える保水仕様です。 底に2.8mm径の穴が1034個開いています。
用途稚苗の育苗用として 穴数 1034 容量(L) 5.5 穴径(Φmm) 2.8 材質 容リ材(PP・PE混合再生材) 内寸法(縦×横×高さ)(mm) 280×580×34
1枚ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ナエラック
最下段にすきまがありますので苗箱をあと1段置くか小農具の収納に便利です。 収納可能な苗箱寸法は約30cm×60cmです。
棚間隔(mm) 140 棚段数(段) 8
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全サイズ軽トラにて運搬可能です。 花の苗用にも使用できます。
固定方法 水平 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

昔ながらの足踏み脱穀機をより使いやすくしました。 小型ながら高性能。 飛散防止カバー、ギアカバー付で、安全・クリーンな作業が出来ます。 滑り止め付足踏みペダル。 一体型の飛散カバーで、組み立て、取り外しが簡単。 ペダル固定ピンで、保管時も安全。
全高(mm) 860 有効寸法(mm) (作業幅)400
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

敷き紙は不要。育成期間は中苗用よりも短いものの苗を取り出す際に 根が絡んで取り出しにくくなる事を防ぐために、底穴を少なめにしています。 また根をカットする必要性が低いため、苗に与えるダメージも少なく、植え付け後の成長も早いのが特徴です。
穴数 82 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 60×30×3.7
1セット(30個)
5,698 税込6,268
5日以内出荷

土中への埋め込みが可能です。アゼ板なみに連結できます。 水量調整板の下部で給水量、上部で水位を調整します。
用途水田用給排水口。 材質 ポリエチレン
1パック(4個)
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

燃焼防止装置付。 FM規格適合品。
用途小さな部品を溶剤に浸ける時に エスコ品番 EA991JR-1 材質(本体) スチール 容量(L) 1.9 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 238×83
1個
24,700 税込27,170
翌日出荷

籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm) 895 質量(kg) 20 サイズ (ベルト)M29 タイプ 手動式 全幅(mm) 420 全高(mm) 1040 容量(kg) (米)24 プーリー (主軸)44mm、(手動)200mm ホッパーサイズ(mm) 0.029
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷