簡易定盤のおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
101件の「簡易定盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 定盤」、「定盤作業台」、「大型 定 盤」などの商品も取り扱っております。
六面加工がしてあります。 検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質 FC250 構造 リブ構造品 熱処理 焼鈍 塗装 きさげ品側面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
種別 機械仕上
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。簡易的な検査台としてもご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別 B級仕上 材質 FC250
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パテ類を練り合わせる時に使用する平面台です。鉄製の約半分以下の重量のため、パテ練り作業が苦になりません。使用後はヘラに付いたパテを本体の縁で削りとることができます。
寸法(mm) 270×240×45 質量(g) 290 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

花崗岩を使った精密定盤です。硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。 JIS 0 級相当品
用途平面度、平行度、真直度測定用として 加工品の芯出し、ケガキ作業、及び組み立て作業に 材質 花崗岩
1台
27,900 税込30,690
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。 種別 JIS1級 材質 黒御影石
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

経年変化を生じません。 事務所、研究室用に移動可能な構造です。 JIS B 7513規格品です。
平面度(μm) 4以内
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然石を使用し経年変化がほとんどありません。 鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。 錆の発生がなくメンテナンスが容易です。 熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。JIS00級。 石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現。
仕様 平面等級00級
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別 機械仕上 材質 FC250
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分 [主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類 オーダー・加工
1枚
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

直示天びん、精密機器など水平レベルを重視する機器の置き台として便利な水準器付きの台です。
板厚(mm) 15 材質 PMMA(アクリル) 耐荷重(kg) 約30 脚数(本) 4脚アジャスター付き
1個
34,900 税込38,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板金作業における鋼板の切断、曲げ、溶接作業でご利用いただけます。 箱型定盤と区別するため短手側のみの塗装です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
109,800 税込120,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。 抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。 抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
269,800 税込296,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精密石定盤に標準でアジャスターが付いています。定盤使用面に使い勝手の良いM8タップ穴が付いています。(一ヶ所)
用途小さい測定物を想定した使い勝手の良い構造になっています。厚みを抑え、重量を軽くしたので移動が容易です。 平面度(μm) 3 材質 黒御影石 寸法a(mm) 50
1台
95,980 税込105,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。比較測定の判定用の規範具であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。 材質 花崗岩
1個
23,880 税込26,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 定盤側、床面側の両方にアジャスターボルトを備えており、床の多少のガタツキにも対応可能です。
定盤上面までの高さ(mm) 750~800
1台
119,800 税込131,780
11日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。 簡易的な検査台としてもご使用頂けます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別 A級仕上 材質 FC250 定盤上面までの高さ(mm) 750~800
1組
299,800 税込329,780
31日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大菱計器製作所箱形定盤(工作用B級
一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。 材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。
等級 B級 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質 FC250 寸法H(mm) M16 寸法F(mm) 50 寸法D(mm) 50 表面処理 塗装(黒皮部) 寸法C(mm) 50 寸法I(mm) 0.02 熱処理 焼鈍 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
249,800 税込274,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユニセイキ石定盤(1級仕上)
JIS B7513規格品です。
トラスコ品番 466-5279 材質 自然石(黒御影石) 質量(kg) 5 2018年トラスコ掲載ページ 1 1376
1個
45,980 税込50,578
当日出荷