精密ドライバービットのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
204件の「精密ドライバービット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精密ドライバー ビットセット」、「ビット ドライバー 4mm」、「精密ドライバー 短い」などの商品も取り扱っております。
精密用ラチェットドライバー用ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)ランキング1位
サンフラッグ(旧:新亀製作所)精密用ラチェットドライバー用ビット
メーカー製品NO.1000のラチェット機能に装着する事により、作業性が良く、スムーズなトルク伝達が行えます。ネジの締まり具合がわかり易く、ネジ溝の破損を未然に防止!
用途精密機器・カメラ・OA機器・ラジコン・プラモデルなどの組立分解作業。トラスコ品番853-5320RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
679税込747
3日以内出荷

精密ドライバーセット GREAT TOOLランキング2位
ビット30種類と豊富なバリエーション、延長バー溝付で使いやすい長さに調整可能、アルミボディーで軽量実現、チャッキング部がスチール製でビットをしっかりキャッチ
全長(mm)約95(本体)種類セット品グリップ径(Φmm)14材質(グリップ)アルミ商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
1セット(32点)
2,598税込2,858
当日出荷

精密ねじ用ビット H&Hランキング3位
パソコン・カメラ・玩具・OA機器の組立、解体に便利です。
用途極小ねじ用種別ビット材質工業用特殊鋼材全長(mm)85先端サイズNo.0許容トルク(N・m)1.47表面処理高精度表面加工仕上げ先端形状プラス(+)刃先形状+0硬度HRC58差込サイズ(Φmm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
1セット(2本)ほか
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ヘクスローブカラービット5本組 精密タイプ ANEXランキング4位
ヘクスローブドライバービットの精密サイズセットです。 サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
トラスコ品番753-6607
1セット(5本)
1,998税込2,198
当日出荷

精密差替ドライバーセット ANEXランキング5位
電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。精密機器のネジ回しに最適です。
材質(グリップ)POM+アセテート樹脂トラスコ品番475-3941セット内容ハンドル:3610-H、(+)00×65mm、(+)0×65mm、(+)1×65mm、(+)2×65mm全長(mm)114質量(g)81種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
1セット
1,598税込1,758
当日出荷

豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。種類セット品材質(軸)SNCM鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品付属ビット30本刃先マグネットなし軸貫通なし
1セット
1,998税込2,198
当日出荷

エスコ品番EA552FA-1セット内容(+)ビット:#000・#00・#0・#1/(-)ビット:1.0・1.5・2.0・2.5・3.0mm/六角ビット:0.7・0.9・1.3・1.5・2.0・2.5・3.0mm/トルクスビット:T4・T5・T6・T7・T8・T9/ポジドライブビット:#0・#1/ドライバーハンドル/マグネット付ビットホルダー種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
1個
7,950税込8,745
翌日出荷

1セット(5本)
1,098税込1,208
当日出荷

ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 30種類の色んな形状のビットがケースに入っており携帯にも便利です。 深い場所には付属のエクステンションバーを使用してください。
用途各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm)4材質(軸)(ビット)SNCM8660商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×155×28
1セット(32点)
1,398税込1,538
当日出荷

DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。付属品ビットホルダ付トラスコ品番368-7520
1セット(10本)
6,498税込7,148
当日出荷

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 精密ビットD71/D73シリーズ(4mmΦ)が取り付けられる、六角対辺6.35mmのビットアダプターです。
用途D71/D73用適合D71/D72の精密ビット先端サイズ6.35ビット取付方法ビット差込式アズワン品番64-8547-21
1袋(10本)
7,498税込8,248
当日出荷

材質ダイハード鋼種類段付先端形状プラス(+)本数2差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
1セット(2本)
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
用途適合メーカー:瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス。先端サイズ5適合機種メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス。先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
1袋(10本)
1,588税込1,747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

軸の長さが18~90mmまで無段階に調整可能です。メガネなどの精密作業に最適です。
用途メガネ等の修理、精密作業に最適です。材質(グリップ)樹脂セット内容(+)#00、#0、#0、(-)2.5、3、4軸径(Φmm)(#0)3、(#0)3.8全長(mm)128~200質量(g)49グリップ径(Φmm)14商品構成単品ビット軸対辺(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
1本
1,098税込1,208
当日出荷

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
1本
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
2,198税込2,418
当日出荷

材質(グリップ)黄銅製メッキエスコ品番EA552GSセット内容(+)ドライバー:#0×1.4・#0×2.0/(-)ドライバー:0.5・0.6・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6・2.0・2.5・3.0mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
1個
10,300税込11,330
翌日出荷

優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。 ハイオスビット。
用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
1箱(10本)ほか
1,498税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。 ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
1セット(5本)
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

iFixitによって数千種類もの修理マニュアルと分解によって得られたデータを元にして作られた64ビットのドライバキットです。 このドライバキットには、幅広い機器に対応するため、プラス/マイナスなどの標準的なドライバビットからペンタローブ(星型)等の特殊ドライバビットがセットされています。標準的なビットは、ほとんどの小型家電製品や電子機器に、特殊ドライバビットは、iPhoneやMacBookなどのAppleデバイスに対応しています。 プロ・アマ問わず、スマートフォン、ゲーム機、ウェアラブル、ノートPC、デスクトップPC、タブレット、小型家電などの分解・修理・組み立てに必要なものがそろっています。 ケースのフタは、ソートトレイになっており、ネジや部品を整理するのに非常に便利です。
用途電子機器、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、ゲーム機、ウェアラブルなどを修理するのに必要な64種類のドライバービットとハンドルが1つのツールキットに収められています。
1セット
6,498税込7,148
当日出荷