精密ペンチのおすすめ人気ランキング

2026/02/28更新
87件の「精密ペンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビーズ用ペンチ」、「先の細いペンチ」、「精密プライヤー」などの商品も取り扱っております。
精密ラバーグリップヤットコ ANEXランキング1位
グリップ部には手にやさしいエラストマー樹脂を使用し、柔らかな感触での開閉を実現。強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。錆を嫌う作業に最適です。
材質ステンレス(SUS410)材質(グリップ)PP+エラストマー樹脂
1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ミニチュアラジオペンチ ホーザンランキング2位
精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。 特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。 過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。 ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
1個
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

精密プライヤー ホーザンランキング3位
0.08mmΦの極細銅線も先端でしっかりキャッチ。 精密作業に適した高精度な仕上がり。
種類精密プライヤ全長(mm)125切断能力(Φmm) 銅線0.08硬度HRC46仕様ESD対策品質量(g)42トラスコ品番120-4408
1個
7,198税込7,918
当日出荷

先細ラジオペンチ KEIBAランキング4位
狭い箇所や細かな作業に適しています。 神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイⅠ」を使用しています。 握りやすく水に濡れても滑りにくい高級ハンドル仕様です。
呼び寸法(mm)150トラスコ品番760-8152材質マルトロイⅠ(KA70CRF2)質量(g)75先端先細バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,398税込2,638
当日出荷

ホビープライヤー GISUKE(タカギ)ランキング5位
GISUKE(タカギ)ホビープライヤー
細かい部品などを狭い所でもキッチリつかむ・曲げる。 ストレートタイプ。 狭い所で的確な加工をしたい方に。 手にやさしいソフトグリップ。スプリング付。
用途プラモデル加工・精密加工。材質(本体)炭素工具鋼S50Cタイプストレート刃部硬度HRC46~50熱処理全体焼入
1個
749税込824
当日出荷

1丁
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

極細先端が狭い場所で役に立ちます。 刃付きタイプと比較して、刃の部分が当たらないので先端部分に力が入れやすく、ギザ無しでも驚くほどしっかりつかめます。
種類ノーズプライヤ全長(mm)151先端形状フラットノーズ仕様ばね付・先端部ギザなしトラスコ品番788-1665材質特殊鋼、グリップ:樹脂質量(g)60先端寸法(mm)1.9×1.3
1丁
2,198税込2,418
当日出荷

先端まで細く仕上げ、グリップは手の平サイズでコンパクトなため、狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に最適です。くわえ部はギザ無しのため、つかんだものを傷つけません。
寸法(mm)150バネ有り全長(mm)150質量(g)48寸法d(mm)47.5寸法e(mm)7.5寸法b(mm)9.5寸法h(mm)1.3切断能力(Φmm) 軟線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2寸法c(mm)6.8寸法g(mm)1.9
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

先端が細いので、細かい作業に便利です。手にやさしく、すべりにくいグリップです。先細のため、細かい曲げ加工などに最適です。
用途ホビー、精密作業等。材質SK-7切断能力(mm)軟鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
1個
819税込901
当日出荷

ピンセット並みの高精度を持つ精密プライヤー。
トラスコ品番853-4864奥行(mm)160先端部内面ギザ有り
1本
2,498税込2,748
当日出荷

ミニチュアシリーズのハンドルには静電気が短時間に減衰し、帯電しにくい材料を使用しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
全長(mm)116トラスコ品番120-4882材質CRV2寸法(mm)113質量(g)40硬度HRC42±2(刃部)先端形状ギザなし切断能力(Φmm) 鉄線-切断能力(Φmm) 銅線-RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698税込2,968
当日出荷

線材の丸め加工に。高級グリップは使い心地抜群。ベストセラー丸ペンチです。
呼び寸法(mm)120トラスコ品番828-3810材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,398税込2,638
当日出荷

強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。
質量(g)47材質ステンレスSUS410
1本
1,398税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

狭いところに便利な先細タイプ。
用途掴む作業に先端先細サイズ(mm)150バネ有り(片側固定構造)材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)147質量(g)60寸法A(mm)147寸法D(mm)6寸法B(mm)52.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198税込2,418
当日出荷

ホビー用、一般工作用として特に細かい部品を使っての作業に最適です。先端を細く仕上げていますので、小さな部品も完全にキャッチします。
全長(mm)160先端先細バネ
1個
2,498税込2,748
当日出荷

ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を直角に折り曲げたり、挟んで固定する事に適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番493-6515材質ステンレスSUS410サイズ標準タイプ 120mm質量(g)70
1本
2,298税込2,528
当日出荷

線材の丸め加工がカンタンにできます。 3段階の先端で自由自在。 高級グリップは使い心地抜群。
種類その他プライヤ全長(mm)112質量(g)70材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)切断能力(Φmm)古美9ピン1.0サイズ(mm)110切断能力(Φmm) 軟銅線1.0切断能力(Φmm) 軟鉄線0.9RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,398税込3,738
当日出荷

特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。細く長い口で奥まったところや狭い場所での使用に便利。ピンセットの代用にも。
用途ホビー用・ご家庭用に。全長(mm)145質量(g)76
1個
499税込549
当日出荷

ビーズやアクセサリー加工に適したフフラット加工
用途曲げる・掴む作業にサイズ(mm)150トラスコ品番760-8331材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)153質量(g)70寸法A(mm)153寸法D(mm)7.5寸法B(mm)32寸法C(mm)38バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,998税込2,198
当日出荷

9ピン、Tピンの曲げが簡単にできるピン曲げ専用ツール。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番856-8989材質ステンレスSUS410サイズピン曲げタイプ 135mm質量(g)50
1本
1,898税込2,088
当日出荷