- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり
- 糸ノコ刃のおすすめ人気ランキング
糸ノコ刃のおすすめ人気ランキング
2026/02/05更新144件の「糸ノコ刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「糸鋸 プラスチック」、「糸ノコ」、「リョービ tf-50」などの商品も取り扱っております。
120年の歴史を持つドイツ最大の糸ノコメーカー「NIQUA」より、最高水準の クオリティを誇る彫金用糸ノコ刃『SUPER Q』が新発売。 ヘラクレス糸ノコ刃の後継品です。 ドイツ製高級鋼材を使用しており、切削性、耐久性に優れ 硬めの焼きと抜群の切れ味が特長です。
SUPERQ 5つのS
SUPER 高品質
SUPER 精 密
SUPER 弾力性
SUPER 切れ味
SUPER 合金性能
用途金属専用
スイスバローベの唯一の糸鋸刃メーカー「シース・ミニチュア社」はこれまでスイスの有名ブランドの糸鋸刃をOEM生産して参りました。同社が満を持して放つ本製品は、世界最高品質を目指し新開発されました。独自表面処理を施した本製品はこれまでにない切れ味、直進性、耐久性をお約束いたします。
全長(mm)
130
用途木材、薄い真鍮、アルミ板の加工
切断対象
木材、薄い真鍮、アルミ板
適合本体
スーパー・コッピングソウテーブル(No.28082)、コッピングソウテーブル(No.28089)
山数
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(10本)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
グロヘッド社のスイス製糸鋸フレームです。ポリマーグリップ付で手に優しく、軽量なので作業時に疲れません。
高級金工用糸鋸セット(1010020)に取り付ける為の替刃になります。
用途金・銀などの貴金属、銅・真鍮などの軟鋼材、堅木・貝などの切断に使用
1セット(6本)
¥369
税込¥406
当日出荷
精密加工用鋸刃としてアサリがなく切断面が綺麗に仕上がります。
用途金工、真鍮・アルミ(TN11←目が細かい、目が粗い→TN18)
全長(mm)
130
幅(mm)
0.9
刃厚(mm)
0.26
刃長(mm)
75
仕様
(アサリ)なし
材質
SK1
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途木材(10mm~30mmまで)金属(約2.0mm~4mmまで)
切断対象
木材、金属、プラスチック、タイルなど
適合機種
TF-535A、TFE-550A、TF-5400
全長(mm)
150
刃長(mm)
80
山数
52
1セット(12本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃です。糸のこ用の木工用細目替刃です。合板・プラスチックなどに最適です。
用途合板・プラスチック等の切断作業。
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
171×4×4
1セット(10本)
¥799
税込¥879
当日出荷
用途木工用(ピンエンドタイプ)
切断対象
木工
適合機種
MSJ401用
切断対象
木工
適合機種
TFE-450・※TF-45(※印は旧型商品です。)
ピンエンドタイプ。他社電動糸鋸盤にも使用できます。
全長(mm)
133
距離
127mm(ピン間)
適合機種
SS-301・SS-400SCA他
付属品
糸鋸刃1本
全長(mm)
315
適合替刃
130mm用ブレード(EA522VC-1~-12)
狭い溝状の局面形状の加工に適しています。
ワイヤーは必要な角度(R)に曲げて使用することができます。
用途パンチングの溝加工に、溝部の研磨作業に、狭い場所の研磨に
形状
角
全長(mm)
130
刃長(mm)
70
エンジニア・クラフトマン向けのプロ用セットです。
フレームの長さを自在に調節できるので短いブレードも使用できます。
ドイツ製の糸鋸刃が付いています。
用途木工、樹脂、軽金属、貴金属、貝殻などの精密切抜き、切断作業用自在型糸鋸です
刃長(mm)
130
全長(mm)
280
ピッチ(mm)
33T、46T、50T、61T
仕様
替刃5本付
トラスコ品番
859-1908
種別
木工用(スパイラル)、貴金属用、軽金属用、貝殻用、樹脂用
刃数
貴金属50山、軽金属50山、貝殻用
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
上下・左右・曲線切りが簡単にできる。
用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。
刃長(mm)
160
全長(mm)
285
トラスコ品番
215-7314
質量(g)
184
板厚(mm)
1
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
電動糸鋸交換刃です。厚さ25mmまでの直線切りや大きな曲線切りに最適です。
用途木工直線切用。
幅(mm)
2.8
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
約133
タイプ
ピンエンドタイプ
山数
59
1パック(10本)
¥789
税込¥868
当日出荷