糸ホルダーのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
153件の「糸ホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「糸張りくん」、「水糸杭」、「糸巻き」などの商品も取り扱っております。
たこ糸ホルダー 壁固定型 TKGランキング1位
最大Φ125×H180mmまでのたこ糸が入ります。ボビン巻・玉巻・バインダー巻と、全てのたこ糸に ご使用いただけます。作業のしやすい所にネジで固定できます。
全高(mm)170直径×幅W(mm)135×215TKG品番9-0582-1701TKG品番(2017)6-0522-1701
1個
5,798税込6,378
3日以内出荷

ブロック水糸 ガイド 150mm付 たくみランキング2位
ブロック積みに、簡単な水糸張りガイド。 水糸ガイド100・500に、たくみミエール水糸もセットできます。
用途ブロック積み水糸張り固定用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×50×260
1個
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

たこ糸ホルダー 卓上型 TKGランキング3位
最大Φ125×H180mmまでのたこ糸が入ります。ボビン巻・玉巻・バインダー巻と、全てのたこ糸にご使用 いただけます。底におもりがついておりますので、少々の揺れでも 倒れません。
直径×高さ(mm)135×215TKG品番9-0582-1801TKG品番(2017)6-0522-1801
1個
5,998税込6,598
翌々日出荷

EBM 18-8 たこ糸ホルダー(マグネットモデル) EBM(江部松商事)ランキング4位
1個
4,398税込4,838
翌々日出荷


2体の支柱に張られた糸の張力を保持したまま0.5~10m程度の範囲で任意の長さで糸を張ることができる簡易的な糸張り装置です。路盤切削面、アスファルト舗装敷均し面からの高さなどが簡単に測定出来ます。 従来は2人の人が糸を張り、糸を張った2点間で他の一人が高さを確認することで3人の作業員を必要としていましたが、糸張りくんを使用すればこれらの作業を一人で行うことが可能な省力化装置です。 また、自立する写真用標尺を使えば、工事管理用の写真撮影を一人で行うことができます。 自動巻き取り装置付き 本体内部に自動巻き取り装置を内蔵しているので測定中は糸にテンションがかかった状態を保ちます。 測定終了後は手作業で巻き直す必要はありません。 コンパクトに重ねて片手で持ち運べる 省スペースに収納できて、持ち運びも簡単です。
糸の太さ(mm)0.8水糸:蛍光ピンク材質本体:塩ビ(内部コンクリート詰め)、取手:異形鉄筋寸法(mm)収納時:124×150×H600、支柱A:124×150×H560、支柱B:124×150×H380質量(kg)約8.6(支柱A:4.6、支柱B:4.0)付属品糸掛用フック
1台
40,980税込45,078
5日以内出荷

プーリーを組み合わせて手軽にパワーユニットが作れます。5種類のサイズのプーリーやブッシュ、糸ゴムなどが入って、工作にあわせてスピードやパワーを変えることが可能。モーターホルダーやプーリーステーは樹脂製ベース上にまとめて取り付けられ、動きの工夫に幅広く使えます。FA-130モーター付き。
1セット
699税込769
当日出荷

1パック(2個)
149税込164
当日出荷

セット内容支柱上×1、支柱下×1、支柱連結金具×1、腕上(2本用)×1、腕下(2本用)×1、糸立皿×2、糸立皿スポンジ×2、糸巻受棒×2、振れ止×2
1台
2,698税込2,968
当日出荷

LGS・鉄骨の基準出しがスピードアップ。用途に合わせ糸高さを0mm、7~50mm、100mmの範囲でワンタッチで調整出来ます。マグネットで固定出来ます。木材には釘穴に釘・木ネジを打ち込んで固定出来ます。
用途LGS・鉄骨の基準出し糸の長さ(m)30糸の太さ(mm)0.6トラスコ品番813-4860材質(本体)ABS樹脂外形寸法(mm)縦110×横82×奥35本体質量(g)150材質(糸)ナイロン
1個
2,998税込3,298
当日出荷


ムクの木で作られたウッドボウル。お好きな布を使ってピンクッションを作ることはもちろん、小物入れとしても使えます。天然素材のため、色にバラつきが出る場合がございます。
材質木製寸法(Φ×高さH)(cm)7×3
1袋ほか
619税込681
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ブロック積みに、簡単な水糸張りガイド。 水糸ガイド100・500に、たくみミエール水糸もセットできます。
用途ブロック積み水糸張り固定用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×40×260トラスコ品番828-4050
1パック(2個)
269税込296
当日出荷

ブロック積みに、簡単な水糸張りガイド。 水糸ガイド100・500に、たくみミエール水糸もセットできます。
用途ブロック積み水糸張り固定用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×40×215トラスコ品番828-4049
1パック(2個)
259税込285
当日出荷

Clover(クロバー)すずらん糸ホルダー
熟練の職人が手づくりした、純度100%の錫(スズ)製。錫は金・銀の次ぐ高価な金属で、抗菌作用が強く金属アレルギーになりにくい素材のため、古くから食器や器に使用されていました。『幸福の訪れ(再来)』という花言葉を持つすずらん。フランスでは5月1日、大切な人にすずらんを贈る習慣があります。そんなすずらんをモチーフにした素敵なお裁縫道具です。
材質質量(g)約39寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約73×112×3.5アズワン品番62-4092-46
1個
5,998税込6,598
7日以内出荷

アイデア・サポート自測くん
市販の巻尺を使用して舗装面など任意の2点間の直線距離を測ることができる簡易測量装置です。 現場でのマーキング、起工測量、舗装展開図作成などの計測作業が1人で簡単かつスピーディーに行えます。巻尺を使って一人で測れる 巻尺を使った計測では通常2人(始点側と計測点側)での作業がほぼ必須になりますが、 自測くんを使用すれば始点側の作業員が不要となるため人員が省力化できます。 360°回転で計測のスピードアップ 本体は設置した基点を中心に360°回転します。 計測中は常に正面が作業者の方を向くので、方向を変えても設置し直す必要がありません。
高さ(mm)390.5径(Φmm)160質量(kg)約3材質(本体)塩ビ管、モルタル材質(ベース)ステンレス材質(取手)異形鉄筋付属品巻き尺固定用クリップ
1台
24,980税込27,478
5日以内出荷

1個
999税込1,099
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

大巻き糸を糸立に立てるときに使います。 大巻き糸の巻き芯は中空になっています、そのため糸立棒にそのままま立てると糸が不安定になります。 この振れ止めを使えば糸が安定します。 ロックミシンや職業用・工業用ミシンにも使ってあります。
高さ(mm)約40
1個
119税込131
当日出荷

かせ糸を玉巻きにする時に便利な玉巻器。モノトーンのすっきりとした配色でインテリアにもなじみます。扱いやすく丈夫で、スムーズに糸を巻き取ることが出来ます。最大で3cm程度の厚みのテーブルまで設置することが出来ます。
1台
3,490税込3,839
当日出荷