- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- トヨタ純正
- 純正カプラーのおすすめ人気ランキング
純正カプラーのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新248件の「純正カプラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トヨタ用カプラー」、「車用配線 カプラー」、「純正コネクター」などの商品も取り扱っております。
DAYTONA(デイトナ)ライセンスランプカプラー 2極
純正ライセンスランプに使われているカプラーと同形状のライセンスランプ用カプラー&端子セット。メインハーネスを傷つけずに電源を取り出すハーネスを自作したり、汎用のライセンスランプをカプラー接続するためにも便利です。
車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数2適合(コードサイズ)0.2sq専用使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX6相当
1セット
¥599税込¥659
当日出荷
カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。
防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。種別HM防水端子の種類090型適合電線(mm2)0.5~0.75使用可能電力12A
水配線の抜き差しが多い時はカプラーが便利です。
オス・メス1対
仕様HM090適合電線(mm2)0.3-1.25
純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です
用途ワンタッチの電線の接続適合電線0.35~2.5sq材質PA66色黒使用可能電力DC12V300W以下DC24V600W以下
車外配線に適した防水タイプ。
色グレー許容電流(A)6付属コード0.85sq材質(ハウジング)P.B.T材質(端子)黄銅(スズメッキ)