- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 消毒・除菌・洗剤
- 紫外線殺菌庫のおすすめ人気ランキング
紫外線殺菌庫のおすすめ人気ランキング
2026/03/23更新112件の「紫外線殺菌庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱風消毒保管庫」、「ブラシ消毒器」、「uv殺菌 装置」などの商品も取り扱っております。
アズワンドライキャビネット
洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。
熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
アズワン品番4-163-11材質(本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚質量(kg)21電源(V)AC100(50/60Hz 7A)消費電力(W)400温風温度(℃)室温+30℃殺菌灯100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm)タイマー設定0.5s~30h外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×842内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×349×600
1台
¥263,000税込¥289,300
当日出荷
日鈑工業小型紫外線消毒保管庫ボーテ
庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。
IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段質量(kg)3.5消費電力(W)9電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186殺菌灯紫外線灯:6W×1灯庫内寸法(mm)225×200×106
EBM(江部松商事)電気式 紫外線 庖丁殺菌庫 キチンエース
庖丁・まな板・フキン・小物調理器具などを殺菌し、同時に保管する便利で衛生的な殺菌庫です。庫内に取り付けてある殺菌ランプから強力な紫外線が照射され、各種菌類を短時間に強力殺菌します。G型は、前面ガラスを使用していますので、ケース内部の収納状態が見えるように設計されています。DS型は、お好みによりタイマーをセットするだけで、乾燥および殺菌が自動的にできます。
定格電圧(V)100
アズワン品番1-7657-01仕様棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り質量(kg)18電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8/2P殺菌灯15W×2灯外寸法(mm)490×382×600庫内寸法(mm)430×260×450
1台
¥94,900税込¥104,390
翌々日出荷
ナビス(アズワン)殺菌線消毒保管庫
殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ電源AC100V(50/60Hz)電源コード1.8m(2P)
大信工業殺菌線ロッカー(多目的型)
網棚の高さを調節できますので、器具類などの収納に便利。スリッパの場合、15足収容できます。前面には強化ガラスの窓がありますので、収納物の確認が容易です。
棚段数網棚5段(可変式)殺菌灯10W×4灯(紫外線灯)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×900庫内寸法(mm)W625×D340×H820電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)52松吉医科器械コード01-5420-00
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。
庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。
扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)電源AC100V 50/60消費電力(W)3電源コード(m)2セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚タイプ遮光電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード2Pプラグ付コード除湿素子有効膜面積(mm)30×30
扉を閉めるとICタイマーで20分間消毒します。
消毒完了後は自動的に消灯します。
扉を開くと殺菌灯は消灯します。
材質本体/SPCC(磨き鋼板)、内装/52SAL(アルミ)エンボス加工質量(kg)7電源AC100V50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×250×330殺菌灯10W×2灯(電子点灯方式)棚2段(棚間隔80mm)アズワン品番0-5136-01有効寸法(幅)370×(奥行)230×(高さ)220mm(2段)
1台
¥99,000税込¥108,900
12日以内出荷
ODELIC(オーデリック)オーデリック 家庭用衛生保管庫
紫外線ランプで菌の発生を抑制
家庭用の衛生保管庫
体に直接触れるヒゲソリやブラシ、赤ちゃんの哺乳ビンなどの保管用途に安心してご利用いただけます
ドアには、紫外線を通さない厚さ3mmスモークドガラスを使用
ドアを開けると紫外線ランプが消え、閉じると点灯する安全機能付
15分毎に約3分ずつ自動照射を繰り返すタイマー機能付
長さ(mm)242幅(mm)300質量(kg)4.7高さ(mm)420消費電力(W)10.5(点灯時)電源100V、50/60Hzランプ【紫外線】GL-6W、庫内灯5W皮相電力(VA)18(100V)
2段重ねが可能です。
質量(kg)約46棚板数(枚)4電源コード(m)2.8(2Pプラグ)殺菌灯15W・2灯電源(AC100V)50/60Hz(切替式)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×895内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×400×715アズワン品番0-139-13タイマー60分タイマー付
1台
¥274,000税込¥301,400
10日以内出荷
EYELA(アイラ/東京理化器械)送風定温乾燥器
密閉性と断熱性能を見直し最高270℃まで温調可能です。
消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。
420W・520W・1020W型は観察窓付です。
可変式独立過昇防止器を標準装備しています。
タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理仕様ファン付強制対流方式使用温度範囲(℃)室温+10~270安全装置可変式過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア開放アラーム温度制御方式PID制御使用環境温度(℃)5~35
ケニス紫外線殺菌消毒保管庫
菌やウイルスに有効な保管庫です。 コンパクト設計で様々な用途に使用できます。
寸法(mm)290×332×385質量(kg)6.5電源AC100V・50/60Hz殺菌灯6W×1本タイマー20分
静岡製機電気乾燥庫
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70材質本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑安全装置サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置電源コード(m)3.4機能自動湿度プログラム制御機能搭載寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)482×686×50(トレー)ヒータータイプシーズヒーター