- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- 紫外線測定のおすすめ人気ランキング
紫外線測定のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新161件の「紫外線測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紫外線チェッカー」、「UVチェッカー」、「光 感知センサー」などの商品も取り扱っております。
小型軽量サイズの簡単操作紫外線強度計です。
付属品
電池、取説
質量(g)
約160
電源
CR2032(3V)×1、消費電流:約5mA
精度
±(4%F.S+2dgt)
表示
最大表示1999カウント、文字高8mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×120×20
分解能
1μW/cm2、0.01mW/cm2
応答時間
約0.4秒/回
測定レンジ
0~1999μW/cm2、2~20.00mW/cm2
測定波長
250~390nm
290nm(UVA)~390nm(UVB)の紫外線を測定できます。ゼロ機能付です。
用途作業現場、学校での紫外線測定。
トラスコ品番
406-9218
質量(g)
220
電源
積層型9V乾電池×1個(別売)
分解能
1/10μW/cm2
波長範囲(nm)
(感度)290~390
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
70×25×131
レンジ(μW/cm2)
1999/19990
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
高感度・ワイドレンジ・操作性に優れた紫外線強度計です。
UVR-300はキーボードを標準装備し、多彩な測定を実現したハンディタイプの紫外線強度計です。高感度の受光部は波長域の異なる2タイプを用意、用途に合わせて選択できます。測定レンジも広がり、280000μW/cm2まで対応。
仕様
【測定波長域】UD-250 220~300nm/UD-360 310~400nm。【温度/湿度特性】±3%以内 (-10~40℃ 23℃基準) /±3%以内。【校正光源】UD-250 GL-15(殺菌ランプ)/UD-360 FL20S・BLB(ブラックライト)
セット内容
本体、受光部(UD-250、UD-360)、受光部用キャップ、レザーケース、延長ケーブル、ACアダプタ、アナログ出力プラグ、BrightLoader3、USBケーブル、USBドライバーソフト、クイックマニュアル、BrightLoader3ユーザーマニュアル、収納ケース
質量(g)
約260(受光部、乾電池を含む)
電源
単3電池2本
表示範囲
0.1~280000μW/cm2 オート/マニュアル4段レンジ
検出素子
シリコンフォトダイオード
直線性
±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)
外寸法(mm)
約195×70×33 (受光部を含む)
インターフェイス
USB (仮想COMポート)
受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。
材質
PVC+ABS
寸法(mm)
(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16
質量(g)
175(電池含まない)
電源
角型9V乾電池(6F22)×1個
精度
±(5%+10digits)
分解能
1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)
測定範囲(Lux)
1~50000
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
紫外線を受けたときに無色から有色へと発色し、紫外線照射を色の変化で確認できます。
変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。
感度は使用目的に応じ4種類を用意しております。
裏面に粘着剤付きですので、さまざまな箇所へ簡単に貼付することができます。
用途UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定
UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理
太陽光の紫外線量確認
変色
不可逆性
シール寸法(mm)
Φ18
セパレート式。液晶表示を見ながら受光部を光源に向け、最適な位置で測定することができます。
ピークホールド機能。測定を開始してからの最高値をホールドすることができるので読み取りに便利です。
収納ケース付。
用途紫外線強度の管理、確認に
測定範囲
0~20.00mW/cm2
測定レンジ
レンジ0~400.0μW/cm2。レンジ0~4000μW/cm2。レンジ0~20.00mW/cm2
材質
本体:ABS樹脂、カバー:ゴム
質量(g)
219(電池含)
電源
9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示
(分解能)。レンジ0~400.0μW/cm2:0.1μW/cm2。レンジ0~4000μW/cm2:1μW/cm2。レンジ0~20.00mW/cm2:0.01mW/cm2
本体寸法(mm)
表示側:130×72×30、受光側:164×50×32
精度
レンジ0~400.0μW/cm2:±16.2μW/cm2。レンジ0~4000μW/cm2:±162μW/cm2。レンジ0~20.00mW/cm2:±1.62mW/cm2
測定波長
290~390nm(UVA~UVB対応)
使用温湿度範囲
温度:0~40℃ 湿度:70%以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
UVA/Bを測定可能な紫外線強度計です。
測定波長
290nm~390nm
測定レンジ
19990/1999μW/cm2(HI/LOWレンジ)
分解能
1μW/cm2(0~1999)
精度
±(4%fs+2dgt)
センサー
フォトダイオード
電源
006P(9V)×1
寸法(mm)
本体:70×131×25、センサ:45×170×32
質量(g)
約230
コード長さ(mm)
約100
センサの交換によりUV-AとUV-Cの両方を計測・記録できる紫外線強度計です。データは内蔵のSDカードに保存できます。
仕様
データロガー:自動モード/1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒間隔、手動モード/ボタンを押した際に計測・最大99回
付属品
SDカード(2GB)×1
寸法(mm)
(本体)68×45×177、(UV-Aプローブ)170×45×32、(UV-Cプローブ)Φ38×25
測定範囲
0~1.999mW/cm2、0~19.99mW/cm2
電源
単3アルカリ電池×6(付属)
コード長さ(m)
1
分解能
0.001mW/cm2、0.01mW/cm2
機能
最大値・最小値、データホールド、0点調整
測定波長
240~390nm
1個
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
仕様
小型・軽量・低価格の紫外線強度計。 MAX/MIN値、データホールド機能搭載最大表示1999カウント 文字高8mm測定レンジ0~1999μW/cm2 2~20.00mW/cm2分解能1μW/cm2 0.01mW/cm2
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
照度紫外線(UV)温度湿度を同時に測定記録できます。
付属品
照度紫外線センサ ISA-3151、温湿度センサ THA-3151、単3アルカリ電池 LR6、USB Mini-B 通信ケーブル US-15C、ソフトウェアCD-ROM、 保証書付取扱説明書一式
種別
TR-74Ui
測定範囲
照度 0 ~130 klx、紫外線強度 0~30mW/cm2、温湿度 0~55℃、10~95%RH
電源
単3アルカリx1
精度
照度紫外線 ±5%、温湿度 ±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH)
通信方法
USB通信、シリアル通信、赤外線通信
動作環境
温度-10~60℃、湿度90 %RH 以下( 結露しないこと)
サイズ(mm)
H55×W78×D18
アズワン品番
1-1879-01
警報の表示
測定値、電池寿命警告、その他
記録モード
エンドレス/ワンタイム
データ記録件数
8000×4ch
記録間隔
15通り 1秒~60分
測定分解能
照度:最小0.01 lx、紫外線強度:最小0.001 mW/cm2
校正証明書
温度/湿度のみ対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
小型で軽量の紫外線強度計。
ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。
データホールド機能付なのでデータ管理が簡単。
付属品
単4電池×2、ソフトケース、取扱説明書、保証書
測定範囲
290~390mm(UVA、UVB領域)
質量(g)
約90(電池含む)
電源
単4電池×2
精度
±5%+2dgt(20mW/cm2にて)
測定方式
光ダイオード
表示分解能
1μW/cm2、0.01mW/cm2
測定レンジ
4000μW/cm2、40mW/cm2
ディスプレイ
3.75桁LCD液晶ディスプレイ
使用環境
0~40℃、80%RH以下
サンプリング周期
3秒
電池寿命
約50時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
133×48×27
紫外線波長領域は290mm~390mmをカバー(UVA領域とUVB領域)。
Loレンジで1999μW/cm2以下を高精度測定。
センサは使いやすい分離型。
測定範囲
290~390mm(UVA、UVB領域)
質量(g)
約251(電池含む)
電源
006P(9V)電池×1
コード長さ(m)
1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
131×70×25
精度
(Lo)±4%F.S.+2dgt、(Hi)±4%F.S.+2dgt
測定方式
光ダイオード
表示分解能
(Lo)1μW/cm2、(Hi)10μW/cm2
センサー寸法(mm)
(頭部)32×Φ45、(胴部)125×Φ24
測定レンジ
(Lo)1999μW/cm2、(Hi)19990μW/cm2
ディスプレイ
3.5桁LCD液晶ディスプレイ
使用環境
0~50℃、0~80%RH
サンプリング周期
1回/秒
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
データホールド機能付の紫外線強度計です。
質量(g)
380
電源
006P(9V)電池×1付属
コード長さ(m)
1.5
本体寸法(mm)
68×30×200
精度
±(4%FS+2dgt)
分解能
0.001/0.01mW/cm2
センサー寸法(mm)
170×45×32
機能
データレコード、データホールド、0点調整
測定レンジ
0~1.999/0~19.99mW/cm2
測定波長
290~390nm
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
k/J型熱電対センサで温度測定可能(k熱電対センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
センサー
高品位光ダイオード、赤外線色素補正フィルタ、熱電対(k・Jタイプ)(別売)
測定波長
290~390nm(UVA領域)、248~260nm(UVC領域)
測定範囲
2mW/cm2 ・20mW/cm2。k熱電対:-50~1300℃、J熱電対:-50~1200℃
表示分解能
0.001mW/cm2・0.01mW/cm2。K熱電対:0.1℃、J熱電対:0.1℃
精度
±(4%fs+2dgt)。k/J熱電対:±(0.2%+0.5℃)
データ出力
SDカード、RS232C、USB出力
使用環境
温度0~50℃、湿度10~85%RH
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×45×177
質量(g)
約489
電源
UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
付属品
SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ソフトケース
測定範囲
照度 0~130,000 lx , 紫外線 0~30 mW/cm2
材質
(1) ポリカーボネート(照度センサ部分) (2) ガラス (紫外線センサ部分) (3) ポリカーボネート (4) 塩化ビニール被覆電線
ケーブル長(m)
1.5
測定精度
照度 10 ~100,000 lx : ± 5% (25℃ 50%RH において)。紫外線 0.1~30 mW/cm2 ± 5% (25℃ 50%RH において
動作環境
温度 -10~60℃, 湿度90%RH 以下(結露しないこと)
使用条件
結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
仕様
UVA/UVBの測定可能 。 軽量小型ハンディタイプ 。 セパレートタイプセンサ290nm~390nm測定レンジ19990/1999μW/cm2(HI/LOWレンジ)分解能1μW/cm2(0~1999)
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
UV-A/UV-B波の合算総強度を測定する小型の紫外線強度計です。 ゼロ補正機能付で測定値は大型液晶画面に表示されます。 290~390nmのUVA/B領域の紫外線強度を測定します。
寸法(mm)
48×23×133
測定範囲
0~3999μW/cm2 または39.99mW/cm2
質量(g)
約90
電源
単4電池×2(付属)
測定項目
紫外線強度
精度
±(4%FS+2dgt)
機能
オートパワーオフ ホールド
測定波長
290~390nm
受光素子
UVフォトダイオード
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
センサー付け替えでUV-A波とC波の測定が可能。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ハードケース付属。
用途紫外線強度の測定に
トラスコ品番
392-3681
分解能
0.001mW/cm2、0.01mW/cm2
表示範囲
-100℃~+1300℃
測定レンジ
0~1999mW/cm2、2.00~20.00mW/cm2
温度分解能(℃)
0.1
確度
±(4%FS+2dgt)(紫外線)、±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃、±(0.4%+0.5):-50.0~+1300.0℃(温度)
RoHS指令(10物質対応)
対応
持ち運び・携帯に便利なポケットサイズのデジタル照度計です。
最大40万ルクスまで測定可能です。
寸法(mm)
48×23×133
測定範囲
0.0~400/4000/40000/400000lx
質量(g)
約90(電池含む)
電源
単4電池×2(付属)
測定項目
照度
精度
±3%±3lx(0~500lx) ±3%(その他)
機能
オートパワーオフ ホールド 最大最小・平均値 オートレンジ
受光素子
シリコンフォトダイオード
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
2GBのSDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能(エクセル形式で出力)。
2レンジ切替(2mW/cm2と20mW/cm2)機能付なので高精度な測定が可能。
データホールド、Max.Min表示機能付なのでデータ管理が簡単。
別売のセンサで温度計測も可能。
RS-232Cインターフェース付。
K/J熱電対センサ(別売)対応。
付属品
SDカード(4GB)、キャリングケース、取扱説明書、保証書、単3電池×6、UVAプローブ、UVCプローブ
測定範囲
(Lo)1.999mW/cm2、(Hi)19.99mW/cm2
質量(g)
約351
電源
単3電池×6、ACアダプタ(FAC-23別売)
精度
±(4%F.S.+2dgt)
測定方式
光ダイオード
表示分解能
0.001mW/cm2、0.01mW/cm2
インターフェース
RS-232C
メモリー容量
SDカード(1~16GB)対応
画面表示寸法(mm)
(大型LCD表示)52×38バックライト付
使用環境
0~50℃、85%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
177×68×45
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷