細ビットのおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
140件の「細ビット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「細軸ドライバービット」、「ドライバービット 1番」、「段付きビット」などの商品も取り扱っております。
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状 プラス(+) 本数 1 両頭機能 片頭
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パソコン・カメラ・玩具・OA機器の組立、解体に便利です。
用途極小ねじ用 種別 ビット 材質 工業用特殊鋼材 全長(mm) 85 先端サイズ No.0 許容トルク(N・m) 1.47 表面処理 高精度表面加工仕上げ 先端形状 プラス(+) 刃先形状 +0 硬度HRC 58 差込サイズ(Φmm) 6.35 刃先マグネット あり 両頭機能 片頭
1セット(2本)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに 種類 段付 先端サイズ No.2 先端形状 プラス(+) 本数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット あり 両頭機能 片頭
1パック(2本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸接触によるショートを防止。作業時の周りへの傷つけ防止。
種類 スリム 材質(ビット) クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数 1 材質(チューブ) 架橋ポリオレフィン樹脂 両頭機能 片頭
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 スレンダービットは先細でネジ頭が見やすい利点があります。 木ネジ作業や樹脂タッピングなどのソフトジョイント用です。
用途木ネジ 木工、内装工事 種類 トーション 先端形状 プラス(+) 本数 10 熱処理区分 H 刃先マグネット あり 両頭機能 両頭
1袋(10本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハードな作業にも対応できる、先端部の欠け・摩耗に強い段付きビットです。 錆に強い特殊メッキ仕上げが施されています。(先端精度に優れた無電解ニッケル仕上げ)。 先端はマグネット仕様になっており作業しやすいです。
用途ハードなビス打ち作業に最適 仕様 【ねじり強さ】9.8N・m以上 材質 クロムモリブデンバナジウム鋼 軸径(Φmm) 6.35 シルバー 先端サイズ (+)2 先端 マグネット入り 仕上 無電解ニッケルメッキ 両頭機能 片頭
1セット(2本)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段付タイプです。狭い箇所に挿入できる細軸仕様のビットです。強力マグネット入り。RoHS対応品。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。 刃先マグネット あり 熱処理区分 H セット内容 10本 RoHS指令(10物質対応) 対応 両頭機能 片頭
1箱(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子台を傷つけないスリム形状、被服チューブ付。強力マグネット入り。
用途電気・設備工事 盤の組み立て 機器・設置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY 本数 1 硬度HRC 62 RoHS指令(10物質対応) 対応 両頭機能 片頭
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭い箇所での作業に便利な細軸タイプ。
刃先幅寸法(mm) - 材質 ダイハード鋼 種類 段付 先端形状 プラス(+) 差込角対辺(mm) 6.35 刃先マグネット あり 両頭機能 片頭
1セット(2本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業 呼称 B34 本数 10 両頭機能 片頭
1パック(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット(5本)
1,098 税込1,208
当日出荷

先端細型でネジ穴が見えやすい。 トーション効果で締め付けの衝撃を吸収します。
用途ネジ頭の小さいスレンダーネジ・スリムネジ用ビット 種別 ビット 種類 トーション 先端形状 プラス(+) 熱処理区分 H 接合の状態 弾性体接合(パッキン入)および樹脂タッピング締めつけ 刃先マグネット あり 両頭機能 両頭
1セット(10本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スキマに入る超細軸設計/耐久性抜群、摩耗に強い/サビに強いメッキ仕上げ/マグネット付
用途角・際・スキマのネジ回しに 両頭機能 片頭 種類 スリム 刃先マグネット あり 電圧(V) 18対応(40にも対応) 硬度HRC 最高62.5 仕上 メッキ仕上げ
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・・S5TFR/B
種類 段付 先端形状 プラス(+) 本数 10 刃先マグネット あり 両頭機能 片頭
1パック(10本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
種類 段付 先端サイズ No.2 先端形状 プラス(+) 本数 10 両頭機能 片頭
1パック(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
用途適合メーカー:瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス。 先端サイズ 5 適合機種メーカー 瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス。 先端形状 プラス(+) 本数 10 両頭機能 片頭
1袋(10本)
1,588 税込1,747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

カラーで先端サイズの見分けが簡単です。段付タイプです。両端部非塗装で刃先精度が抜群です。
全長(mm) 200 トラスコ品番 470-1402 質量(g) 45 種類 段付 先端サイズ No.1 先端形状 プラス(+) 本数 1 刃先マグネット あり 両頭機能 片頭
1パック
659 税込725
当日出荷

1セット(2本)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

段付タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
材質 クロムモリブデンバナジウム鋼 種類 段付 先端形状 プラス(+) 本数 10 刃先マグネット あり 両頭機能 片頭
1パック(10本組)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番 383-1418 全長(mm) 450 質量(g) 172 ビット取付方法 引張スライド式 ビット軸対辺(mm) 6.35
1本
1,998 税込2,198
当日出荷