経管栄養ボトルのおすすめ人気ランキング

2026/03/21更新
90件の「経管栄養ボトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「経管栄養セット」、「ネオフィード栄養ボトル」、「簡易懸濁ボトル」などの商品も取り扱っております。
オレンジとイエロータイプに、3サイズをラインナップ。 オレンジとイエロータイプには、体重や投与の状況に応じた選択が可能な3サイズがそろっています。 大型のフックが付いた100mL、600mLタイプは輸液スタンドに掛けやすく、フタの開閉も容易です。 600mLタイプは、300mLのラインまで10mL間隔で目盛が入っており、小児領域での使用にも適しています。 1000mLタイプは着脱可能なスタンド付き。自立させたまま栄養剤を充填でき、そのまま輸液スタンドに掛けての投与も可能です。
オレンジ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00085000030 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(5個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質 PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
1個
1,287 税込1,416
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

嚥下困難な方のための、軟らかいけんだくボトルです。 耐熱温度約100℃、煮沸消毒可能。 未滅菌。
容量(mL) 100 材質 ポリプロピレン
1式(10本)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

在宅栄養を開始・実施されている方々に適した、使い切りサイズの少量バック(ISO-80369-3対応)です。
仕様 ●入数:1箱(5セット入)●セット内容:栄養ボトル600mL×1個、栄養セット×2本、カテーテルシリンジ30mL×2本、保護栓×2個●EOG滅菌(個包装) アズワン品番 8-284-01
1箱(5セット)
9,890 税込10,879
当日出荷


1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)点滴処置台
片面引出し組み立て式(要工具)。
キャスター Φ75mm(対角ストッパー付き) 仕様 【ハンガー数】上下各5本(計10本) 付属品 カゴ2個 材質(本体) ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 750×450×850/1600 パイプ径(Φmm) 【脚】25、【ハンガー】22 キャスター径(Φmm) 75 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×285×87(×3個) アズワン品番 0-5679-01
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷

コンパクトな点滴処置台。 さまざまな現場で利用できます。 新たに小物トレーとフックが付属。
キャスター径(Φmm) 75(静音) 仕様 ボトルハンガー×5個 付属品 小物トレー、フック×2個 材質 ステンレス(SUS304) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 570×420×800(点滴架含む1600) 松吉医科器械コード 20-3530-00
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

オレンジ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00085000041 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(20本)
3,698 税込4,068
6日以内出荷

バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用 付属品 ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個 容量(L) 2 取扱説明書 (1.9MB)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

★新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。操作しやすい大型クレンメを採用し、安定した流量調節が可能です。
仕様 ●色:クリアフィード●入数:1箱(50本入)●全長:約1400mm●チューブ:内径/Φ3.3mm、外径/Φ4.8mm●ISO 80369-3準拠●EOG滅菌(個包装) アズワン品番 7-8926-08
1箱(50本)
13,345 税込14,680
翌々日出荷


片面がナイロンメッシュですので輸液バッグの残量が確認できます。膨らませすぎによる破裂がありません。安全弁が自動的に過剰圧力を排します(300mmHg以上)。片手で容易に操作できます。必要な圧力を長時間維持できます。
材質 バック/ナイロン、チューブ/ポリ塩化ビニル、送気球/ラテックスフリー 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B1X00003ETH001 圧力表示 緑/250~300mmHg、赤/300mmHg以上 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然滴下用の経腸栄養コンテナー&セットです。3613-12P・3613-6Pは自立スタンド付きで、使いやすいショートスクリューキャップを採用。3611・36113はコンテナーと一緒に使用する経腸栄養セットです。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:22B1X00007PA002A 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱
4,798 税込5,278
5日以内出荷

点滴ボトルやイルリガートルなどの準備や、一時保管に最適。
キャスター径(Φmm) 50 仕様 ボトルハンガー×9個(上段5個・下段4個) 材質 ステンレス(SUS304) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×500×1500 松吉医科器械コード 23-6018-00
1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷

エムアイケミカル懸濁容器 けんだくん
薬品を入れて確実に攪拌でき、液体をこぼすことなく注入器に吸引できます。 使用後の洗浄もフタを取り外して簡単にできます。 カテーテルチップ対応の注入器が直接接続できます。
容量(mL) 80 材質 (本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン 寸法(mm) Φ55×Φ50×H85 口径(Φmm) 6.6
1式(10個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


胃瘻用ボトル、簡易懸濁法に使用できます。25-2513-00・25-2513-01は国際規格、誤接続防止コネクタ(ISO80369-3)に接続できます。耐熱温度約100℃。未滅菌。
容量(mL) 100 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:07B3X10010000002 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1袋
1,098 税込1,208
翌々日出荷

エムアイケミカルけんだくん(白)未滅菌
薬品を確実に攪拌でき、液体をこぼすことなく注入器に吸引できます。 使用後の洗浄もフタを取り外して簡単にできます。 カテーテルチップ対応の注入器が直接接続できます。
材質 (本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン 寸法(mm) Φ55×Φ50×H85 容量(mL) 80 口径(Φmm) 6.6 松吉医科器械コード 23-2732-02
1式(10個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

シンプルなデザインのベーシックタイプ。 棚板は逆盆式。
キャスター径(Φmm) 100 仕様 ボトルハンガー×16個(片側8個) 材質 ステンレス(SUS304) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 910×400×750(点滴架含む1500) 松吉医科器械コード 01-3605-00
1個
169,800 税込186,780
6日以内出荷