- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 小型結束機
- 結束機のおすすめ人気ランキング
結束機のおすすめ人気ランキング
2026/02/13更新383件の「結束機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バンド 機」、「半自動梱包機」、「紙バンド機」などの商品も取り扱っております。
軽量かつ簡単操作の園芸用結束機です。
結束時のテープの切りカスが出ないためゴミになりません。
用途園芸支柱と作物のツルの結束など
付属品
交換用刃、バネ、ネジセット/針(一連200本)/結束テープ30m巻
材質
(本体)スチール、ポリプロピレン、ゴム(結束テープ)ポリエチレン(針)スチール
最大結束径(Φmm)
40
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
325×175×20
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(8.9MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
フリーサイズで無駄なく結束できる家庭用の小型結束機。
用途電気工事、配線の結束に。エアー配管ホースの結束及び固定に。看板・表示パネルなどの固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。
セット内容
本体×1台、ベルト15m(白色)×1本、クリップ(白色)×100個
破断強度(kg)
10
材質(ベルト)
66ナイロン
材質(クリップ)
ポリアセタール
色(本体)
黒
バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
電源(V)
単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
780×540×750(テーブル)
電源コード(m)
4.5
消費電力(kW)
0.47
引締力(N)
40~450N(トルクモード)、0~150mm(ストロークモード)
梱包物最小寸法(mm)
幅80×高さ30
モノタロウブランドの園芸用結束機用の替えテープです。
用途モノタロウブランドの園芸用結束機用として
材質
PVC
幅(mm)
11
厚さ(mm)
約0.12
色
白
長さ(m)
約30/巻
1箱(10巻)
¥439
税込¥483
当日出荷
増し締め機能付きボディのみです。
トラスコ品番
815-7670
材質
ABS樹脂
色
イエロー
質量(g)
135
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トラスコ品番
460-1106
幅(mm)
15
質量(kg)
18
色
茶
長さ(m)
2000
1セット(2巻)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。
包装物の大きさを選びません。
バイブレーションで溶着します。
質量(kg)
2.5
電源
AC100V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×240×140
バンド厚さ(mm)
0.55~0.65
適合バンド幅(mm)
12~16
適合バンド
ポリプロピレン(PP)
仕様
手動引締めタイプ
トラスコ品番
243-8747
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
結束ベルトの締めつけや切断が容易に行えます。
フリーサイズに結束でき、結束後にごみも発生しません。
本体・クリップすべて脱塩ビ樹脂を使用していますので、焼却時にダイオキシンの発生がほとんどありません。
疲労軽減×スピーディ。「連発モード」なら、トリガを引いたまま連続結束。モード切替はワンタッチ。18V・14.4V両方のバッテリが使える!(14.4Vバッテリ使用時の結束スピード(2周時)は約0.9秒になります)。巻数&結束力の調整可能。見やすいデジタル表示。巻き数は2周・3周から選択。締付部位に合わせ最適結束。バランスの良いスリムボディ。縦、横どちらでも使いやすい。D13鉄筋を最大で4本結束(対象材に隙間ができている場合や、使用する方向によっては結束ができないことがあります)
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約40(フル充電)/約27(実用充電)
仕様
結束鉄筋径:D10×D10~[D13×D13]×[D13×D13]
付属品
バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、六角棒スパナ
質量(kg)
2.6(バッテリ含む)
電源(V)
直流14.4/18
線径(Φmm)
0.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
304×93×318
巻数
2・3周
バッテリー
リチウムイオン18V(14.4V使用可能)
作業量(目安)
D10×D10・2本結束時:【1充電あたり】(3周)約6400回、【1リールあたり】(2周)約156回、(3周)約120回
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化。新型テープガイドにより、従来のフィルムテープ機では使えなかった厚さ60μにも対応し、ランニングコストの軽減が可能になりました。
スライドテーブル(巾・厚み・フレーム前)の寸法変更より、小物梱包が容易になりました。
インレットガイドが簡単に取りはずせ、かつ取り付け時の調整が不要な構造になりました。テープの交換や詰まりにも素早い対応が可能です。
仕様
梱包スピード:最大30梱包/分
トラスコ品番
125-6905
質量(kg)
約25.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×282×238(テーブル)489(全高)
引締力(N)
60μ・80μ:5~30、110μ:5~60、紙テープ:5~45
梱包物最小寸法(mm)
幅30×高さ10
テープ
【フィルムテープ】60~110μ・幅30mm×370~200m、【紙テープ】幅30mm×190m
供給電源
単相100V 50/60Hz 250W
1台
¥589,800
税込¥648,780
翌々日出荷
フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。
ニッパー等で切る必要がありません。
本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。
梱包結束作業。
トラスコ品番
381-8586
セット内容
本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個
色
黒
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
315
材質(ベルト)
耐候性ナイロン66
材質(クリップ)
ポリアセタール樹脂
適合温度(℃)
-20~100
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。
用途PPバンドの引き締め作業に
適合バンド
PPバンド
適合バンド幅(mm)
13~19
種別
PPバンド用引締機
幅(mm)
80
全長(mm)
410-320
材質(本体)
鉄
質量(g)
1255
取扱説明書
(0.4MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
50m長尺ベルトで、小さな物から太物まで結束。片手で操作・引き締めができます。
捨てる部分が無くムダ(ゴミ)がありません。
詰合せキットなので、持ち運びに便利です。
仕様
ボディ・ベルト50m・クリップ100ヶ・替刃1枚
トラスコ品番
815-7668
色
白
質量(g)
735
破断強度(kg)
40
材質(ベルト)
66ナイロン
材質(ボディ)
ABS樹脂
材質(クリップ)
66ナイロン
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
フリーサイズに結束できます。本体、ベルト、クリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。高所作業、狭所作業に便利な小型携帯タイプです。
用途電気工事、配線の結束作業。梱包結束作業。
材質
本体:ABS樹脂、クリップ:ポリアセタール樹脂
質量(g)
315
ベルト長さ(m)
15
引張破断強度(kg)
10(目安値)
引き締めレバー付で強固な結束が可能になりました。
切断後も切りくずが出ず、無駄(ゴミ)が出ません。
電気も必要とせず、持ち運びにも便利なハンディータイプです。
用途小包やダンボールの梱包。
パイプ類の束ね、断熱材とダクトの固定。
トラスコ品番
301-1666
セット内容
本体、ベルト6mm×50m巻、クリップ100個
材質
本体:ABS樹脂。ベルト・クリップ:66ナイロン
質量(g)
705
使用温度範囲(℃)
-20~80
適合ベルト
GJ60BT-75N
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
用途PPバンドシールを閉じる作業に。
質量(kg)
1.32