給水先管のおすすめ人気ランキング

2026/03/02更新
114件の「給水先管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「実験マウスケージ」、「ストレート管」、「飲み水」などの商品も取り扱っております。

微量飲水測定用給水瓶 シナノ製作所ランキング2位
先管は特殊なボール入りでこぼし水が無く、正確な測定が可能です。飲水量の測定は使用前と使用後の差を精密天秤で測定して行います。
仕様給水瓶サイズ(mm):外径15、肉厚約1、全長150材質本体/硬質ガラス、キャップ/シリコン、先管・ペンクリップ/ステンレス(SUS304)容量(mL)15型番SN-950Hアズワン品番1-3383-01
1個
4,490税込4,939
当日出荷


給水瓶 シナノ製作所ランキング4位
シナノ製作所給水瓶
材質本体/PC(ポリカーボネート)、先管/ステンレス(SUS304)、栓/ブチルゴム・EPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マウス代謝ケージ用飲水量測定給水瓶 シナノ製作所ランキング5位
マウス代謝ケージ1-9253-01で飲水量の測定可能な給水瓶です。 オートクレーブ滅菌を行う際は、シリコン栓を先管・給水瓶から外してください。
仕様●サイズ:Φ20×195mm●材質:給水瓶/硬質ガラス、栓/シリコン、先管/ステンレスSUS-304●最大容量:15mLアズワン品番67-9308-46
1本
2,498税込2,748
5日以内出荷

本体:PC。オートクレーブ可。
セット内容PC製本体、EPT製蓋、先管(TB-2 No.2)、ゴム栓
1個
2,998税込3,298
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
9,460税込10,406
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)先管チューブセット
先端ノズルに付ける先管チューブのスペアパーツです。 サイズ本体に標準付属しています。 分注する受容器などが吐出口先端から届かない場合に、ノズル先端に接続して使用すると便利です。
1箱(2セット)
3,798税込4,178
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マウス代謝ケージ1-9253-01に使用する給水瓶ホルダーです。 飲水量の測定可能な給水瓶ホルダーです。
仕様●サイズ:37×85×H110mm●材質:ステンレスSUS-304アズワン品番67-9308-45
1個
3,798税込4,178
6日以内出荷

飼育ケージに取り付けられる給水瓶です。
仕様先管:ステンレス製直管(Φ8×75mm)材質本体/PC製、栓/ブチル製
1個
2,898税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


エムエフ飲水器
取り扱いが簡単で、さびたり腐ったりせず衛生的です。
材質ポリプロピレン、塩ビ仕様ひよこ用
1個
939税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


本体:TPX、蓋:ステンレスワイヤー。オートクレーブ可。耐衝撃性に優れ、他のプラスチックに比べ非常に丈夫です。
材質TPX
1個
11,980税込13,178
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

先管内にボールが2個入っています。 ボールの回転により給水され、水漏れが軽減されます。 飲水の際瓶内の液体に直接触れないため、液体の汚れが防止されます。
仕様●給水瓶容量:100mL●先管全長:90mm●給水瓶材質:ポリカーボネートアズワン品番67-9301-84
1本
1,998税込2,198
6日以内出荷

1本
259税込285
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)

1本
289税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(58種類の商品があります)

1個
569税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)