給湯機のおすすめ人気ランキング

2026/02/12更新
3,056件の「給湯機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「都市ガス 給湯器」、「追い焚き給湯器」、「灯油ボイラー」などの商品も取り扱っております。
乾電池の消耗時や安全装置が作動した際、今まではおしらせサインの点灯や点滅でお知らせしておりましたが 新たに音声でも案内する機能を搭載しました。
グリーン購入法 適合
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要 付属品 固定金具、排水用ビニールホース(透明) 消費電力(W) ヒーター能力:450 電源電圧 AC100V(50/60Hz) タンク容量(L) 約12 使用圧力(MPa) 【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A) 4.5 本体質量(kg) 約7(満水時:約19) 安全装置 温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m) 機器外1.5 ヒーター シーズヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 195×370×396(突出部寸法含む) 給水方式 先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 温度調節 バイメタルによるON-OFF制御 電源プラグ 接地極付タイプAC125V/15A タイマー 別売(EFH-TM4) コンセント パナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応 沸上げ温度(℃) 約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)] 出湯温度(℃) 約60 給水圧力(MPa) 流動時の給湯圧力:0.055
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

もっと快適バスルーム!フルオートタイプがおすすめ! おいだき配管自動洗浄 浴槽の栓を抜くだけで、配管をきれいなお湯でサッと洗浄! 自動たし湯 設定水位まで自動でたし湯!家族みんな快適入浴! 入浴検知による自動沸あげ 人が入浴したことを自動で検知し、ぬるいと感じる前に自動で沸きあげ! フルオート:湯はりから、おいだき、保温、湯たしまで、すべておまかせ全自動。 オート:湯はりから、おいだき、保温までは自動。 キッチンとバスルームで会話できるインターホン機能付きリモコン インターホン キッチンとバスルーム、リモコン同士で会話ができます。 お子様やお年寄りが入浴してる時も安心で便利です。
設置方式 屋外据置型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 600×517×240 質量(kg) 29.5 シリーズ RUF-A 待機時消費電力(W) 1.7 ヒーター容量(W) 158 区分 0 付属品 本体固定金具
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

5号先止湯沸器 音声お知らせ機能付
グリーン購入法 適合
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不完全燃焼防止装置搭載 FEタイプ給湯器 オートストップタイプ
設置形態 屋内・FE式 グリーン購入法 適合
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給湯器から離れていてもすぐにお湯が使える即湯システム。捨て水がなく経済的です。
1個ほか
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給湯栓を開いてお湯はり開始。設定した湯量になるとリモコンでお知らせ。貯湯槽にお湯を貯めているので短時間ならシャワーを出したり止めたりしても温度変化がすくないです。
給水方式 セミ貯湯式 タイプ 給湯専用 設置形態 屋外据置形 リモコン 入付
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。
用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。 付属品 シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン 質量(kg) (満水時)26 電源(V) 単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 319×250×533 電源コード(m) 2 定格消費電力 0.701kw 環境温度範囲(℃) 0~40(凍結しないこと) 使用水温(℃) 40以下(凍結しないこと) 水圧 0.1~0.75Mpa 沸上げ温度(℃) 約85 沸騰時間目安 約98分 有効貯湯量(L) 14 出湯温度(℃) 給水温度~約50
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

瞬間湯沸し器/元止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品 取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール 種類 台所専用 電源 単一アルカリ乾電池×2本 関連資料 (0.31MB) 設置形態 屋内壁掛形 給水・給湯接続 G1/2(15A) グリーン購入法 適合 号数 5号 グリーンマーク 認定
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 取扱説明書・工事説明書・取付ビス一式 電源(V) AC100(50/60Hz)※屋外に設置、【リモコン】DC24以下 温度(℃) 【給湯設定】約60(工場出荷時)・45・75 安全装置 空焚き防止装置・ファン回転検出装置・立消え安全装置・過圧防止安全装置・空焚き予防装置・凍結予防装置・過熱防止装置・誘導雷保護装置・過電流防止装置 水量(L/min) 【最低作動】3.5 点火方式 ダイレクト着火方式 排気方式 強制排気 電源コード VCT(2心)×1.5m 設置方式 屋外壁掛け及びパイプシャフト標準設置形 配管口径 【給水・給湯】15A(R1/2)オネジ、【ガスLPG・13A】15A(R1/2)オネジ(TU接続可)、【電気】C31(呼び径) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 最低作動水圧(kPa) 10※機器のみの場合
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要 付属品 固定金具、排水用ビニルホース(透明) 消費電力(W) ヒーター能力:700 電源電圧 AC100V(50/60Hz) タンク容量(L) 約25 圧力 流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて) 使用圧力(MPa) 【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A) 7 本体質量(kg) 約9(満水時/約34) ヒーター(W) 700 安全装置 温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m) 機器外1.5 ヒーター シーズヒーター 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 機能 ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵 時間 わきあがり/約114分(15℃→60℃) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×370×396(突出部寸法含む) 給水方式 先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵) 温度調節 バイメタルによるON-OFF制御 設定値 減圧弁/0.08MPa 温度調整方法 バイメタルによるON-OFF制御 使用量 標準出湯量/約50L(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量) 電源プラグ 接地極付タイプAC125V 15A タイマー EFH-TM4(別売) 水圧 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧) コンセント WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番) 設置形態 据置 沸上げ温度(℃) 約60 出湯温度(℃) 約60 給水圧力(MPa) 流動時の給湯圧力:0.055
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
付属品 本体取付板、取付ネジ類一式 タイプ フルオート 形式 設置フリー形 接続 【給水・給湯】R3/4(20A) リモコン 別売 関連資料 納入仕様図(0.6MB) 設置形態 屋外据置形 号数 24号
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給湯栓を開いてお湯はり開始。設定した湯量になるとリモコンでお知らせ。水道圧力をそのまま利用するのでパワフルなシャワーが楽しめます。
仕様 PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載 タイプ 給湯専用 種類 エコ:従来タイプ 給水方式 直圧式 リモコン 入付 設置形態 屋外据置形
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 標準出湯量:約9.5L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要 付属品 固定金具、排水用ビニールホース(透明) 消費電力(W) ヒーター能力:450 電源電圧 AC100V(50/60Hz) タンク容量(L) 約6 使用圧力(MPa) 【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A) 4.5 本体質量(kg) 約5(満水時:約11) 安全装置 温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m) 機器外1.5 ヒーター シーズヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 175×290×447(突出部寸法含む) 給水方式 先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 温度調節 バイメタルによるON-OFF制御 電源プラグ 接地極付タイプAC125V/15A タイマー 別売(EFH-TM4) コンセント パナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応 沸上げ温度(℃) 約60[沸上げ時間:約42分(15→60℃)] 出湯温度(℃) 約60 給水圧力(MPa) 流動時の給湯圧力:0.055
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

瞬間湯沸し器/元止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
付属品 取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール 種類 台所専用 電源 単一アルカリ乾電池×2本 関連資料 (0.31MB) 設置形態 屋内壁掛形 給水・給湯接続 G1/2(15A) グリーン購入法 適合 号数 5号 グリーンマーク 認定
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンク下に設置をすることを想定し、両手サイズとコンパクトに設計されたDHMシリーズ。日本スティーベルが提供するDHM4は給水温度を※約10~15℃上げるシンプルな能力を搭載。ガスを引けない場所や引くコストがネックになり、お湯が引けない場所へも簡単に設置できます。 瞬間式なので、頻繁にお湯を使う場所では貯湯式の電気温水器より能力供給が安定し、直ぐに水に変わることがありません。※流量によって変化します。 保護等級IP25の防滴対応
用途手洗い 質量(kg) 1.4 電圧(V) 単相200 定格電流(A) 21.55 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 190×165×82 ヒーター容量(kW) 4.3 流量(L/min) (最低)2.6 接続口 G3/8 水圧 (給水側)最大10bar 漏電ブレーカ 30A
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
付属品 本体取付板、取付ネジ類一式 タイプ オート 形式 設置フリー形 リモコン 別売 関連資料 納入仕様図(0.61MB) 設置形態 屋外据置形 号数 20号
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 給湯専用 設置形態 屋内壁掛/強制給排気形 タイプ 従来エコタイプ グリーン購入法 適合 仕様 オートストップ、Q機能、省電力モード、点検お知らせ リモコン 台所リモコン/本体組込
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
流体 冷温水 最高使用圧力(MPa) 0.75 使用温度範囲(℃) 0~95 保温材厚(mm) 10
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)