- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 絶縁セパレータのおすすめ人気ランキング
絶縁セパレータのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新104件の「絶縁セパレータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラインセパレーター」、「プラスチック パネル」、「セパレータ」などの商品も取り扱っております。
住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。
タイプ
標準型
寸法H(mm)
33
1セット(10個)
¥479
税込¥527
3日以内出荷
ボックス用絶縁セパレータ
用途プラスチック、金属ボックス両用
材質
塩ビ
色
グリーン
使用温度範囲(℃)
-10~+40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
109×73×35
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
一般電気機器の2芯コードを切断することなくセパレート可能
用途クランプメータを使用して一般電気機器等の電流測定する際の補助機器
種別
ラインセパレータ
質量(g)
約135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×145×35
安全規格
PSEマーク
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
盤内の系統を区別をする際にご利用下さい。
材質
エンビ製製
仕様
取付金具付
厚さ(mm)
3.0
材質
ABS樹脂
色
グレー(RY016W)
適合
タテ:50mmまたは110mmにて調整可能(2段)、ヨコ:50mm単位で分割可能
寸法(mm)
110×400
質量(kg)
0.2
板厚(mm)
3.0
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1コ用の配管取付枠の中を左右(強電部と弱電部)に隔離します。背面カバーが不要な場合は、背面カバー切断用スリット部を切断してください。
種類
1コ用
1袋(10個)
¥489
税込¥538
5日以内出荷
1個
¥109
税込¥120
3日以内出荷
住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。
種類
深型
寸法H(mm)
42
1セット(10個)
¥449
税込¥494
3日以内出荷
メーカープラスチック製アウトレットボックスと鉄製アウトレットボックスの中仕切りにご使用ください。
コンクリート打設後に、 仕切板のあと付けができます。
材質
鉄
塗装色
クリーム塗装クリーム色(2.5Y8/2)(日塗工 L22-80D)
付属品
取付ねじ付
板厚(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
TV機器とコンセントの共用等スライドボックス、パネルボックスの中仕切りに便利です。
5Mは、強電、弱電の中継等の使用に便利です。
53Mは、2ヶ用以上のEGスライドボックス直接配管時に、管が仕切板に当たりません。
鋼製のアウトレットボックス、スイッチボックス内で強電線と弱電線を分けるときに使用します。
アズワン品番
63-2454-79
1個
¥558
税込¥614
6日以内出荷
付属機器取付スペースに取付可能。
別系統の電源の引込開閉器を取付ける場合にご利用ください。
仕様
セパレータ・HMD用
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷
メーカー鉄製ボックスの中仕切りに使用します。
薄バリ部を折り取る事で、中形四角(深型)・中形四角(浅型)・鉄製セーリスボックス等にも使用できます。
仕様
粘着テープ付
適合ボックス
大形四角(深型)用・鉄製セーリス(4~6個)用:OF-LB-1N・OF-LB-4N・OF-CSW-4N・OF-CSW-5N・OF-CSW-6N・OF-CSW-4N-O・OF-CSW-5N-O・OF-CSW-6N-O、鉄製セーリス(2,3個)用:OF-CSW-2N・OF-CSW-3N・OF-CSW-2N-O・OF-CSW-3N-O、中形四角(深型)用:OF-MB-1N・OF-MB-4N、中形四角(浅型)用:OF-MA-1・OF-MA-2・OF-MA-3
1セット(10枚)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。
種類
浅型
寸法H(mm)
25
1セット(10個)
¥479
税込¥527
4日以内出荷
メタルモーツ本体内で強電と弱電(アナログ電話信号、TVビデオ信号)とを分けるときに使用します。
用途ケーブル工事専用
材質
硬質塩化ビニル
質量(kg)
0.2
種類
B型
長さL(m)
2
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷