絶縁棒のおすすめ人気ランキング

2025/12/28更新
265件の「絶縁棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁 パイプ」、「絶縁操作棒」、「ジスコン棒」などの商品も取り扱っております。
1個
20,900 税込22,990
翌日出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901 丸棒
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別 丸棒 材質 MCナイロン(MC901) 長さ公差(mm) +1.0~+15.0
1本
558 税込614
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質 PTFE 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) -180~260
1本
71 税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
特価
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

仕様 絶縁性に優れています。先端工具の交換により、離れた場所の作業を効率的に行えます。ネジロックジョイント式(操作棒をねじるとロックが緩み、伸縮できます。)。収納袋付 質量(kg) 1.06 品番 (先端工具)EA650BX-3~-18 段数 2段 全長(m) 1.2・2.2 管外径(Φmm) (使用継管)最小径:27。、最大径:36 材質(柄部) ファイバーグラス アズワン品番 64-7907-15
1本
31,200 税込34,320
当日出荷

絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。)
全長(m) 1.52、2.64、3.76、4.88、6 適合 【先端工具】EA650BX-3/-14 エスコ品番 EA650BX-106A 材質 【ピンロック部】ステンレス 質量(kg) 2.1 材質(柄部) ファイバーグラス 本数 【継本数】5本
1個
48,000 税込52,800
翌日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 材質 硬質ABS 長さ(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格 EN60900 材質(軸) (金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成 単品
1本
769 税込846
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 継足方式(1.5m、3m、4.5m、6mでの使用が可能)。
全長(m) 6 適合 【先端工具】EA650BX-3/14 エスコ品番 EA650BX-100 材質 ファイバーグラス 質量(kg) 3.2 直径(Φmm) 39 収納寸法(m) 1.5 本数 【継本数】4本
1個
42,100 税込46,310
翌日出荷

電気回路の断路器を開閉する操作用フック棒としてご使用ください。 JIS-C-4510規格に準拠しています。 プラスチック製のため、絶縁性にすぐれ、吸水性がありません。 軽量で操作性にすぐれています。 危険色の黄色パイプを使用しています。 パイプ径が32mmあるため、強度が優れています。 キュービクル点検用
1個
3,830 税込4,213
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。 パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。 軽量で操作性に優れています。 危険色の黄色パイプを使用しております。
用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用) 直径(Φmm) 32 長さ(m) 0.5 アース線の長さ(m) 2 材質(パイプ) ポリ塩化ビニル
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。高所用交換ヘッド・プロテックグラススクイジーが取り付け可能です。
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。) 一番下の継ヶ所がネジロックになっている為、好きな長さで固定できます。
全長(m) 1.77、2.84、3.96、5.08、6.2、7.32、8.49、9.6 適合 【先端工具】EA650BX-3/-14 エスコ品番 EA650BX-110A 材質 【ピンロック部】ステンレス 質量(kg) 4.6 材質(柄部) ファイバーグラス 本数 【継本数】8本
1個
98,700 税込108,570
翌日出荷

1個
459 税込505
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


絶縁性に優れたグラスファイバー(FRP)製。 伸縮式で、携帯に便利。 ジョイントは、操作性抜群のクイックロック式。
用途コンクリート・モルタル面の検査 材質 グラスファイバー、操作棒:FRP 質量(g) 492(先端:240) 全長(m) 1.5 管径(Φmm) 最小:Φ20、最大:Φ26 本数 (継)3本 収納寸法(mm) 662 マイゾックスコード 213386
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

緻密質のアルミナ丸棒です。
使用温度(℃) 1800 化学組成 Al2O3:99.5% 密度(g/cm3) 3.9 熱伝導率(W/mk) 25(400℃) 曲げ強度(MPa) 380
1個
9,790 税込10,769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体がグラスファイバー製の絶縁仕様となっているため、安全・確実・迅速にキャッチできます。
用途線路内に落ちた空き缶や、携帯電話、財布などの収容に。 トラスコ品番 859-0824 材質 本体:グラスファイバー(FRP) 質量(g) 860 2018年トラスコ掲載ページ 4 1977
1本
79,980 税込87,978
翌日出荷

絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。) 一番下の継ヶ所がネジロックになっている為、好きな長さで固定できます。
全長(m) 1.92、3.07、4.2、5.31、6.43、7.55、8.67、9.79、10.91、12 適合 【先端工具】EA650BX-3/-14 エスコ品番 EA650BX-112A 材質 【ピンロック部】ステンレス 質量(kg) 5.1 材質(柄部) ファイバーグラス 本数 【継本数】10本
1個
127,400 税込140,140
翌日出荷