絶縁衣のおすすめ人気ランキング

2025/12/31更新
96件の「絶縁衣」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁上衣」、「作業服 絶縁」、「絶縁ズボン」などの商品も取り扱っております。
渡部工業低圧絶縁衣
絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途ハイブリッド車の点検作業などに使用します。低圧活線作業用です。 仕様 定期自主検査/非対象品 材質 ビニールレザークロス 厚さ(mm) 0.58 黄色 使用電圧(V) 電気絶縁用/直流750以下、交流300以下、ハイブリッド車用/直流750V以下 試験電圧(V/1分) 3000 職業別シーン 電気・設備工事
1着
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質が合成繊維入りのEVAシートです。 柔軟性に富み、しかも強靭です。 電気絶縁性に優れています。 耐寒性に優れています。 軽量で、快適な着ごこちです。
用途7000V以下の電気回路の活線作業および、活線近接作業用など 仕様 厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 材質 EVA樹脂 厚さ(mm) 1.3 黄色 使用電圧(V) 7000以下 試験電圧(V/1分) 20000 職業別シーン 電気・設備工事
1着
37,980 税込41,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 E.V.A.C.樹脂製 黄色 職業別シーン 電気・設備工事
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)
サイズ フリー エスコ品番 EA640ZK-5 材質 EVA樹脂 使用電圧(V) 7000以下 試験電圧(V/1分) 20000
1個
30,000 税込33,000
翌日出荷

厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)
サイズ L エスコ品番 EA640ZK-12 材質 EVA樹脂 黄色 使用電圧(V) 7000以下 試験電圧(V/1分) 20000 職業別シーン 電気・設備工事
1個
34,800 税込38,280
翌日出荷

7000V以下の電気回路の活線作業および、活線近接作業用などにおいて、作業者の感電事故防止と安全かつ快適作業をしていただくために考案したものです。絶縁衣と併用してください。
用途電力、電設、鉄道業に
1本ほか
47,980 税込52,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。作業時には手袋収納袋に収納して携帯されると便利です。
種類 作業靴 長さ(cm) (前)43.5、(後)41(26.0cm) 使用電圧(V) 直流7000以下 機能 絶縁 質量(g/足組) 1950(26.0cmの場合) 靴タイプ 長靴
1足
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)
サイズ XL エスコ品番 EA640ZK-14 材質 EVA樹脂 黄色 使用電圧(V) 7000以下 試験電圧(V/1分) 20000 職業別シーン 電気・設備工事
1個
34,800 税込38,280
翌日出荷

サイズ L エスコ品番 EA640ZL-2 黄色 使用電圧(V) 直流750以下 試験電圧(V/1分) 3000 職業別シーン 電気・設備工事
1個
27,400 税込30,140
翌日出荷

絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途ハイブリッド車の点検作業などに使用します。低圧活線作業用です。 仕様 定期自主検査/非対象品 材質 ビニールレザークロス 厚さ(mm) 0.58 黄色 使用電圧(V) 電気絶縁用/直流750以下、交流300以下、ハイブリッド車用/直流750V以下 試験電圧(V/1分) 3000 職業別シーン 電気・設備工事
1着
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズ M エスコ品番 EA640ZL-1 材質 ビニールレザークロス(PVC) 黄色 使用電圧(V) 直流750以下 試験電圧(V/1分) 3000 職業別シーン 電気・設備工事
1個
27,400 税込30,140
翌日出荷

絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途活線作業。電気工事。 サイズ フリー 仕様 電気絶縁用(使用電圧7000V以下) トラスコ品番 453-5588 材質 EVAC樹脂 厚さ(mm) 1.3 黄色 質量(g) 840 使用電圧(V) 7000以下 試験電圧(V/1分) 20000 職業別シーン 電気・設備工事
1着
29,980 税込32,978
3日以内出荷

厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。 厚さ(mm) 1.6 仕様 電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)。定期自主点検:必要 材質 天然ゴム 形状 NU型 質量(g) 480 規格 JIS T8112 入数(双) 1 全長(cm) 46 試験電圧(V/1分) 20000
1双
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) 仕様 袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ 種別 つなぎ 材質 タイケム(R)2000 区分 使い捨て 製法 フラッシュスパン 構造 タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層 機能 液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポケット なし 適合JIS規格 JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式 縫い目にテープシーム EN規格 EN 14126:2003(バイオハザード)
1着
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。
用途高圧用 使用電圧(V) 7000以下 試験電圧(V/1分) 20000 全長(cm) 40.5 仕様 袖口が斜めカット 種別 一般用 材質 天然ゴム 厚さ(mm) - - 入数(双) 1 機能 絶縁 手のひらまわり(cm) -
1双
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低電圧対応の絶縁ソールを採用耐滑性、クッション性の優れた軽量ソールつま先部はつまずき防止設計
用途低圧回路(商用電圧)に誤って触れる可能性のある作業。 形状 ローカット 質量(g) 840(両足) 材質(ソール) SX3層底(ウレタン+合成ゴム2層) 材質(甲被) 牛革(型押しソフト) JIS規格 JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F1/HI1/H 合格 足幅 3E 材質(先芯) 樹脂 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ スニーカー
1足
9,598 税込10,558
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サスペンダー付。
サイズ M エスコ品番 EA640ZL-11 黄色 使用電圧(V) 直流750以下 試験電圧(V/1分) 3000 職業別シーン 電気・設備工事
1個
30,000 税込33,000
翌日出荷

作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。
用途低圧配電線路の活線作業用です。 サイズ フリー 全長(cm) 27 手のひらまわり(cm) 23 中指長(cm) 8.2 厚さ(mm) 0.5 試験電圧(V/1分) 3000 質量(g) 82 仕様 電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外 トラスコ品番 436-3183 材質 天然ゴム 入数(双) 1
1双
3,698 税込4,068
当日出荷

保護具の管理、持ち運びに最適です。
用途保護具(高圧・低圧手袋、長靴、絶縁衣等)の収納袋です。 トラスコ品番 429-9710 幅(mm) 270 高さ(mm) 490 質量(g) 660 奥行(mm) 260
1個
15,980 税込17,578
当日出荷