- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- 絶縁電工ナイフのおすすめ人気ランキング
絶縁電工ナイフのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新96件の「絶縁電工ナイフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電工ナイフ」、「ケーブルストリッパー」、「切出し小刀」などの商品も取り扱っております。
刃の折りたたみ不要! ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。
すべりにくく使い易いゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプがあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製)
適合ケーブル
2芯(Φ1.6・Φ2.0)、3芯(Φ1.6・Φ2.0)、4芯(Φ1.6)
刃長(mm)
88
耐電圧1000Vの絶縁ハンドル。
刃部はステンレス鋼で、皮むきの際に芯線を傷つけにくいよう、アールがつけられています。
呼び寸法(mm)
190
質量(g)
65
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
刃の折りたたみ不要。ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。
すべりにくく使いやすいゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製)
DM-11はVVFケーブルの割線・皮むき機構付です
種別
ナイフ/プラマーソー
適合ケーブル
2芯(Φ1.6/Φ2.0)、3芯(Φ1.6/Φ2.0)、4芯(Φ1.6)
ガイドシューにより、導線を傷つけず作業できます。固定タイプの鎌形フックブレード。ブレード材質は焼き入れ処理済みのステンレス。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格
DIN EN/IEC 60900
仕様
キャップ付
トラスコ品番
447-0117
全長(mm)
155
質量(g)
90
刃長(mm)
38
定格絶縁電圧(V)
1000
1丁
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
折りたたみ式。よく切れる電工プロ用。高級はがねを使用した刃はよく切れ、耐久性抜群。落下防止ワイヤー用穴付。
全長(mm)
195(収納時:117)
刃長(mm)
65
質量(g)
100
材質(グリップ)
木製(フレーム:金属)
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
電気工事に適したブレードデザイン
皮むきしやすく、刃研ぎも簡単な刃の断面(ホローグラインド)形状です。
ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定。
材質(刃)
8cr13mov
固定タイプのフックブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格
DIN EN/IEC 60900
質量(g)
70
定格絶縁電圧(V)
1000
1個
¥10,400
税込¥11,440
当日出荷
フック刃タイプの絶縁ストリッパーナイフで、IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
全長(mm)
200
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
電工ナイフにマルチ機能を加えた新提案
カラビナに掛けられる便利な装備性
便利なソケット機構17×21(仮締め)
手袋着用でも滑りにくいエラストマーグリップ
全長(mm)
198
穴径(Φmm)
保持用:5.2
レンチサイズ(mm)
17×21
刃長(mm)
68
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
刃は特殊加工で強靱
用途ケーブルの被覆むきに。
質量(g)
68
刃長(mm)
44.5
全長(mm)
158.8
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
1000V絶縁
ストレートブレード
特殊研磨が施されたブレードは交換が可能です。
ブレード材質はステンレス。
グリップ内部に収納できる、回転式のブレードカバー付き。
ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。
人間工学に基づいた安全ハンドル
DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格
DIN EN/IEC 60900
トラスコ品番
447-0125
長さ(mm)
185
質量(g)
65
刃長(mm)
50
1丁
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
適合規格
EN60900
材質
(金属部)クロムバナジウム鋼
刃長が短く、使い易いサイズです。
折れにくい鋼を使用しています。
刃にはVVFの被覆カット長さ等を測る場合に便利な目盛りと片側には銅線の切断面を整えられるヤスリ溝が付いています。
ケースは衝撃に強い樹脂製でロック機構も備えています。(ケース無は除く)
すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。
全長(mm)
215
刃長(mm)
78
VVF、VVRケーブルのケーブル外装・芯線被覆をストリップします。
ゴムブッシングに切れ込みを入れる際にも活躍します。
全長(mm)
205
質量(g)
120
硬度HRC(刃部)
60
材質(ハンドル)
天然木
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
電工ナイフ。
VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用。
ノミのように使用できる先端刃。
ブレードはハードクロームメッキ処理。
すべりにくいエラストマーグリップ。安全ロープ取り付け穴つき。
叩けるブレード貫通型(直接金属に触れないエンドキャップつき)。
バリ取り用溝を装備、カットした場所のバリ取りに便利。
全長(mm)
234
刃長(mm)
89
仕様
ブレードにハードクロームメッキ処理
トラスコ品番
438-6825
質量(g)
130
本体質量(g)
130
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(キャップ)
ポリカーボネート
材質(刃)
スチール
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷