- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- かご・ポテ・収穫・回収袋
- 網入れのおすすめ人気ランキング
網入れのおすすめ人気ランキング
2026/01/18更新160件の「網入れ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「立札ラベル」、「使い捨て網」、「すくい網」などの商品も取り扱っております。
「ロカ袋50」と「ロカ袋100」のお試しセットです。
網状のバスケットなどにセットして使用します。
袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
用途固形物の分離(お試し各種)
主成分
レーヨン
セット内容
2種×2枚
使用方法
網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。
形状
袋状
寸法(mm)
500×850
ろ過精度(μm)
(ロカ袋50)50~60、(ロカ袋100)95~150
外観
粉体
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
豊かな実りのお手伝い。 コンパクトパッケージ
材質
ポリエチレン
色
赤
たまねぎ・にんにく・みかん・栗など用途に合わせて長さを選べます。
空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。
ひもでくくりつけて使用できます。
織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
タイプ
PP-1105
材質
PP(ポリプロピレン)
布厚さ(mm)
0.7
通気性
120cm3/cm2・sec(標準値)
籾摺り機で連続作業しながら、籾殻を袋取りできます。
通気性のある網袋で、長期の使用に耐えます。
籾摺り機への取付は、ワンタッチ。
材質
ポリエチレン
収穫期の玉ねぎの保管などに。
色
レッド
幅(mm)
400
長さ(mm)
650
1パック(4枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
強度抜群のラッセル袋。
材質
ポリエチレン
色
ブルー
規格
38cm×55cm
1袋
¥219
税込¥241
当日出荷
内容物をkg単位で入れる場合や重量物を入れるのに使用します。
サイズも豊富に揃えており用途によってお選びください。
材質
PE
網状のバスケットなどにセットして使用します。
袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
用途固形物の分離(微粒子用)
主成分
レーヨン
使用方法
網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。
形状
袋状
寸法(mm)
500×850
ろ過精度(μm)
50~60
外観
粉体
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(10枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
油スッキリ。適用フライヤー用篭にかぶせるだけで、網では取りきれない細かな揚げカスをとることができます。
材質
特殊不織布
直径(Φmm)
500(適合網篭Φ250~Φ300)
TKG品番(2017)
6-0659-1001
TKG品番
9-0744-1001
1袋(20枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
たまねぎ・じゃがいも・栗などの出荷用だけでなく、保存用としても使用できます。
口紐付きのネット袋です。
用途野菜や果物など収穫物の小分けや保管、運搬用に。
色
赤
材質
ポリエチレン
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
みかん、玉ねぎ、栗、にんにく等の包装保存に。
規格
45cm
材質
ポリエチレン
折りたたみ式なので、イベント会場や公園でも必要なときにゴミ箱を設置できます。本体にはポリ袋に引っ掛けるワイヤーが付いています。必要に応じて設置したり、たたんで保管ができます。
容量(L)
80
質量(kg)
2.7
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×400×630
仕様
キャスター無
トラスコ品番
170-4435
種別
パークくず入れ
材質
鉄線PEコーティング
形状
角形
推奨ゴミ袋サイズ
900×1000mm
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
チューリップ等球根の保管に。
色
4色アソート
材質
ポリエチレン
規格
45cm
1袋(10本)
¥229
税込¥252
当日出荷
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。
樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。
フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。
樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。
外径D×長さL(mm)
178×457
適合
EV-S400N
材質
ポリエステル
最大流量(L/min)
340
圧力(MPa[kgf/cm2])
(推奨交換差圧)0.14
最高使用温度(℃)
149
最大許容正差圧(MPa)
0.24(20℃のとき)
銅イオンによる殺菌作用で雑菌やカビを抑えます。
材質
本体:銅、引っ掛け金具:抗菌ステンレス、吸盤:塩化ビニール
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×95×60
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ファスナー式
大型フロート付き
用途塩噛みしにくいファスナー。他の人との区別が付きやすい取っ手付き。汚れが付きにくく、丈夫なラバー仕様もラインナップ。
寸法(cm)
40×70
角バットと組合せて、水切りにご使用ください。
材質
18-8ステンレス