網戸レール上下のおすすめ人気ランキング

2026/02/17更新
20件の「網戸レール上下」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「網戸レール 上」、「網戸レール後付け」、「木枠 網戸」などの商品も取り扱っております。
アルミアミ戸レール下 光モールランキング1位
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1820幅(mm)12高さ(mm)7.5穴径(Φmm)2表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
1本
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルミアミ戸レール上 光モールランキング2位
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1820幅(mm)12高さ(mm)15穴径(Φmm)2表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
1本
549税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルミモールZ型水切 アルインコランキング3位
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。材質アルミシルバー
1本
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

アルミレールSSRB(穴なしタイプ) ノーブランドランキング4位
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として表面処理白アルマイト材質A6063S-T5
1本
659税込725
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(138種類の商品があります)

玄関引戸専用アミド GIKEN(川口技研)ランキング5位
貼付式の上下レール付。 建付け調節機能付きで枠にピッタリはまる。 痛みやすい戸車はカセット方式で交換が簡単。 すっきりデザインの柄入りネット。 室内側からのみ操作できる網戸ストッパー付き。
取付可能高さ(mm)1800~1830取り付け工具メジャー、ハサミ、プラスドライバー
1台
23,980税込26,378
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)12厚さ(mm)1高さ(mm)3.5溝幅(mm)4.5仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
1本
349税込384
当日出荷

上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!(26-94T・26-60T除く)
用途外付アルミサッシ用
1台
3,598税込3,958
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(96種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1000仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
1本
399税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

つっぱりレールと粘着テープで取付け。木枠にキズをつけないので賃貸住宅やマンションなどにオススメ。 つっぱりレールと強力磁石で住まいをキズつけない安心設計。 マンションの玄関ドア、アルミ製の玄関ドアにもOK。 動かすタテ桟はアルミ製。
取付可能幅(mm)680~940、(フック掛けの取付け 530~940)取付可能高さ(mm)1650~2050付属品ノコ刃材質(ネット)ポリエステル、(つっぱりレール)スチールパイプ、(フック)ABS樹脂、(タテ桟)アルミ、(リングランナー)ポリエチレン
1台
6,998税込7,698
当日出荷

ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)材質アルミ押出し材
1本
4,298税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)12厚さ(mm)1高さ(mm)8溝幅(mm)4.5仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
1本
489税込538
当日出荷

室内用ステンレス甲丸レールです
材質SUS304仕上生地寸法(幅W×高さH)(mm)6×7.5長さ(mm)1820穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5穴数6ヶ
1本
859税込945
翌々日出荷

1本ほか
2,598税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

取付け不要な完成品。取付もとってもカンタンです。 ラクラク開閉のアルミレール付きです。
取付可能高さ(mm)1800~1830
1台
15,980税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
2,598税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
1台
2,998税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(199種類の商品があります)

1本
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質鋼(シルバーメッキ)シルバーアズワン品番64-7744-46レール長さ(mm)1820
1個
959税込1,055
当日出荷

ケージーパルテックステンレス玄関レール GHS
ステンレス製玄関レールです
材質SUS304仕上生地長さ(mm)2000取付穴径(Φmm)4.5バカ穴穴数6ヶ
1本
4,498税込4,948
翌々日出荷

1本
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)