- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 避難用品
- 緊急地震のおすすめ人気ランキング
緊急地震のおすすめ人気ランキング
2026/03/13更新187件の「緊急地震」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防災無線」、「家庭用地震計」、「緊急地震速報機」などの商品も取り扱っております。
地震直前の対応行動や危険場所の周知、安全場所への一時避難等職場環境に合った内容を作成し掲示できます。用紙が差し替え式なので、室内や周囲の環境が変わっても簡単に内容変更できます。
地震の揺れが来る前に音声と画面でお知らせ!。TV、ラジオ、携帯電話とは異なる「高度利用配信」と「現地演算方式」を採用。より早く、正確な情報をお届けします。5年間情報配信料無料!※5年で情報配信は停止いたします。シミュレーション訓練、任意訓練の2種類の訓練機能を搭載!。過去55件の主要地震データを使用したシミュレーション訓練、緊急地震速報(震度、揺れの到達時間)、津波情報、噴火情報を自由に設定できる任意訓練が可能。津波・噴火情報に対応。気象庁の発表を音声と画面でお知らせ!
付属品
ACアダプタ付ミニUSB電源ケーブル、LANケーブル(1m)、外部接続FMアンテナ(2m)、携帯電話充電用USB-マイクロUSBケーブル(1m)、au/FOMA/3G変換Wコネクタ、取扱説明書/保証書
質量(g)
約350
規格
VCCI Class A準拠
消費電力(W)
待機時1、動作時最大4(携帯電話充電時を除く)
機能
(LEDライト)2500mcd、(携帯電話充電)最大5V/1.5A、(ラジオ)FM76~90MHz
外部出力端子
(音声)3.5mmジャック、(アンテナ)3.5mmジャック
使用環境温度(℃)
5~35
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
146×43×101
設置方法
据え置き
視野角(左右:上下)
80:80
使用環境湿度(%)
20~80(結露なきこと)
モニタ
(LCD解像度)QVGA 240RGB×320、(発色数)18bit-26万色
バックライト
LED、連続点灯時寿命/最低10000時間(25℃にて、輝度半減を寿命とする)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
情報は、最初のライフライン。緊急時の災害状況をいち早くキャッチする。
防災同報無線の受信。(アナログのみ)
緊急地震速報、緊急津波速報、緊急警報放送対応。速報、警報信号を受信するとLEDと音で知らせる。
電源が入っていないときでも防災同報無線、地震速報、緊急警報放送を監視。
バッテリーを内蔵しているため停電時にも受信可能。充電はスマートフォンと同じmicroUSBが使用可能。
LEDライトを搭載しており緊急時に非常灯としても使用可能。非常用アラーム(サイレン)機能搭載。
FMラジオモード(ワイドFM対応)、時計(自動時刻合わせ対応)、防災同報無線(アナログ)受信モード。
周波数帯域(MHz)
防災同報無線:68.205 ~ 69.795 MHz(15 kHz step)、FMラジオ:76.1~ 94.9MHz (100kHz Step)
信号検出方式
防災同報無線:指定周波数のキャリア検出、緊急地震速報:NHK地震速報チャイム音検出、緊急警報放送:ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出
電源電圧
DC IN運用時:DC5V(microUSB)、本体電池運用:DC3.7V
温度範囲(℃)
0~+50
消費電流(mA)
監視モード:30(同報無線Save時)、FMラジオモード:100、防災同報無線モード(待機時):60
オーディオ出力
300mW
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×100×19.5(突起物含まず)
質量(g)
約86(電池含まず)
付属品
ACアダプタ×1、リチウムイオン充電池×1、イヤホン×1、取扱説明書(保証書付)×1
使用時間
監視モード(電源が切られている状態)でのおおよその運用時間:(警報+防災)25時間、(警報のみ)30時間
充電時間(時間)
約5
FMラジオ放送の「緊急地震速報」を受信して、施設内に独自の避難誘導アナウンスを一斉放送! 低コスト・簡単設置で導入!
民放FMラジオ局およびNHK-FMラジオ局から放送される「緊急地震速報」のチャイムを受信して、地震の発生を知らせる緊急地震放送を行います。専用の受信端末やランニングコストが不要です。
ワイドFM(FM補完放送)に対応し、受信するFM放送の周波数を76MHz~99.9MHzの範囲で設定できます。
本装置を放送用アンプに接続することで、既存の放送設備から緊急地震速報を放送することができます。
交換機のページング放送機能を利用して、接続されている電話機や放送設備のスピーカから地震速報を放送することができます。
独自のアナウンスを録音して放送することができます。施設や環境に合わせた適切な放送をすることでパニックを抑えて減災をサポートします。
テスト放送で、避難訓練や本装置が正常に動作するかの確認ができます。
接点信号を出力することができます。各種設備の緊急停止や制御などにご利用いただけます。
アンテナ
FM:外部アンテナ接続方式(F型コネクタ(75Ω))
仕様
チューニング:デジタル方式、アナウンス:2種類(地震速報放送用、テスト放送用)、内線登録数:1、内線番号桁数:最大8桁(0~9,*,#(12種類)の8桁の組み合わせ)、VCCI :クラスB
周波数(MHz)
76.0~99.9
チャンネル数
2チャンネル(地震速報放送用、テスト放送用)
録音時間
地震速報放送用:60秒、テスト放送用:60秒
録音方式
μ-law相当/内蔵フラッシュメモリ/入力:ライン入力(3.5mmモノラルミニジャック:10kΩ,-10dBV)
報知音
2種類(NHK式チャイム音、NHK式訓練用音源)
出力端子
ライン:RCAジャック(600Ω、-5dBm)(レベル可変機能あり)
外部出力端子
ネジ端子(2系統)
回線種別
アナログ内線/1回線
接続方式
モジュラージャック
接点仕様
無電圧メーク接点(接点容量:DC30V 500mA)
ディスプレイ
16桁1行ディスプレイ(バックライト付き)
LEDランプ
2個(監視ランプ(緑)、アラームランプ(赤))
電源
専用電源アダプタ(入力:AC100V±10V(50/60Hz)、出力:DC9V(600mA))
最大消費電力(W)
7.5
検知方式
緊急地震速報:NHK式チャイム音(2回連続受信)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×200×59 (ゴム足含む)
質量(g)
約650
付属品
本体、電源アダプタ、FMアンテナ(フィーダー線)、F型コネクタ変換プラグ、モジュラーコード、取扱説明書(保証書) 各1
材質
合成紙(ポリプロピレン)ステッカー
仕様
裏面粘着
寸法(mm)
200×300
施設内の定時・緊急放送を自動化! 年間の放送スケジュールを簡単作成・予約!
既設の放送設備に接続して、チャイム・ラジオ体操などの定時放送や、避難誘導メッセージなどの緊急方法を自動化できます。
放送スケジュールはパソコン操作で簡単に作成できます。
緊急地震速報など、各種監視装置と連動した緊急自動放送に対応できます。
仕様
【表示文字】カナ、数字、記号、アルファベット、【放送系統】1系統、【データ登録】パソコン;PBS-D500データ入力ソフト(添付品)/転送媒体:USBフラッシュメモリ(添付品)、【自動放送】日課パターン:99種類、定時放送スケジュール:1日課パターンあたり、64ステップ、BGM放送スケジュール:1日課パターンあたり、6ステップ (※一般用のみ)、間隔放送スケジュール:1日課パターンあたり、1ステップ、6ch (※一般用のみ)、繰上げ・繰下げ/休止:「繰上げ・繰下げ」10ステップ/「休止」10ステップ、月間スケジュール:月の第1週~第5週単位 (※一般用のみ)、週間スケジュール:月別の週単位/土曜日登録( ※学校用のみ)、祝日スケジュール:国民の祝日・国民の休日・予備日:合計25日、ハッピーマンデー対応、休日スケジュール:年の日単位、特定日スケジュール:10年分の日単位、【手動放送】チャイム、メッセージ、【リモート放送】標準:5入力、オプション:50入力、【VCCI】クラスA、【ハードディスク】100MB以上の空き容量、【ドライブ】CD-ROMが読めるドライブ(インストール用)
付属品
電源コード、電源プラグ変換アダプタ、データ入力ソフト、USBメモリ、テープレコーダ接続コード、取扱説明書、バインダ、各1
質量(kg)
約2.2
電源(V)
AC100±10(50/60Hz)
対応OS
Windows 10/ 8.1 日本語版
チャンネル数
メッセージ99ch、自作チャイム:15ch
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×226×44(突起部含まず)
入力
制御:リモート放送、時刻修正
機能
ネットワーク:スケジュール変更、設定データ転送、リモート放送履歴転送、スケジュール確認、手動放送、NTP時刻修正
制御出力
アンプ、チャイム、BGM
最大消費電力(W)
8
メモリー
OSが推奨する環境以上
ディスプレイ
24文字(半角)×2行
使用CPU
OSが推奨する環境以上
録音時間(分)
標準:約60、高音質1:約30、高音質2:約15
動作湿度(%)
20~85(結露なきこと)
保管温度範囲(℃)
-10~50
使用環境湿度(%)
保管時:20~85(結露なきこと)
録音方式
μ-LAW 8bit 22.05kHz(標準)、PCM 16bit 22.05kHz(高音質1)、PCM 16bit 44.10kHz(高音質2)、媒体:内蔵フラッシュメモリ
音声入力
マイク、テープ、チャイム、BGM
音声出力
アンプ、イヤホン
動作温度範囲(℃)
5~40
LAN設定
10BASE-T、100BASE-TX
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
大型ホーンで大音量105dB(at 1m)
低音から高音まで広音域で、クリアな音質。
音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。
防滴構造のため、屋外でも使用できます。
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃)
-20~+50(湿度85%以下)
保護構造
IP23
外径(Φmm)
162
引出し線長さ(mm)
電源線:320、信号線:300
音圧レベル(dB)
最大105(at 1m)
公称断面積(mm2)
電源線:0.75、信号線:0.3
外部接点容量(mA)
10以上
接点入力方式
無電圧接点入力(9点1ビット)
再生チャンネル
8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
地震発生後0.01秒で震度計測し、機器設備の緊急停止等を制御します。高機能でありながら、。低価格化と機器構成・設置性・操作性のシンプル化を追求し、オールインワンユニットを実現しました。
用途地震発生時の機器設備の緊急停止や配管の遮断等の制御。
仕様
●接点出力:接点数:4点独立型、接点4つ目は、本体障害情報出力として、また、ソフトウェアによりb接点動作にして使用可能、負荷容量:ACDC60V/0.5A、ON抵抗 2Ω●時計:時刻校正:NTPおよび手動校正(telnet, 本体ボタン操作による)、内部時計精度 5±23ppm(=日差0.432秒)
付属品
ACアダプタ、簡易取付金具、PCポップアップ報知用アラートソフト(CF内格納)
質量(kg)
約1以下(ACアダプタ, その他コネクタ含まず)
電源(V)
電圧AC90~ 264 50/60Hz(ACアダプタ使用時)、DC12(DC11.8~ 22※(DC電源使用時)
表示
表示器:有機EL 表示内容:演算結果・設定内容・メンテナンスメニュー、文字数・サイズ 16文字2段 1文字2.95×5.55mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約W245×H105×D60(突起部含まず)
センサー
形式:静電容量式、成分:3軸(X,Y,Z)、測定レンジ:±2Gまたは±6G(ただし重力のかかる軸は±1Gまたは±5G)、測定精度:測定値±10%以下
インターフェース
LAN:10/100Base-T×2ポート(うち1つはメーカーメンテナンス用)
環境温度範囲(℃)
動作範囲 -10~+50、動作湿度範囲 90%RH以下(ただし結露なきこと)
1台
¥519,800
税込¥571,780
61日以内出荷
地震の揺れが来る前に知ることで、従業員の安全確保に役立ちます!。緊急地震速報(予報)のPLUM法・長周期地震動階級予測にも対応。設置場所の推定震度・猶予秒数・長周期地震動階級を音声と画面表示でお知らせ。接点出力により放送設備やエレベータなどの制御が可能(8接点)。社内ネットワークなどを利用し、1台につき最大4端末まで再配信可能。
用途ビルや工場等での従業員への注意喚起および機器設備の制御。
仕様
●ライン出力:ミニPINジャック3.5Φ 600Ω 不平衡●接点出力:8接点 a接点(うち1接点はb接点切替可)、容量:AC/DC 60V-0.4A
質量(kg)
約1
電源(V)
AC100 50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
W200×H230×D62
インターフェース
LAN:RJ-45 2ポート 10/100BASE-T
バッテリー
オプション(S740-BT1)保持時間10分
使用環境
温度0℃~40℃ 湿度20%~90%RH(無結露)
関連資料
配信サービス例(2.02MB)
音声出力
内部スピーカー:8Ω 0.5W MAX、外部スピーカー:ミニPINジャック3.5Φ 8Ω 0.5W MAX(内部を切り替え)
設置条件
屋内専用、壁掛け
1台
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V)
10.8
周波数帯域(Hz)
FM:76~108M、AM:522~1629k
スピーカー
36mm(16Ω) 2W×2個
連続使用時間(時間)
JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり)
バッテリー
リチウムイオン
アンテナ
FM:ロッド、AM:フェライトバー
入力端子
AUX IN
適合バッテリー
A-48692
質量(kg)
0.32(バッテリ含まず)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
使用電源
単3電池×3本(電池別売)
トラスコ品番
436-1326
材質
プラスチック枠(白)、前面プラスチック
質量(g)
460
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
S740の機能に加え、ディスプレイの地図上に震源・P波・S波の伝達状況をグラフィカルに表示させることが可能です。そのため、他の事業所など複数箇所の推定震度表示やシミュレーション機能で、他地点での推定震度・猶予時間の予測や、普段からの防災対策などに役立ちます。また、再配信数が64端末に強化され、緊急地震速報の共有化を低コストで実現できます。
用途ビルや工場等での従業員への注意喚起およびS740への再配信。
仕様
装置本体:WindowsベースFC(PC)
質量(kg)
約7.4(本体部のみ)
電源(V)
AC100 50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
W90×H336×D373(本体部のみ)
インターフェース
LAN:RJ-45 2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
環境温度範囲(℃)
5~40、湿度20%~80%RH(無結露)
モニタ
TFT液晶17インチ
関連資料
配信サービス例(2.02MB)
音声出力
モニタ内蔵スピーカー 1W+1W MAX
設置条件
屋内専用
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
91日以内出荷
クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。
地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。
質量(kg)
25
許容荷重(t)
1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時)
付属品
ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ
全長(m)
2.5/1.35(収納時)
パイプ寸法(mm)
長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7
フック取付部寸法(mm)
23×50
材質
ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400)
仕様
角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです
トラスコ品番
448-5351
質量(kg)
1.9
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
地震、停電時に大活躍!
備えて安心。緊急簡易ライト!
火、電気は不要。発熱しない。
軽く曲げるだけで光る。
強風や水中の中でも使用できる。
用途夜のウォーキング、常備灯・備蓄用、停電時の代用灯、危険箇所の目印に
寸法(mm)
(発光体)Φ15×180
【防水性能:IPX3】
スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレンの1台4役です。防災用品として備えて安心!
スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。※機種によって使用できない場合があります。
AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。※1分間の手回し充電で約5~7分(中音量で使用した場合)
80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。
LEDライト機能付き。※1分間の手回し充電で約10分点灯
手回し、ソーラー、USBポートと3つの充電方式で充電できます。
★本商品は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として「防災製品等推奨品」に認証されました★
用途スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレン、防災用品として
付属品
USBケーブル 約50cm(Micro-B/Type-A)、ストラップ、取扱説明書
寸法(mm)
146×62×78
質量(g)
300
全光束(Lm)
80
機能
LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可、防滴
使用時間
【AM/FMラジオ(中音量の場合)】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分~7分/満充電時の連続使用時間:約25時間、【LEDライト】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約10分点灯/満充電時の連続使用時間:約13時間点灯、【SOSアラーム】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分/満充電時の連続使用時間:約7時間点灯、【スマートフォン】<連続通話時間>満充電時の連続使用時間:約2時間/<連続待ち受け時間>満充電時の連続使用時間:約10時間
使用電池
リチウムイオン電池
入力端子
USB Micro-B(DC5V)
充電時間(時間)
手回し充電(130回転/分で充電した場合):約4.5~5、ソーラーパネル充電(平均86000Lxの太陽光の下の場合):約90~100、USB充電(DC5V/0.9A):約4~6
受信周波数
AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
バッテリー容量(mAh)
2850
出力端子
USB Type-A(DC5V-1A以下)
防滴構造
IPX3
光色
昼光色
関連資料
減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
定格出力30Wのホイッスル音付ショルダー型メガホン。
持ち運びに便利なベルト、ハンドルを装備しています。
外部マイクロホン入力端子、AUX(予備)入力端子、外部電源入力端子、電池残量表示機能を装備。
マイクロホンは抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。スピーカースタンドST-16A(別売)に取付けることができます。
種類
ショルダーメガホン
仕様
内蔵音:ホイッスル
付属品
Φ3.5ミニプラグ(AUX入力用)×1、外部電源用プラグ付コード(1 m)×1、防滴カバー×1
トラスコ品番
443-8655
全長(mm)
512
質量(kg)
3.6(電池別)
電源
単1×10本またはDC12V
最大出力(W)
45(AUX入力時)
口径(Φmm)
351
定格出力(W)
30
有効距離(m)
(音声時)約800、(ホイッスル時)約1000
ストラップ長(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。
ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ
FM/AMラジオ受信
大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。
手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。
本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。
水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。
電源
内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2)
付属品
キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ
質量(g)
約376
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約132×77×58
機能
携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様
受信周波数
FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHz
スピーカー出力(mW)
内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90
出入力端子
(イヤホン/ヘッドホン)ミニ
電池使用時間(時間)
(アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100
地震の時に活躍する家具等の転倒防止用の突っ張りポールです。
室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。
用途家具の転倒防止に
色
白
耐荷重(kg)
200/2本使用時
取扱説明書
(1.2MB)