線ゲージのおすすめ人気ランキング

2026/03/03更新
601件の「線ゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁コンベックス」、「電線スケール」、「ゲージ」などの商品も取り扱っております。
1本ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。
用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
1枚
459 税込505
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 許容差(μm) ±0.5
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

加工された穴の直径が規定された最大(もしくは最小)実体寸法に対してどうかを検査するために使用します
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

24サイズ計測可能。コンパクト設計のケーブルゲージ 1枚で325mm2まで24種類の電線を測定 コンパクトで使い易い ケーブル仕上外径を測定
測定範囲 IV線(600V単線):1.6~2.6mm。IV線(600Vより線):2~325mm2。単心ビニールコード:0.5~2mm2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

キルシュナー鋼線・ガイドピンのサイズ確認が容易に行えます。 オートクレーブ・EOG滅菌可。
材質 アルミニウム 寸法(mm) 40×55×3 寸法(Φmm) 【計測可能】0.7・0.8・1.0・1.2・1.4・1.5・1.6・1.8・2.0・2.4・3.0 アズワン品番 7-3227-01
1枚
8,998 税込9,898
8日以内出荷

内径を測定するプレーンゲージです。
精度 6H 適合 内径用(6H) プラグ PP 適合規格 JIS(ISO等級)
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックがわかり易い半透明タイプ。
トラスコ品番 274-8711 材質 ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm) 0.2 寸法(mm) 70×120 タイプ 黒目盛/半透明タイプ 測定範囲(mm) 0.10~2.20 目盛精度(mm) ±0.02 マイゾックスコード 82801
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

ステンレス製のクラックスケールです。
用途壁等のコンクリートのひび割れ確認に。 材質 ステンレス 本体寸法(mm) 110×55×0.3 目盛精度(mm) ±0.1
1個
299 税込329
当日出荷

黒塗りと白抜きのゲージを各寸法ごと左右に表記してありますので様々な用途でご使用いただけます。用途目的別のパターンでマイクロスコープ等の拡大顕微鏡による簡易検査、測定が容易です。ポリエステル製の為、取り扱いが容易です。キャリブレーション(校正)シートとして、測定機器の基準スケールや画面表示スケール精度確認、比較・証明用に便利です。工業関連、学校や病院、研究機関、バイオ技術などの検査、観察用スケールとして多くの業界で利用されています。
用途キズや隙間、厚み等の測定・検査 仕様 図形記載面:フィルム下面 種別 線幅ゲージ 材質 ポリエステル 寸法(mm) 75×105×0.175t 質量(g) 3 精度 図形:±0.004以内 線幅(mm) 0.006~0.008 単位 目盛:0.01~0.45mm/x,yスケール0.05/min アズワン品番 64-0995-56
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

IV線 16サイズ計測可能。「くし型」では入らない狭いところも計測できる。折り畳み式でコンパクト。電線サイズがひと目でわかる。6枚1セット
仕様 許容電流表記 材質 プラスチック 寸法(mm) 140×140×20 測定範囲 IV線(単線):1.6、2.0、2.6mm。IV線(より線):2、3.5、5.5、8、14、22、38、60、100、150、200、250、3252mm2 質量(g) 68
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

狭いところのケーブル計測が可能! CV線 11サイズの計測が可能。 折り畳み式でコンパクト。 電線サイズがひと目でわかる。 「くし型」では入らない狭いところも計測できる!
仕様 許容電流表記 測定範囲 単心ケーブル(5.5、8、14、22、38、60、100、150、200、250、325) 質量(g) 57 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×40×20
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックに合わせ易い透明タイプです。
用途コンクリートのヒビ割れの測定に 材質 ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm) 0.2 質量(g) 4 目盛精度(mm) ±0.02
1枚
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした測定端面を持つ一対のゲージ。
用途穴径の検査 等級 H7 材質 合金工具鋼 硬度 HV660~780 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

穴の内径寸法を検査するゲージです。 穴の最大許容寸法を基準とした測定面と、最小許容寸法を基準とした測定面とをもつゲージです。
用途現場検査用の工作用ゲージとして 材質/仕上 Gcr15(SUJ2相当) ゲージ 栓ゲージ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超硬合金製ピンゲージ 耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。 線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応) 対応 許容差(μm) ±1
1本ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2913種類の商品があります)

一般的な鋼製ピンゲージです。
用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。 ゲージ長さ(mm) 50 材質 真円度・円筒度(μm) 1.5 精度(μm) ±2 硬度HRC 58以上
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

反射防止加工。屋外での撮影時に反射しにくくなっています。
材質 PET 寸法(mm) 55×90 測定範囲(mm) 0.05~3.50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
459 税込505
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルゲージ
電線サイズがひと目でわかる 31サイズ計測可能 狭所での計測が可能 6枚1セット 仕上がり外径 IV線(単線:1.6、2、2.6・より線:2□~325□) 仕上がり外径 CV線(CV単心(より線):2□~500□(600V CV、CE、EE))
材質 ABS 厚さ(mm) 24 寸法(mm) 161×75 質量(g) 76
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。
用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ 付属品 インチ・ミリ換算表付 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 107×237×6 測定範囲 (ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20。(ナット) 1/4~5/8インチ 質量(g) 55 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
599 税込659
当日出荷