- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 縦型ガラリのおすすめ人気ランキング
縦型ガラリのおすすめ人気ランキング
2026/03/04更新187件の「縦型ガラリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミガラリ」、「ドアガラリ」、「可動 ガラリ」などの商品も取り扱っております。
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)洋風ヤギリ モンブラン
シンプルでスタイリッシュな洋風ヤギリの換気材です。
材質高級ABS樹脂タイプ面付け(ビス付)外形寸法(mm)600×200×36取付穴寸法(mm)(ビス)527×174
虫よけスクリーン付調節式空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16形状角型色ホワイト取付け方法虫よけスクリーンの片端を引っぱり上げ、正面プレートの爪部をかわしてスライドさせはずします。開口部に虫よけスクリーンをねじで止めます。虫よけスクリーンの爪部をかわして正面プレートをかぶせ、押え付けながらスライドさせ爪部に引っ掛け取り付けます。
部屋間や床下空間との通気口として幅広くご使用いただけます。
小物落下防止フィルター付。(KS-0402PF)
種類角型ガラリ材質ABS樹脂付属品皿ねじ(SUS)呼び3.8×30 4本寸法(高さH×幅W)(mm)116×276有効換気面積(cm2)65
水切りがついているため、壁に汚れや雨水あとがつきにくくなっています。水返しと防虫網が裏面についているので、雨水や虫の侵入を防ぎます。
用途自然給気用室外換気孔材質強化スチロール樹脂種類ヤギリ外形寸法(mm)300×620ビスピッチ(mm)272×269×269開口寸法(mm)240×530寸法(mm)出代:36有効換気面積(cm2)176付属品ビス付き
材質アルミ色シルバー仕上アルマイトクリアビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取付面からの出っ張りが少ない面付タイプです。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック形状角型付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×16色ホワイト取付け方法取付部を壁面に接触させ、虫よけスクリーンが合うかどうか確認します。虫よけスクリーンを正面プレートに組み合わせます。組み合わせた物を位置決めし、ねじ。で壁に取り付けます。
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1122
SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質ステンレス鋼(SUS316)形状角型質量(g)156外形寸法D(mm)215仕上ヘアーライン取付け方法面付外形寸法L(mm)105空気流通面積(mm2)3700
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
水切りがついているので、壁面に汚れや雨水あとがつきにくい構造です。 裏面のフードに防虫ネットがつき、また雨や雪の吸い込みを防ぎます。 水返しが外側についているので、壁の中に雨水が入らない設計です。 取付ビスが外部についているので、美観を損ねません。
材質スチロール樹脂付属品ビス付色ホワイト
2.3 mm厚のベニヤ板用リブ付空気孔です。ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂形状角型仕様リブ付質量(g)57外形寸法D(mm)68取付け方法堀込外形寸法L(mm)257空気流通面積(mm2)5600取付穴径d(Φmm)64.5取付穴径l(Φmm)254.5
種類角型ガラリ材質アルミ仕様扉用色シルバー仕上アルマイト処理
一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック形状角型付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16色ホワイト取付け方法釘またはねじ止め。外形寸法L(mm)259
ビス付なので現場で即取付け可能
使い勝手の高いサイズ
付属品ビス:8個材質アルミA6063色シルバー表面処理T5換気量率(%)30
固定式なのでビスは付属していません
用途使い勝手の高いサイズ材質アルミA6063色シルバー表面処理T5取付ビス数8換気量率(%)35
こもりがちな和室の換気に。伝統的な風格あるデザインが好評です。
種類角型換気口材質スチロール樹脂付属品ビス付有効換気面積(cm2)132.5
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様ステンレス網付、水切付色シルバー仕上アルマイト処理
打込式の空気孔です。
形状角型材質アルミ合金外形寸法D(mm)80取付け方法掘込取付穴径d(Φmm)64
洋室を快適空間に。 シンプルでスリムなデザインが好評です。
種類角型換気口材質スチロール樹脂付属品ビス付有効換気面積(cm2)100