- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- 縦引きのおすすめ人気ランキング
縦引きのおすすめ人気ランキング
2026/01/15更新532件の「縦引き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「縦挽き用」、「チップソー メーカー」、「テーブルソー 替刃」などの商品も取り扱っております。
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
一般木材や化粧合板、化粧パーチなどのボード類、フェノール基盤、軟質不燃材など、あらゆる木材の定寸切断に対応できます。
用途一般木材・化粧合板・化粧パーチをはじめ、あらゆる材質の仕上カット用
適合
昇降盤、クロスカットソー、ランニングソー、パネルソー、テノーナー、サイザー 他
刃形
AN15
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
チドリ刃40P・台金厚20%アップの1.2mmでタテ挽き・合板に対応。
用途一般木材・集成材・化粧合板に最適。
穴径(Φmm)
20
刃数(p)
40
刃厚(mm)
1.7
オールレーザー加工の台金に、制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので、抜群の切味と切口を実現しました。
用途一般木材・集成材・構造用合板・化粧合板
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材
仕様
両側面刃。防錆ニース仕上げ。ストロングチップ。完全焼入有
適合
電気丸のこ
種別
造作用
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
直進性抜群
用途木工、新建材、縦挽、横挽き
外径(Φmm)
110
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.5
刃数
40
仕様
防塵丸鋸用
台厚(mm)
1
適合材
木工、新建材
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
一般木材をはじめフラッシュ材やパーティクルボードの切断に適しています。
特に切肌を重視する木材のヨコ挽きや芯材がムクのフラッシュ材の切断に効果があります。
用途一般木材の他フラッシュ材・人工大理石・化粧パーチなどでの特に切肌を重視する切断用
適合
パネルソー、テノーナー、サイザー 他
歯数
100
刃形
AN0
穴径d(Φmm)
25.4
厚さt2(mm)
2.2
刃厚T(mm)
3
静音・制振5レーザースリット
宮大工造作仕様
5対1組刃採用
スピード切断&直進安定性アップ
用途造作用
宮大工造作仕様
仕様
サイレントタイプ。振動吸収樹脂入り
耐久性が高く、挽き曲がりの少ない薄鋸タイプのチップソーです。歩留まりを重視する小割切断に適します。
用途一般木材の小割用
適合
モルダー 他
材質(チップ)
PRO-K
高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違う。不均等ピッチで共振を防止し、快適な切断作業。バッテリーの消耗が少ない、刃先設計により作業効率UP!。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続
用途木工、新建材、縦挽、横挽き
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.2
タイプ
充電丸鋸用
台厚(mm)
0.8
適合材
木工、新建材
一般的な木材横挽き切断用チップソー。
適合材
木工
材種
木材横挽用
用途木工用
使用電動機
各種マルノコ