耐油電線のおすすめ人気ランキング

2026/03/18更新
100件の「耐油電線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐油 コード」、「耐熱耐油電線」、「ケーブル 1芯」などの商品も取り扱っております。
特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油等による硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。
用途工作機械等での信号、電源ラインにて使用できます。 種類 耐油性ビニルキャブタイヤ丸形コード 全長(m) 10 仕様 JIS C3306規格品 定格電圧(V) 300 記号 S-FLEX VCTF(<PS>E SHINAGAWA DENSEN S-FLEX VCTF 0.75mm2 製造年 LF) 材質(シース) 耐油性ビニル 絶縁体 ビニル 電線長さ(m) 10 規格品 JIS C3306 絶縁体厚さ(mm) 0.6 シース厚(mm) 1 試験電圧(V/1分) AC2000 線心数 2 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5
1本(10m)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。 種類 産業機械用ケーブル 艶消し黒 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。 種類 産業機械用ケーブル 曲げ半径(mm) (固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨 材質(シース) 耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色) 材質(絶縁体) 耐熱性ビニル混合物 材質(導体) 軟銅集合線 使用温度範囲(℃) -30~105(固定時) 耐電圧(V/min) AC3000 定格温度(℃) 75 定格電圧(V) 600 適合規格 電気用品安全法 難燃性 60°傾斜 撚り合 線心を円形により合わせ
1巻
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (491種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟
種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 10 テープ - 材質(導体) 細線化軟銅集合より線 材質(シース) 耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル 材質(絶縁体) 耐熱非鉛ビニル 試験電圧(V/1分) 水中2000 絶縁抵抗(MΩ/km) 10(最小・20℃時) 撚り合 線芯を円形に撚り合わせ
1本
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しております。 エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用しておりません。
用途電気機器内の配線用に。 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 1 全長(m) 10 外寸(mm) 1.4 質量(g) 69 素線径(mm) 0.18 素線数 19 定格電圧(V) 600 使用温度範囲(℃) -60~200
1巻(10m)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (497種類の商品があります)

絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。 種類 産業機械用ケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (574種類の商品があります)

UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。 種類 FA用ケーブル シース色 定格電圧(V) 300
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。 種類 産業機械用ケーブル 曲げ半径(mm) (固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨 材質(シース) 耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色) 材質(絶縁体) 耐熱性ビニル混合物 材質(導体) 軟銅集合線 使用温度範囲(℃) -30~105(固定時) 耐電圧(V/min) AC3000 定格温度(℃) 75 定格電圧(V) 600 適合規格 電気用品安全法 難燃性 60°傾斜 撚り合 線心を円形により合わせ
1巻
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。 種類 産業機械用ケーブル 絶縁体標準厚さ(mm) 0.4 耐熱温度(℃) -100~200 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 2500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(6色×1本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。 種類 産業機械用ケーブル 耐電圧(V/min) (水中)3000
1巻(10m)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

柔軟性
用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線 種類 産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm) 1.8 材質(シース) 柔軟性ビニル混合物 耐電圧(V/min) 2000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5以上 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 300 適合規格 <PS>E
1巻
特価
9,398 税込10,338
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線 種類 通信ケーブル シース色 定格温度(℃) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類 産業機械用ケーブル 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 600 適合規格 <PS>E
1巻(10m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。 種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 規格 JIS C 3306 準拠 絶縁体厚さ(mm) 0.6 定格電圧(V) 300以下 60℃ 適合規格 <PS>E
1巻(100m)
特価
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
6,898 税込7,588
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類 FA用ケーブル シース厚(mm) 1.7 識別 数字マーキング 絶縁体厚さ(mm) 0.85 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 50 耐電圧(V/min) 2000 定格温度(℃) 105 定格電圧(V) 600 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,398 税込1,538
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT
105℃耐熱PVC、耐屈曲性、耐油性、柔軟性、高難燃性、RoHS対応。細線化軟銅集合より線。耐震型
用途油が飛散する工作機械などで移動屈曲部分の配線 種類 FA用ケーブル 全長(m) 100 材質(導体) 細線化軟銅集合より線 材質(シース) 耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル 材質(絶縁体) 耐熱非鉛ビニル 試験電圧(V/1分) 水中3000 定格温度(℃) 電安法:75、UL:105、cUL:105、CE:70 定格電圧(V) 電安法 600、UL、cUL 600、CEマーキング 300/500 適合規格 UL 758、cUL C22.2 No.210、電気用品安全法、CEマーキング 難燃性 UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜、CEマーキング EN50264-2-1 撚り合 線芯を円形に撚り合わせ RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 種類 産業機械用ケーブル シース厚(mm) 1 絶縁体厚さ(mm) 0.6 定格電圧(V) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)