- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接養生具(シート・フェンス等)
- 耐熱フェルトのおすすめ人気ランキング
耐熱フェルトのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新193件の「耐熱フェルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱フェルトシート」、「断熱材フェルト」、「フェルト」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番EA334CC-1寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
1個
¥7,690税込¥8,459
8日以内出荷
外材にシリカクロスと内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。
外材のシリカクロスは無機繊維のため、繊維自体燃え上がることはありません。
繊維製品の為、柔軟な作業、持ち運びができます。
自動車板金のボディーのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。
用途配管ロウ付けの作業に。壁板、壁紙の焦げ事故の防止に。
塩ビ管の取り付け、細工に。Pタイル、塩ビ製の幅木の保護に。連続耐熱温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)仕様A種合格品幅(mm)1000混率(%)耐炎繊維100
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
大阪製作所カーボンフェルト PC400
カーボンフェルトPC400は、炭化繊維100%で構成されたフェルト状のシートです。軽量で作業性に優れています。フェルト状のため自由にカットができ、ほつれもありません。従来のフェルトに比べ引張強度が強いため破れにくいです。
用途軽いスパッタ用の溶接火花受け簡易防御シートJIS規格JIS A 1323 A種仕様周囲の折り返し:なし材質炭化繊維厚さ(mm)2色ブラックハトメ数なし
便利な粘着材付きですぐに使用でき、家具やイスなどの脚につける保護材として最適です。フェルト部分は特殊加工で、ほつれにくく耐久性もよくなっています。
厚さ(mm)2材質ウール形状シート寸法(mm)70×140質量(g)30
生体溶解性繊維を製造工程で層状に積層しながら、繊維を複雑に入り組ませてブランケット状にした、軽量かつ柔軟な耐火断熱材です。 高温ガスろ過材や高温部吸音材として使用できます。
仕様温度グレード/1100℃
エスコ品番EA334CC-5長さ(mm)5000幅(mm)1000
1個
¥35,800税込¥39,380
翌日出荷
洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番1-4911-01材質PTFE含浸ガラスクロス厚さ(mm)0.08寸法(mm)250×280耐熱温度(℃)+260耐冷温度(℃)-100
1箱(2枚)
¥2,990税込¥3,289
当日出荷
TRUSCOカーボンフェルト
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)種別カット材質耐炎繊維100%幅(mm)2000
TRUSCO不燃断熱マット
外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。種別断熱マット材質/仕上外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)。内材:セラミックブランケット連続耐熱温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650
エスコ品番EA334CC-2寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000
1個
¥15,400税込¥16,940
翌日出荷
TRUSCOアルミ箔耐炎フェルトテープ
遮熱性の高いアルミ箔と、難燃性・断熱性に優れた耐炎繊維フェルトで、耐熱性の高いガラスクロスを挟み込んだ配管用テープです。
用途ケーブル、配管などの耐熱、断熱、保温用に。建材、設備、機器などの断熱材、防炎材、吸音材に。仕様粘着性なし(針金などで留めてください)
アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
寸法(mm)1000×1000織り方綾織材質ガラス繊維
プレス加工により、表面の平滑性、厚みの均一性に優れ、火花受け性能が向上しました。
軽く、しなやかで作業性に優れています。
シリコンコーティング無しなので、水をまいてのご使用はより一層効果的です。
ハサミでもカットでき、カット面がほつれません。
ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。
用途火花、ノロ受けシートとしてJIS規格JIS A 1323 A種合格品 第01A1779号種別カット仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO080018材質耐炎繊維100%厚さ(mm)約2
エスコ品番EA334B材質外材:シリカファイバークロス、内材:セラミックブランケット幅(mm)850質量(g)600長さ(m)0.85連続使用温度(℃)1000融点(℃)1760瞬間耐熱温度(℃)1650
1個
¥11,600税込¥12,760
当日出荷
エスコ耐火・耐熱シート
アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。材質耐炎化アクリル繊維厚さ(mm)1特性耐火・耐熱瞬間耐熱温度(℃)700






















![耐熱作業シート [850x850mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03432475-130510-02.jpg)