- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 石筆・マーカー
- 耐熱マーカーペンのおすすめ人気ランキング
耐熱マーカーペンのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新118件の「耐熱マーカーペン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐候ペン」、「耐熱 マーカー」、「耐候マジック」などの商品も取り扱っております。
パッケージデザインがリニューアルになりました!
商品名がわかりやすく、洗練されたデザインに変更になります。
JANコードも追加になりました。
マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。
熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。
耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は色と素材によって異なります)
用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング
特性
耐熱、耐候
線幅(mm)
1.5~2.5
主な用途
マーキング
非常に高温域のワークにマーキングが可能です。
変色・劣化しにくく、鮮明なマーキングを長期間維持します。
用途非常に高温のスチールなどに。
色
白
材質
顔料
インク色
白
マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。
熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。
耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は素材によって異なります。アルミ:500℃、 鉄:600℃、 ステンレス:800℃、 セラミックス:1000℃、 ガラス:300℃ ※グリーンのみ素材に関わらず250℃)
用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング
下地の色が見えにくい高隠ぺい性
用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに
線幅(mm)
2
質量(g)
20
先芯
丸芯
インク
不透明油性
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
中字
エタノール・イソプロパノール等のアルコールに耐性があります。耐熱・耐水性・耐摩耗性・耐候性および耐光性に優れています。ガラス・プラスチック・木材・段ボール・金属・磁器など幅広く使用可能です。
耐熱温度(℃)
400
インク
トルエン・キシレンフリーインク
消えま線は耐候性に優れ、屋外で使用しても線が消えず変色の少ないマーカーです。
ボルトの緩みを目視確認する合いマークに最適です。
屋外暴露5年相当の促進耐候性試験後でも線が消えません。
雨の日でも太陽の販社を受けても線の色が変わりません。
用途ボルトのゆるみの目視確認用合いマーク
軸径(Φmm)
15
全長(mm)
140
容量(mL)
8.7
タイプ
シングル
線幅(mm)
1.0~2.0
有効距離(m)
筆記:約500~600
入数
12
関連資料
(0.76MB)
商品タイプ
使い切り本体
造船の新塗装基準(PSPC)に対応したマーカーです。
用途木材、石、ガラス、金属、フィルム、プラスチックなどの記入に。鉄骨・鋼板のチェック用。
質量(g)
63
タイプ
シングル
線幅(mm)
10
インク
油性アルコール系顔料
入数
1本
商品タイプ
使い切り本体
木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどのマーキングに。
顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。
不透明油性。
線幅(mm)
1
インク
不透明油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細
ペン先が2.0mmと細長いので、狭く入り組んだ場所にも書き込めます。芯を反転させて差し替えることでインクが浸透し3倍長く使えます(同社比較)。速乾性に優れたインクです。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。
用途木材(ドライ)、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。
材質
アルコール系インク
文字サイズ
細字
適合温度(℃)
-10~40
文字サイズ(mm)
細字
黒の上でも鮮やか発色。
金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g)
21.8
タイプ
シングル
材質(軸)
アルミ
線幅(mm)
2.2~2.8
インク
不透明油性
材質(ペン芯)
スライパー(アクリル)
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
15.1×141.8
商品タイプ
使い切り本体
幅広い温度範囲のワークにマーキングが可能です。
変色・劣化しにくく、鮮明なマーキングを長時間維持します。
用途鋳物、鍛造物、ホットコイル、スラブ、ビレットなどのマーキングに。
寸法(mm)
10×117
仕様(適合温度範囲℃)
107~593
質量(g)
9.1
材質
顔料
質量(g)
9.1
適合温度(℃)
204~871
すぐれた耐熱性。150℃の加熱面にも直接筆記が可能。
定着性があり色あせしない。不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色し、耐光性に優れています。
ボタ落ちしない 取り扱いが簡単。
いろいろな材質へ筆記可能。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用
建築資材、工業資材へのマークチェック用
屋外用備品へのマーク、名前書き用
塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)
ボルト、タッピングマーク
ペンのような感覚で使用できる固形ペンキです。
色褪せなく、定着性が優れています。
耐水性抜群!
-10℃から200℃の表面にまで筆記可能です。
用途鉄、鋼材、溶接部分、樹脂、ゴム、木材、革、コンクリート
商品タイプ
使い切り本体
全長(mm)
148
質量(g)
21
インク
油性
線の太さ
中太
ペン先が細長く狭いところにも書きやすいです。キャップで芯を削る事が可能で正確な細い線も引けます。湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。替芯4040はステンレスにもマーキングできます。red dotデザインアワード受賞品です。
用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。
トラスコ品番
250-3563
材質
樹脂
全長(mm)
165
色
黒(2B)
タイプ
ノック式
芯径(mm)
2.8
繰り返し・詰め替え
対応
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
水分を含んだあらゆる巣材の表面にもマーキング出来ます。油分を含んだ面や粗面にもマーキングし易いです。マーキングは長時間持続します。芯は交換式で経済的です。芯は乾燥しにくく長く使用できます。回転式でリップのように素早く芯出しを調整できます。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。
用途木材、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイル、タイヤ、革などへの線引きやマーキングに。
仕様
reddotデザインアワード受賞2014、IFデザインアワード受賞2014
材質
顔料
適合温度(℃)
-10~40
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
インクが切れたら詰め替えが出来る油性マーカー。
アルコール系インクを使用しています。速乾性・耐水性。
1本で細・極細書き両用。
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
軸径(Φmm)
13.0(最大径)
全長(mm)
140
質量(g)
9
タイプ
ツイン
エコマーク認定
認定
材質(軸)
再生樹脂
線幅(mm)
細/1.0~1.3、極細/0.5
材質(キャップ)
再生樹脂
インク
油性インク
グリーン購入法
適合
商品タイプ
詰替式本体
鉄鋼材等にも下地に負けない高発色と高隠蔽性。不透明油性。
線幅(mm)
10~16
質量(g)
65
インク
不透明油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
極太
クレヨンのペン先表面が乾燥しても数回ワークにこするだけで、乾燥した薄皮がめくれマーキング力が何度も回復します。
油面、水面、ザラザラした面や汚れた面などにもマーキングできます。
耐候性、耐紫外線性に優れ、鮮明なマーキングを長期間維持します。
用途様々な建材のマーキングに。
金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。
寸法(mm)
17×121
仕様(適合温度範囲℃)
-46~66
質量(g)
45.4
材質
顔料