- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 耐熱ライトのおすすめ人気ランキング
耐熱ライトのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新304件の「耐熱ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱照明器具」、「耐熱性電球」、「レンジフード内 照明」などの商品も取り扱っております。
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持!
・防水等級IP66!屋外でも使用できる!
・通気弁付き!湿気が入りにくく、内部の湿気が溜まりにくい!これにより長寿命につながります。
・30Wで水銀灯150W相当に匹敵の超省エネ仕様!
用途納屋・ガレージ・車庫・倉庫・駐輪場・駐車場・三脚に載せてエリアライトに・夜間のスポーツ練習に電球の種類LED防水保護等級IP66(生活防水)消費電力(W)30全光束(Lm)約4500コード長さ(m)約2(アース線付き)入力電圧(V)AC85-265周波数50/60Hz兼用ランプ効率(Lm/W)150発光色昼白色色温度(K)5000LED使用数(個)LEDチップ×112演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120角度(°)ステー調節:約300使用温度範囲(℃)-40~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36本体質量(kg)約0.95材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書芯数3芯電源タイプ電源コード式(プラグ無)使用場所屋外
1個
¥6,498税込¥7,148
当日出荷
コンパクトなのに非常に明るい最大280ルーメン。アルミ製の強靭なボディを採用。
クリップで衣類等に引っ掛けて使用したり、クリップと電池キャップの磁石で金属部分に貼り付けて使用できます。
手軽で便利な小型ライト・ポケットにあれば非常時にも安心。3WCOBチップ搭載。
電球の種類3W COB LED仕様180°回転グリップ(マグネット内蔵)・電池キャップ(マグネット内蔵)付属品二重リング材質ADC12、ABS、PC、PA6寸法(mm)107×42×28色ブラック質量(g)100(電池含まず)使用電池単4電池×3本※商品には付属しておりません。モードHIGH/LOW/OFF明るさ(Lm)280※アルカリ電池での測定値です。ニッケル電池では光量は低くなります。
1個
¥1,998税込¥2,198
欠品中
SUPRABEAM(スプラビーム)Q1PRIME LEDライト
小さいが明るくタフで憎いヤツ。コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。Suprabeam社で最小のライト:小型でも高性能を維持する為に開発されたレンズを使用。重さはたったの30gでありながら、コンパクト性とパワーを兼ね備えています。キーリングにはめて使うのに最も適しています。ヘッドを回すことでONとなり、一回転で最大光量になります。スイッチは一度のタッチで最大光量が得られるよう、前方のランプヘッドのところにあります。
使用電池単4電池×2本材質(本体)アルミニウム色ダークグレー付属品テスト電池、アタッチメントクリップセット内容テスト電池、キーリング寸法(mm)14.88Φ×127.1全長(mm)75.8質量(g)30電源単4電池×1本外径(Φmm)14.6耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間50分LEDCREEパワーチップ×1明るさ(Lm)90照射角20防水性IPX4照射距離(m)(最大)60電球の種類LED
1個
¥4,098税込¥4,508
翌日出荷
Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊4環境向け水銀灯400形
【器具本体】NYM20041+【電源ユニット】NYK02801LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242消費電力(W)100全光束(Lm)16000保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ(Lm)周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70配光タイプ拡散タイプ電源ユニット別置
1セット
¥66,980税込¥73,678
4日以内出荷
Kenko(ケンコートキナー)ライトガイド(多成分ガラス耐熱仕様)
多成分ガラス耐熱仕様のライトガイドです。近赤外光源:KTS-100SWIRに最適。
用途近赤外光源装置用仕様チューブ:フレキシブル型長さ(mm)1000形状出射側先端金具:シングル型結束径(Φmm)ファイバー:6
1台
¥46,980税込¥51,678
36日以内出荷
白色LED180個使用。
継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。
雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。
専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。
床置き&吊り下げの2ウェイ。
照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm)500充電時間(時間)8質量(kg)1.2付属品専用ACアタプター構造防雨型光源白色LED180個(10W)トラスコ品番443-8728消費電力(W)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×65×220(スタンド収納時)芯数2バッテリーLion battery(リチウムイオン電池)バッテリー電圧(V)7.4電源タイプ充電式耐水性防雨タイプバッテリー容量(mAh)6600使用場所屋外用電球の種類LED特殊用途防雨連続点灯時間(時間)6
1台
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。
フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。
電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。
スイッチONで、すぐ明るく点灯。
熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。
紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
落としても割れにくい樹脂カバー。
フレキシブルパイプで照明方向が自在。
アルミ製ミラー付。
照明ON/OFFスイッチ付。
ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。
磁石がON/OFFできる切替式マグネット付。
水平・垂直面取り付け可能。
質量(kg)1.6タイプマグネットタイプ消費電力(W)6.3定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)427×132×182定格周波数(Hz)50/60兼用電線長さ(m)1.6電線太さ(mm2)0.75照明装置6.3W電球形LEDランプ付電線仕様-種別耐熱コード電線仕様-心数(C)2LED寿命(時間)約40000全光束(Lm)485マグネット部寸法(mm)50.5×83.5仕様照明ON/OFFスイッチトラスコ品番390-9620電球の種類LED
1台
¥17,980税込¥19,778
当日出荷
ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)110仕様防雨プラグ付材質/仕上アルミダイキャスト製芯数2電線仕様VCT1.25×12A電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋内・屋外兼用電球の種類白熱電球特殊用途防雨
Panasonic(パナソニック)直管LEDランプベースライト
仕様安定器出力型:定格出力型(出力固定型)、ランプ別売、電源ユニット内蔵適合【パイプ吊具】NP29000 (ステンレス)、【ガード】FK21553 (ステンレス)材質【本体】ステンレス(クリア塗装)、【反射板】ステンレス(クリア塗装)質量(kg)1.6電圧(V)100~242消費電力(W)12保護等級IP20(防湿)光源LDL20×1ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×622×116色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光束(Lm)950LED寿命(時間)約40000(光束維持率85%)適合ランプ直管LEDランプ用演色指数(Ra)84
1台
¥38,980税込¥42,878
6日以内出荷
Panasonic(パナソニック)LDL20X1直付型高温用
ランプ別売り
適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(ガード)FK21553 (ステンレス)質量(kg)1.6材質(本体)ステンレス(クリア塗装)取付方式天井直付型消費電力(W)12定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×622×116色温度(K)5000防塵防水性能IP20 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)84材質(反射板)ステンレス(クリア塗装)定格光束(Lm)950子品番【器具】NNFJ21300J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
¥25,980税込¥28,578
4日以内出荷
SUPRABEAM(スプラビーム)Q1 LEDライト
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。頼れる定番サイズ。圧倒的なパワーと作業者のポケットに入れておくと便利な優れものです。2段階の光モードを切り替えることが出来ます。ヘッドを回転させることでワイドからスポットまでフォーカスできます。
使用電池単4電池×3本材質(本体)アルミニウム色ダークグレー付属品ヘッドバンドセット内容テスト電池、アタッチメントクリップ全長(mm)141.5質量(g)56スイッチ2(シリコンスイッチ)電源単4電池×2本角度(°)ヘッドアングル:0-50外径(Φmm)15耐熱温度(℃)-20~+60連続点灯時間High:3時間、Low:10時間LEDCREEパワーチップ×1モードSPOT/MIX/MOON明るさ(Lm)High:100、Low:20照射角5~65防水性IPX4適合寸法(mm)ヘッドバンドサイズ:500-700照射距離(m)(最大)70電球の種類LED
1個
¥6,898税込¥7,588
翌日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化!
・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!
・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに電球の種類LED使用場所屋内外兼用保護等級IP66消費電力(W)100電源タイプ電源取り込み必要(プラグ別売り)全光束(Lm)約17000電源コード(m)約2(アース線付)入力電圧(V)AC85~265周波数(Hz)50/60ランプ効率(Lm/W)170発光色昼白色色温度(K)5000LED使用数(個)600(チップ)演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120角度(°)約180(ステー調節)使用温度範囲(℃)-40~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×215×69.8本体質量(kg)約3.4材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
ストリームライトストリオンLED 急速充電セット
最新の「C4テクノロジースーパーLED」を搭載した手のひらサイズの充電式超高性能LEDライト。電子コントロールによる高、中、低、ストロボ点滅の4点灯モード。レンズには耐熱強化ガラスを使用し、ヘッド部にはライトの転がりを防止するフランジ加工が施されています。従来のスーパーLEDと比較して2~3倍の性能アップに、LEDライトでは物足りなかったユーザーにも、必ずご満足いただける性能を誇っています。スイッチはテール部をクリックオン、クリックオフ、軽くプッシュすると押している間のみ「高」で点灯します。押したまま保持すると「高」→「中」→「低」→「中」→「高」と順次切り替わります。スイッチは早く二度押しするとストロボ点滅となります。ヘッドのフランジ加工はライトの転がりを防止します。手のひらサイズ、充分な明るさ、長時間点灯、強化耐熱レンズ、滑りにくいグリップ、2.5時間急速充電器等、先進のライトとしての要求を全て満たす新モデルです。
アズワン品番62-2930-13
1個
¥29,980税込¥32,978
8日以内出荷
SUPRABEAM(スプラビーム)E1 LEDライト
シンプルで信頼性の高い商品をお探しの方に!E1シリーズは、シンプルな構造により、タフな使用にも耐え、フレンドリーな価格設定になっています。丈夫で実用的な、ターン&タッチスイッチを採用。リアのキャップを最後まで回すと常時点灯、リアのキャップを少し緩めるとスイッチを押した時だけ点灯します。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。IPX8で水深1メーターまで沈めても使用できます。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。フォーカスは固定式です。重量はわずか50gと軽量。
用途バイク・自転車のハンドルへの固定に電球の種類LED付属品テスト電池、アタッチメントクリップ寸法(mm)14.88Φ×127.1色ブラック材質(本体)アルミニウム質量(g)50使用電池単4電池×2本耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間3時間LEDCREEパワーチップ×1明るさ(Lm)120照射角20防水性IPX8照射距離(m)(最大)60
1個
¥4,998税込¥5,498
翌日出荷
乾電池1本(別売)で点灯・長寿命携帯に便利なコンパクトサイズ&ストラップ付。女性でも手軽に扱えます。
防災/防犯用品としてもご利用いただけます。LEDなので長寿命、省エネ設計です。アルミボディで軽量仕様になっております。
アウトドア・災害時に便利な防水仕様雨天時でもご利用いただけます。
使用電池単3形乾電池×1本(別売)材質アルミニウム色シルバー付属品ストラップ長さ(mm)95高さ(mm)22質量(g)38全光束(Lm)(最大)約8光源高輝度白色LED1灯電池寿命(連続時間)約4.5光源色白色アズワン品番65-0532-06RoHS指令(10物質対応)対応灯数1防水性防沫形(IP-X4相当)特殊用途防沫
1個
¥549税込¥604
当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化!
・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。
・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに電球の種類LED使用場所屋内外兼用保護等級IP66消費電力(W)60電源タイプ有線(※充電式ではございません)定格光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)電源コード(m)約2(アース線付)入力電圧(V)AC85~265周波数(Hz)50/60ランプ効率(Lm/W)170発光色昼白色色温度(K)5000LED使用数(個)294(チップ)演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120角度(°)約180(ステー調節)使用温度範囲(℃)-40~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×181×70本体質量(kg)約2.55材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(Vフリースリム・連結タイプ)
Vフリー仕様(100V-200V) 連結タイプ
電球の種類LED特殊用途防雨定格消費電力(W)30光色昼白色色温度(K)6000パイプ径(Φmm)45保護等級IP63全光束(Lm)3000色パイプ:透明材質(キャップ)ABS本体寸法(mm)1200×45×45関連資料(0.58MB)取扱説明書(1.75MB)
1個
¥25,980税込¥28,578
4日以内出荷
富士メディシィエ【高耐熱】 サウナ用テープライト (拡散・RGB)
【100℃ 耐熱!】サウナや浴室などの過酷な高温環境でも長時間使用が可能です。高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。
ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度RGBRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.6MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.39MB)
富士メディシィエ【高耐熱】 サウナ用テープライト (拡散・2700K)
【100℃ 耐熱!】サウナや浴室などの過酷な高温環境でも長時間使用が可能です。高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。
消費電力(W)5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度(K)2700光束(Lm)430~504RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.59MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.39MB)
日動工業LEDハイテンプディスク80W
金属工業・製紙業・窯行など溶接ヒュームや熱溜りによる
100℃までの高温環境も明るく照らす!!
用途窯業、鉄鋼業などで工業炉のある施設や溶接ヒュームが発生する工場
製紙工場などのボイラーや焼却炉のある施設
食品工場で高温の調理場
環境試験室、恒温室など消費電力(W)(100V)80、(200V)80仕様100℃ 高温対応付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2質量(kg)(灯具)4.0、(直流電源装置)1.2タイプ業務用・屋外型ケーブル長(m)180℃耐熱ケーブル:25定格電流(A)(100V)0.82/(200V)0.543色温度(K)5000照度(Lx)1M:3060、2m:810、3m:380,4m:220、5m:150寿命球:25000時間使用環境温度(℃)(LED灯具)-30~100、(直流電源装置)-30~50エネルギー消費効率(Lm/W)(100V/200V)123防水仕様IP65アズワン品番64-5061-91入力電圧範囲(V)100~240明るさ水銀灯200W以上ビーム角度(°)1/2:120、1/10:160演色指数(Ra)75入力電源(V)100V/200V入力電線(灯具)25、(直流電源装置)1字側0.2+サージプロテキター、2次側0.3定格光束(Lm)9840電球の種類LED
1個
¥109,800税込¥120,780
6日以内出荷