耐熱耐切創手袋のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
100件の「耐熱耐切創手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手袋 細かい作業 耐熱」、「耐熱 手袋 薄手」、「ケブラー 手袋 耐熱」などの商品も取り扱っております。
耐熱・耐切創手袋 TRUSCOランキング1位
手の平側に高強力素材PBO繊維ザイロンを使用しています。 手の甲側はパラ系アラミド繊維を使用しています。 手の平部内側にはメタ系アラミド繊維フェルトを断熱材として中材に使用しています。
用途建設・溶接作業。サイズL手のひらまわり(cm)27中指長(cm)9.5厚さ(mm)3.6(手のひら)材質手の甲・裾:(表)パラ系アラミド繊維(裏)綿。手のひら:(表)PBO繊維(ザイロン)(中)メタ系アラミド繊維断熱材(裏)綿ブラウン/イエロータイプ両手入数(双)1機能耐熱・耐切創耐熱温度(℃)(素材)500/9秒
1双
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐熱・耐切創インナー手袋 帝健ランキング2位
耐熱・超高強力カパラ系アラミド繊維テクノーラ(R)を使用しており、耐久性にすぐれています。 発塵性はクラス100の水準です。 クリーンルーム用です。
厚さ(mm)5耐熱温度(℃)(素材)500RoHS指令(10物質対応)対応アテ有無なし
1双
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐切創手袋 パワーフレックス 80-813 アンセルランキング3位
JIS T 8116適合品です。耐切創性に加え、耐熱素材に特殊コーティングを施すことで高い耐熱性も持たせています。洗濯後も耐熱性を保ちます。独自の技術により、使用時の圧迫感を手軽減しています。ウェット、ドライ、オイリーのいずれの環境・対象物においても高いグリップ性能を発揮します。
用途機械設備の組立・メンテナンス。電気設備の操作。配管工事。金属加工。機能耐切創、耐熱、静電気防止、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ネオプレンフォームコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、モダクリル、アラミドゲージ数132018年トラスコ掲載ページ6 0791
1双
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

耐熱耐切創アラミド手袋 アズワンランキング4位
全長(mm)230入数(双)1混率(%)パラ系アラミド繊維100機能耐熱・耐切創耐熱温度(℃)250アズワン品番1-2767-11
1双
1,190税込1,309
当日出荷

耐熱・耐切創手袋 アクティブアーマー 43-113 アンセルランキング5位
JIS T 8116適合品です。高温度の繰り返し作業にも使用可能な耐切創性を持つ耐熱手袋です。内側のライナーが綿で柔らかく、手触りのよい構造になっています。繰り返し洗濯しての使用が可能です。
用途溶接作業。溶接部品の取り扱い。機能耐熱イエローサイズLL全長(cm)33耐熱温度(℃)素材:350/18秒材質【表】ケブラー繊維【裏】綿ライナー厚さ(mm)4.47質量(g)310規格【EN388:2016】154XE(耐切創レベル5)、【耐熱規格EN407】43421X中指長(cm)9.4手のひらまわり(cm)25.6ゲージ数7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB) (0.35MB)
1双
5,998税込6,598
当日出荷

耐切創・耐熱・耐摩耗・耐油性・引き裂き強度に優れた安全手袋です。 EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。 13ゲージHPPE(高性能ポリエチレン)糸とスチールヤーンを組み合わせた耐切創ライナーに耐油性に優れたニトリルゴムをコーティングしております。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。仕様(EN ISO耐切創性 13997 TDM試験)Fブラック/オレンジ規格EN388 2016:4X43F機能耐摩耗、耐引裂、耐突刺、耐熱、耐油材質(すべり止め)ニトリルコート材質(手袋)高性能ポリエチレン、ナイロン、スチールヤーン、綿コーティング手のひらコート材質(繊維部)高性能ポリエチレン、スチール糸、ガラス繊維、ポリエステル、スパンデックス、ナイロン材質(掌側)ニトリルコート色(手首部)オレンジゲージ数13耐摩耗性4耐切創性X/F耐突刺し性3耐引裂き性4
1双
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

火に強い耐炎繊維と切創に強いアラミド繊維の複合によって造られた高機能新素材を使用。
用途鉄鋼・造船・プレス・自動車・機械等の耐熱作業、溶接作業、切創作業に。機能耐熱・耐切創グリーンサイズフリー全長(cm)22トラスコ品番137-2866材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50%厚さ(mm)1.2質量(g)55タイプ軍手入数(双)1中指長(cm)9.5手のひらまわり(cm)18ゲージ数7
1双
1,798税込1,978
当日出荷

切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。 通常の軍手より5~10倍強い素材を使用しています。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。トラスコ品番335-7074厚さ(mm)3.38質量(g)58規格EU材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
1双
1,198税込1,318
当日出荷

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

手のひらの全面に耐摩耗性の高い人工皮革を縫製し、耐久性・洗濯の手軽さを実現しました。
用途消防・防災活動厚さ(mm)1.5入数(双)1耐切創性3滑り止め効果あり
1双
8,698税込9,568
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

片側のみケブラー繊維で保護された手袋になります。 耐切創性、耐熱性、自己消火性。
材質(裏)ケブラー材質(表)綿
1双
639税込703
当日出荷

高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。 手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。 洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。販売区分業務用
1双
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。 耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています。 すべり止め付タイプです。
用途食肉加工、自動車組立ライン。 金属、ガラス取扱作業など。コーティング手のひらコート
1双ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

耐摩耗性に優れます。耐薬品性に優れ漂白剤による劣化が少なく、次亜塩素酸希釈液に耐性がある。洗濯により繰り返し使用可能です。
用途鉄鋼・重機・硝子土石・食品加工。厚さ(mm)3耐熱温度(℃)(素材)250
1双
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

手袋の内側のみケブラー繊維で保護された手袋です。 耐切創性、耐熱性、自己消火性。
材質(裏)ケブラー材質(表)綿
1双ほか
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。 洗濯してもほとんど収縮せず、難燃効果も変わりません。
耐熱温度(℃)(素材)400中指長(cm)9材質メタ系アラミド繊維入数(双)1機能耐熱、難燃
1双
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐熱温度:350℃材質:外側/ノーメックス70%、ケブラー30% 内側/コットン100%・鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプだから、作業が確実で安全です。
機能耐熱全長(cm)26耐熱温度(℃)(素材)350材質外側:NOMEX・アラミド 内側:コットン入数(双)1中指長(cm)約8.5手のひらまわり(cm)約21TKG品番9-0714-1101TKG品番(2017)6-0624-0901
1双
2,698税込2,968
当日出荷

TGK(東京硝子器械)無塵耐熱耐切創手袋 EGF
耐熱、強力で耐薬品性にすぐれたパラ系アラミド繊維、テイジン、テクノーラ、長繊維に特殊捲縮加工を施した糸を高密度に編成した基布。発塵性はクラス100の水準です。編組織が安定しており、耐久性にすぐれています。耐熱性にすぐれています。破断強度が高く切創に強い。
サイズフリー耐熱温度(℃)約200機能耐熱・耐切創・耐薬品・耐久性中指長(cm)約8.8手のひらまわり(cm)約23.5
1個
15,900税込17,490
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)エヌケー 2722
抜群の装着感があり、耐切創性、耐久性もあり、グリップ力を強化してくれます。
用途耐熱。油脂の付着した物を扱う作業。オレンジ耐熱温度(℃)100材質手袋:サンドイッチ・ライニング、両面編みコットン/アラミド編成、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)厚さ(mm)1.1~1.6規格EN388(3243)、EN407(X1XXXX)入数(双)1溶剤不使用耐摩耗性3耐切創性2耐突刺し性3耐引裂き性4
1双
2,998税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

生地表面がやわらかく、疲れにくいです。
中指長(cm)9.5手の平幅(cm)15.2~15.5材質コーネックス(R) 混FBLフェルト黄色系入数(双)1機能耐熱、難燃耐熱温度(℃)(素材)400
1双
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)