曜日別特売

耐切創手袋 ZIZAI ZI-788 耐熱

耐切創手袋 ZIZAI ZI-788 耐熱 - ウィード(Wonder Grip)

卓越した操作感覚と自由な動き
親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。
手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能

材質
ニトリルゴム
ゲージ数
13
耐切創性
XD
内容量
1双
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73629021ZI-788 M255M
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
73629030ZI-788 L264L
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
73629039ZI-788 XL275XL
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする