脚パイプのおすすめ人気ランキング

2026/02/27更新
6,347件の「脚パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テーブル 脚 スチールパイプ」、「カウンター脚」、「カウンターポール」などの商品も取り扱っております。
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です 家具・テーブル等の作成・交換用脚 ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません) 脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm) 60×60 ねじ穴(Φmm) 5.2
1個
特価
359 税込395
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

樹脂製ならではの優れた耐久性、耐荷重です。 天板に脚部を差し込むだけのレイアウト変更が簡単な樹脂製テーブルです。
材質 樹脂製(ポリプロピレン製) 耐荷重(kg) 200
1本
759 税込835
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途屋外用 材質 アルミ 適合径(Φmm) 35 仕様 簡単角度調整、受タイプ 付属品 C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20 支柱の高さ(mm) 800 支柱径(Φmm) 45
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。 付属品 【ねじ】M12×50mm 材質 スチール(粉体塗装) 幅(mm) 50 質量(kg) 1.5 高さ(mm) 675 奥行(mm) 50
1組(4本)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリアカウンター 施工補助部材
対応 インテリアカウンター 耐水集成タイプ 仕上 塗装 関連資料 (0.75MB)
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 テーブル座金、アジャスター 材質 スチール クローム
1セット
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

用途屋外用 材質 アルミ 適合径(Φmm) 35 支柱の高さ(mm) 800 支柱径(Φmm) 45 仕様 簡単角度調整、グリップタイプ 付属品 C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイン脚部材、座金ビスセット。座金取付けビス5本タイプでしっかりと固定。
用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY 材質 木材
1セット(4本)
3,688 税込4,057
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチール製でアジャスターが付いてます。
用途市販の木版と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが出来ます。
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番 108-0947 材質 スチール(三価クロメート処理) 質量(g) 295 内径×外径(Φmm) 28×32
1個
999 税込1,099
当日出荷

1袋(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷

デザイン性の高いスチール製のテーブル脚です。 高さ調整用アジャスター付です。
用途テーブル用脚 質量(g) 732 材質 スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 145.1×197.6×690 耐荷重(kg) 15 付属品 ビス 3.9×19mm(6本)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポッシュリビングテーブルレッグ
天板と組み合わせて、簡単に棚をDIYできます。ブラックでシックな印象でオシャレに。
材質 アイアン ブラック
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上 #400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ゴム製品とちがい耐久性に優れ、床との接触面を保護し傷止めにも効果的です。キャップの色が床につきにくく、フローリング床にも適しています。また、イスやテーブル等のすべり止めにも効果があります。
形状 材質 エラストマー樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(4個)
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンプルで組立ても簡単なテーブルです。多目的にご使用いただけます。W1200×D600mmタイプ。
質量(kg) 10 材質 天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装) 幅(mm) 1200 高さ(mm) 700 奥行(mm) 600 耐荷重(kg) 40 キャスター なし 外寸(mm) 1200×600×700 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 脚部/約1022×422×676 材質(天板) 低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ 天板厚さ(mm) 24 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 1200×600×700 総耐荷重(kg) 40
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
899 税込989
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質 亜鉛ダイカスト 形状 ソケット タイプ 貫通穴 付属品 取付ビス、止ネジ用レンチ 仕上 クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]丸テーブル座金
仕様 木部タイプ用 厚さ(mm) 3.0 ユニクロ
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)