脱磁器のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
64件の「脱磁器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「磁力除去」、「ハンド脱磁器」、「カネテック 脱 磁器」などの商品も取り扱っております。
磁極が直接脱磁する物に触れるので、表面残留磁気の除去には特に効果的です。板厚のある物は裏表を、脱磁器にかけることによってより充分脱磁ができます。かなりの高熱になりますが、ご使用には差しつかえありません(連続使用可能)。入力電圧AC:単相100V
1台
62,980 税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力減衰機構内蔵、スイッチをきると消磁能力を内部回路で自動減衰させるため、本機を遠ざける必要がありません。
用途CRT・テレビの脱磁 画面近くでスイッチを押しながら前面をなぞってください。 小部品の脱磁 脱磁したい部品に向けスイッチを数秒押します。 金型の脱磁 金型の上において脱磁します(横置きでも可) 工具の脱磁 脱磁したい方向に向けスイッチを数秒押します。 質量(g) 930 電源コード(m) 1.9 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 34×59×216
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カネテック脱磁器
脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。
用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。 トラスコ品番 406-3694 幅(mm) 300 質量(kg) 19 高さ(mm) 120 奥行(mm) 200 電源(V) 単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz) 使用率(%) 100%ED 電源コード(m) 2 電源容量(kVA) 0.74
1個
289,800 税込318,780
当日出荷

着磁・脱磁可能です。丸軸は8mmまで六角軸は6.35mmまで対応可能です。
用途ドライバーや電動用ビットの磁力アップに最適です。ねじを落とさず、しっかりキャッチします。 トラスコ品番 449-9662 全長(mm) 48 質量(g) 29
1個
499 税込549
当日出荷

熱放散の良好な設計で連続使用が可能です。 均等な脱磁エリアが得られます。 通過するワークの全周に対してほぼ一様な脱磁効果が得られます。
用途小物ワークを大量にバケットごと通過させたり、コンベア搬送で、連続的に通過させるライン化に組み込む、といった脱磁ニーズに、サイズ別に対応します。また、長尺物や特殊形状の単体ワークの脱磁にも利用されます。 電源 単相AC200V 50/60Hz。単相AC220V 60Hz 使用率(%) 100% ED
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カネテックペン型脱磁器
バッテリー駆動時間を従来品比約3倍に大幅アップしました。バッテリーが切れても充電を待たずにACアダプターで使用可能です。環境に優しいニッケル水素バッテリーを使用したエコ商品です。
用途工作機械で取付状態にある刃物や、プレス金型のパンチ部分、ガイドピン先端など、狭所・局部の脱磁に。 トラスコ品番 406-3724 質量(kg) 0.3 コード長さ(m) ACアダプター:1.9 バッテリー 2.4V2000mAh ACアダプタ(定格出力) DC2.7V 0.5A ACアダプタ(定格入力) AC100V 50/60Hz 径(Φ)×全長(mm) 30×264
1台
83,980 税込92,378
当日出荷

質量(kg) 1.8 使用率(%) 100%ED 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 83×123×86 電源容量(VA) 110
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテックハンド脱磁器
コンパクトなハンディータイプです。
用途ドリル、バイト、カッター、その他磁気の入ったノギスなど工具類の脱磁に。大きな鋼板などの部分的な脱磁にも利用可能。 電源(V) 単相100 使用率(%) 70 電源容量(VA) 70 幅(mm) 86 奥行(mm) 102 高さ(mm) 119 質量(kg) 2.3 トラスコ品番 406-3716
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。
用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。 使用率(%) 100ED 電源コード(m) 2
1個
359,800 税込395,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,400 税込1,540
当日出荷

ファーステック手持ち型脱磁器
大型機械、鋼板、金型等のハンディタイプ脱磁器として最適 自動温度保護機能付き、温度が設定値に達すると自動的に電源が切れ、温度が下がると再度電源が入ります。
質量(kg) 1.65 寸法L(mm) 123 寸法H(mm) 83 電流(A) 0.9 範囲(mm) 脱磁:60 寸法W(mm) 83 使用率(%) 0.9 電源(AC V) 100
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

1個
12,600 税込13,860
当日出荷

カネテックツール脱磁器
ドリル、フライス、リーマ、バイト、カッター等の工具類や丸棒、ノギス等の測定工具にいたるまで、磁気を帯びた場合の脱磁が簡単。
トラスコ品番 107-7848 使用方法 押ボタンスイッチを押している間だけ通電し、脱磁が作用します。脱磁対象から100mm以上離してOFFにして下さい。入力が頻繁にくり返されますと器体温度が上昇します。その場合、発熱警報シールが限界温度を表示しますので、しばらく休めて下さい。 質量(g) 900 穴径(Φmm) 40 (脱磁部) 電源 AC100 50/60Hz コード長さ(m) 2.5 実効値(W) 60 皮相値(VA) 75
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

ローラーコンベアを使うことにより質量の大きい脱磁対象物等を、手作業による搬送でありながら、ほぼ均一な速度で、脱磁エリアを通過させることができます。 反復作業にも過度な人力を要せず、能率的です。
1個
999,800 税込1,099,780
120日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドライバーやピンセットなどを磁石化します。 ネジなどがくっつくようにしたり、また効果を消したりすることも出来ます。 ※ドライバの種類により消磁しにくいものもあります。
高さ(mm) 49.7 奥行(mm) 29
1個
799 税込879
当日出荷

取扱いが簡単 脱磁作業面が平坦ですのでベルトコンベア等のラインに組込むことができる
用途ワークの残留磁気を除去させる装置
1台
74,980 税込82,478
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
98,400 税込108,240
翌日出荷

ワークをトンネル内にゆっくり通すだけで、脱磁ができる コンベアに組まれるのが最良の方法で、トンネルに入る大きさならワークの大小、形状に関係なく、連続的に脱磁ができる
用途小物を大量に脱磁する場合、又は、長尺物を脱磁するのに最適 入力電圧(V) 単相AC200 (50/60Hz) 時間定格 連続
1台
369,800 税込406,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カネテック防水形脱磁器
切削油、冷却水などがかかっても故障に至らない防滴構造です。 べルト研削盤その他の自動連続研削盤に組込めます。 きわめて強い脱磁力のため面上の空隙巾に一定のゆとりがあり、作業面板上にべルトコンベアを走らせることができます。
用途交流電源により面上に強い交番磁界を発生させ、近接面上を走行するベルト上のワークピースを脱磁させることができる装置です。 電源 単相AC200V 50/60Hz 使用率(%) 50%ED。但し水冷により連続使用可
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライバーや六角棒レンチなどの先端の着磁・脱磁が簡単にできます。
材質 (本体)PP、(内部)永久磁石 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×28×48 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
379 税込417
当日出荷