膨張タンクのおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
134件の「膨張タンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温水-膨張タンク」、「水撃 ポンプ」、「ウォーター ハンマー 防止 水 栓」などの商品も取り扱っております。
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーリツ膨張タンク
全長(mm) 505 奥行(mm) 209 高さ(mm) 170 関連資料 商品仕様図(0.04MB)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

低~高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。加圧時にフタを開けることができない安全構造です。SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです)
用途液体の圧送用。 仕様 フタ着脱ワンタッチレバーロック式 材質 本体:ステンレス(SUS304)。パッキン:バイトンゴム 内径(Φmm) 226.4 使用圧力 0.49MPa以下 開口寸法(mm) (フタ)81×97楕円
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途熱交換器、給湯ボイラー、湯沸かし器、給水装置、電磁弁などに。 材質 ステンレス 容量(L) 1 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度(℃) -10~99 取付ねじ (G)1/2” 直径×高さ(mm) 116×155
1個
23,500 税込25,850
翌日出荷


使用温度範囲(℃) 0~+60(但し、凍結なきこと) シリーズ TD 使用圧力範囲(MPa) 0.2~0.7
1個
38,980 税込42,878
11日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水道法基準適合品 コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出 本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性 弁体・弁座の掃除が容易 ビニールホースへの接続が可能
材質 本体:ステンレス鋼 材質(本体) ステンレス鋼 種類 空気抜弁 形式 フロート式 最高温度(℃) 100 接続 入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手) 使用流体 冷温水 材質(ディスク) FKM(フッ素ゴム) 適合圧力(MPa) 0.01~0.3 材質(フロート) 耐熱樹脂
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。 材質 真鍮、バイトン他 使用温度(℃) -20~80 使用流体 圧縮空気
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水圧の高い高層ビルでのウォーターハンマーをやさしく吸収します。スリムでコンパクト! 配管も水平・垂直自由です。効果は半永久的でメンテナンスフリーです。水道法基準適合品。
適合流体 冷温水・水道水 材質(本体) 黄銅 材質(パイプ) 最高圧力(MPa) 1.0 最高温度(℃) 90 最大流速(m/s) 3 接続 JIS R 封入圧力(MPa) 0.15
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道法性能基準適合品 小型黄銅製
付属品 排出口端接続(内径Φ5ビニルチューブ用)。(ビニルチューブは付属していません) 質量(kg) 0.6 材質(本体) C3771ニッケルクロムメッキ 形式 フロート式 寸法H(mm) 112 寸法D(Φmm) 59 使用流体 水・温水 フロート ポリプロピレン 流体温度(℃) 5~100 耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 水圧:1.75[17.5] 適合流体 水・温水 端接続 JIS Rねじ(管端コアに対応しています) 材質(弁体・弁座) CAC(青銅鋳物)・合成ゴム 適合圧力(MPa) 1.0以下
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製Pラインポンプ
ポンプ本体はステンレス精密鋳造製。フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付) 全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により解放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。
用途冷温水循環用・ビル設備給水用・一般工業用・一般給湯用・機械セット用・その他一般給水用
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環 各種機械セット用 一般給水
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

最高使用圧力 686kPa(7kgf/平方センチ) 関連資料 (0.39MB)
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

1個
5,198 税込5,718
当日出荷