自動車用配線のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
471件の「自動車用配線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車用 電線」、「カラーコード 10m」、「配線 コード 色」などの商品も取り扱っております。
配線コード 30m巻 モノタロウランキング1位
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

配線コード エーモンランキング2位
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
1巻(6m)ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

耐熱ビニル電線 共立電子産業ランキング3位
材質:全長2m7本入り,外径Φ1.45mm
用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。取り混ぜ外径(Φmm)1.45全長(m)2仕様単線
1セット(7本)
1,000税込1,100
当日出荷

AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業ランキング4位
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
1巻(100m)ほか
5,590税込6,149
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(81種類の商品があります)

自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業ランキング5位
1巻ほか
3,698税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)


1巻(100m)ほか
5,398税込5,938
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)5電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70
1巻(5m)
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70
1巻(100m)
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして周囲温度(℃)70(許容電流算出)
1巻(6m)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1巻(30m)
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
1巻(3.5m)ほか
2,998税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(53種類の商品があります)


主な使用として細物は自動車内の様々な低電圧の配線に使用され、太物はバッテリー用に使用されます。自動車での使用に耐えるよう耐油、耐寒、耐摩耗性に優れています。リール巻を揃えており、使い易さに優れています。
長さ(m)30寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:105×56
1巻(30m)
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線です。
1巻(100m)ほか
7,798税込8,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,998税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(192種類の商品があります)

エンジンルームから車内への配線引き込作業に便利です。
全長(mm)約214質量(g)85軸長(mm)100材質(軸)S45C材質(クリップ)PP+TPRパイプ外径(Φmm)8パイプ内径(Φmm)6
1本
499税込549
当日出荷

撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
5,598税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

使用可能電力12V-約252W、24V-約504W全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

スリット加工がしてありますので容易に電線の結束・保護ができます。 切断はナイフ等で簡単にできます。 軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。 難燃性で熱に強い素材を使用しています。
用途配線保護・結束チューブ
1本(5m)ほか
619税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)