- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- 自在キャスターのおすすめ人気ランキング
自在キャスターのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新8,470件の「自在キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター 重量用」、「小型キャスター」、「自在キャスター 100Φ」などの商品も取り扱っております。
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム形状自在車ブレーキ無し
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ゴム形状自在車
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ゴム形状自在車Wブレーキ付きストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TRUSCO自在キャスター
材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)31.5ストッパーなし取付穴径P(mm)9.0車輪タイプ単輪
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム形状固定車ストッパー無し偏芯E(mm)-
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ウレタン形状自在車WSブレーキ有りストッパー回転ストッパー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。材質(車輪)ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付車輪タイプ単輪
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム形状自在車Sブレーキ有りストッパー回転ストッパー
取り付けが、ねじ込みタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム形状自在車ストッパー無し
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)形状自在車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ウレタン形状自在車ブレーキ無し
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ハードゴム車仕様プレート式、自在式穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式重量用キャスター
金属はユニクロームメッキ仕上げです。
THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
形状自在車荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン形状自在車
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪