自在スコヤのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
92件の「自在スコヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角度定規」、「自由金」、「建築用角度計」などの商品も取り扱っております。
目盛付き自由スコヤ TRUSCOランキング1位
長さ測定、角度の移し取りが容易に出来ます。
厚さ(mm)2仕様本体片側にミリ目盛り付き。竿に5°、10°、30°、45°、60°、90°の角度ポイント付き(許容差±2°)材質SUS420相当種類自由スコヤ
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

自由スコヤ 目盛なし シンワ測定ランキング2位
角度を任意に調整できます。 止ねじが付いていますので、任意の角度で固定することができます。
用途必要とする角度を加工材料にけがく場合や、ある角度を一方に移す場合などに使用します。 ありホゾの工作墨ケガキなどに使うと便利です。材質(ねじ部)真ちゅう
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルミ自由金筋交・角度目盛付 シンワ測定ランキング3位
使いやすい角度目盛を追加。 木工で丸ノコガイドとしても使える。 左右対称の合わせが簡単。 筋交いで強力固定。
材質(本体)アルミ材質(ねじ部)真ちゅう竿厚さ(mm)3目盛角度1°ピッチ(20~120°)
1台
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

デジタルプロトラクター シンワ測定ランキング4位
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。 視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。 耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。 測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
1台ほか
6,798税込7,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

目盛付自由スコヤ SK(新潟精機)ランキング5位
任意の角度に認定可能。固定角度目盛付。(約5°10°15°30°45°60°90°)
用途角度の移し取り、角度測定、寸法測定に。材質ステンレス鋼種類自由スコヤ
1個
2,898税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

従来品よりも目盛りが見やすくなりました。 数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。材質(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201電源リチウム電池CR2032×1個(別売り)角度の測定範囲(°)0.0~359.9最小目盛0.1°、1mmオートパワーオフ5分角度精度(°)±0.3取扱説明書(8.8MB)
1台
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ケガキ作業にはこれ1本。自由スコヤ、直尺、曲尺として自在に変化します。 その他配管の位置取り、凹凸壁面の型取り、コンパスなど、これ1本で自在にこなします。 軽量コンパクトに折りたためるので、道具箱でも場所をとりません。
セット内容スケール×6、ネジ6、ロケーター×1材質定規:アルミ、アルミ合金/ロケーター:ABSブラック本体質量(g)約207寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)103×8×1.9
1本
3,298税込3,628
4日以内出荷

角度を任意に調整できます。
用途必要とする角度や加工材料にけがく場合や、ある角度を一方に移す場合などに使用します。あり柄の工作墨ケガキなどに使うと便利です。寸法(幅W×厚さ)(mm)15×2
1本
798税込878
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。
用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金です。質量(g)380長さL×幅W×厚さ(mm)505×30×28材質(本体)本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂材質(ねじ部)真ちゅう
1本
3,998税込4,398
当日出荷

表示を反転させることができます。
エスコ品番EA720WR-1測定範囲(mm)100電源CR2032×1個(付属)測定精度(傾斜)±0.1°角度の測定範囲(°)0~180分解能角度:0.05°、目盛:1mm機能ゼロリセット、ホールド、リバース表示本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×12×194(スケール含む)取扱説明書(0.24MB)
1個
8,570税込9,427
当日出荷

シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204本体直径(Φ)90角度の測定範囲(°)0~180目盛1°通し×180°最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2竿厚さ(mm)1.2精度(分)±20RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。竿長(mm)177竿厚さ(mm)1.5竿幅(mm)18台の長さ(mm)94台の厚さ(mm)8台の幅(mm)18目盛表裏同目形状直角平型質量(g)114種類完全スコヤ目盛範囲15cm直角精度±0.1/100mmRoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質竿/ステンレス。台/カーボンスチール種類台付スコヤ表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み最小目盛(mm)1取扱説明書(0.4MB)
1台
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

筋交付きでしっかり固定でき、作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に使えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿が左右どちらにも開くので、左右対称の位置合わせが簡単。
用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金材質本体:アルミ
1本
4,798税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。 アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。 竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。 竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。 目盛を読んで角度が写せます。(角度を記入できるテープ付)
用途屋根勾配等の任意の角度の写しや、ケガキ作業に使用します。 勾配を測り、そのまま丸ノコガイド定規としても使用できます。 長さの測定にも使えます。材質(本体)本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂質量(g)380材質(ねじ部)真ちゅう長さL×幅W×厚さ(mm)505×30×28長さ許容差(mm)±0.35
1本
4,798税込5,278
当日出荷

INSIZE(インサイズ)デジタルプロトラクタ
締付ネジを固定する位置により、4つの異なる範囲を測定可能。 (0°~225°、-225°~0°、-45°~180°、-180°~45°)
仕様ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、ホールド機能付、レベル付測定範囲0°~360°電源ボタン電池:CR2032測定精度(°)傾斜:0.15°最小表示(°)0.05°
1個
13,980税込15,378
当日出荷

内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。
用途直角の検査、直角にけがく等寸法(mm)180×101厚さ(mm)1.5幅(mm)18台厚(mm)6.5台の幅(mm)18仕様竿部目盛付。表面:ミリ目盛。裏面:ミリ目盛・角目トラスコ品番232-7279材質SUS420J2相当品質量(g)102種類完全スコヤ竿長(mm)178
1個
1,998税込2,198
当日出荷

手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。仕様マグネット付材質アルミ測定範囲0~90°質量(g)77使用温度範囲(℃)-10~50電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り)精度±0.2°最小読取値(°)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27オートパワーオフ5分関連資料よくある商品Q&A取扱説明書(9.4MB)
1台
3,198税込3,518
当日出荷

竿の目盛はタテ、ヨコの二種類あるので便利です。
用途角度の測定やケガキ作業に。材質SUS410(本体)、銅(ネジ)質量(g)63精度±0.2最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2本体直径(Φ)90竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)197
1個
499税込549
当日出荷

従来の分度器は外側角度のみの測定に限られていましたが、このATプロトラクターNo.70は内側、外側の角度が測定できますので、面倒な型紙を作っての測定、位置決めは不要!又、どんな鋭角も測定が可能です。
分度板半径(mm)70目盛1°通し×90°(分度板)竿幅(mm)15分度板厚さ(mm)1.2材質ステンレス、シルバー仕上げ竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,098税込10,008
当日出荷