自在丁番のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
117件の「自在丁番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライド丁番」、「カウンターヒンジ」、「スイングドア 丁番」などの商品も取り扱っております。
PEN ステンレス自由蝶番(両開) ハイロジックランキング1位
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質SUS304
1箱(2枚)
5,498税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

PEN 鉄 黒塗り自由蝶番(両開) ハイロジックランキング2位
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質スチール/黒塗装
1箱(2枚)
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

カウンターヒンジ BEST(ベスト)[金物]ランキング3位
扉上面からネジが見えないデザインで、お客様に面する部分に適しています。 センターストップ以外に45°ずつ扉静止位置の設定が選択出来ます。
用途カウンタードア適合扉厚(mm)30~45mm適合扉質量(kg)20以下材質ステンレス鋼仕上ヘアライン
1個
8,198税込9,018
当日出荷

ステンレス 自由蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ランキング4位
TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 自由蝶番
トルクの調整を行えます。
用途屋内用機器材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線ねじ穴数5表面仕上げヘアライン仕上
1個
6,898税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スプリング自由丁番 LAMP(スガツネ工業)ランキング5位
LAMP(スガツネ工業)スプリング自由丁番
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
材質/仕上アルミ合金/ステンレス鋼(SUS304)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



WAKI(和気産業)自由丁番
カウンター下のくぐり扉などに使用され、片開き用と両開き用がある。ナックル内部にコイルバネが入っており、扉を開け放すとバネの戻りで扉が閉まる。
用途軽量扉など。材質鉄焼付塗装寸法A(mm)78寸法B(mm)78寸法(mm)64耐荷重(kg)5縦(mm)78横(mm)78適合扉厚(mm)19ねじ穴数3
1箱(2個)
2,898税込3,188
当日出荷

常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。
用途スイングドア。取付け方法木ねじ(付属)
1箱(2個)
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。推奨ねじ+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13対応召し合せ寸法(幅)12mm以上。(長さ)天板から底板までの内寸法。(厚さ)7mm
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

トルクの調整を行えます。
用途屋内用機器材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線ねじ穴数4表面仕上げヘアライン仕上
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。 ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。 ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
用途ラバトリーブース適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)20以下材質ステンレス鋼取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm、なべタッピングネジ4×30mm
1組ほか
5,498税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1台
49,980税込54,978
6日以内出荷

バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 ドアの静止位置より90度開きで約8mmせり上がります。 20度ずつ開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等適合扉厚(mm)36~55適合扉質量(kg)20以下材質ステンレス鋼・ステンレス鋳鋼仕上ホーニング
1個
6,398税込7,038
当日出荷

レジ内部と売り場を仕切るスイングドアです。マグネットキャッチで常開も可能です。
用途※H900・H850用呼び寸法W(mm)600材質/仕上スチール/焼付塗装仕上取扱説明書 メーカー商品コード0F0172
1セット
37,980税込41,778
14日以内出荷

10kg以下の小型・軽量扉のカウンター扉に最適。扉の自重により閉まるグレビティタイプの為、バネ内蔵タイプより閉まる速度が緩やかで安全です。
材質ステンレス(SUS304)+樹脂(PA・PP・POM)仕上バレル+樹脂部:黒つや消し扉寸法(mm)20~40
1組
2,198税込2,418
当日出荷

オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類スプリング丁番仕上光沢バレル研磨
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
適合扉質量(kg)30仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用材質ステンレス仕上生地セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

内開きから外開きへ簡単に変更できます。
用途トイレブース用丁番材質(本体)SUS304+樹脂
1組
4,098税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

面付けタイプ。スウィング式の木製扉に。両開き用。
用途蝶番材質(本体)付属品取付けビス付き
1袋(2個)
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)