- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- サイクルハウス・サイクルスタンド
- 自転車タイヤフックのおすすめ人気ランキング
自転車タイヤフックのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新99件の「自転車タイヤフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木ネジ フック」、「自転車 収納」、「自転車フック」などの商品も取り扱っております。
1台
¥2,398税込¥2,638
6日以内出荷
自転車および自転車ホイール用のフック。
耐久性の高い極太の鉄製の線材に傷つきにくいラバーコートが施された従来の仕様に、ファットタイヤにも対応するビックサイズが新たに加わりました。
ねじ長さ(mm)50適合タイヤ幅(mm)75
1台
¥5,498税込¥6,048
6日以内出荷
自転車用のフック。直径約7mmの金属を採用し完成車の重量に耐えうる剛性の高いフックです。
自転車用の壁掛けフックです。スペースを有効活用出来ますので効率的に省スペースが出来ます。
フックに保護カバーが付いているので自転車のフレームを傷つけません。
また真ん中にメットなどを掛けられる便利なフック付きです。
ハンガー部分は上側へ跳ね上げ可能です。
用途自転車の収納、ディスプレイに付属品ビス・プラグ材質スチール幅(mm)フック内幅:68質量(kg)0.9耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×360(壁面~フック中心距離)×155取扱説明書(5.2MB)
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
1個
¥4,698税込¥5,168
4日以内出荷
ParkTool(パークツール)スーパーオーバーサイズバイシクル フック
自転車および自転車ホイール用のフック。
耐久性の高い極太の鉄製の線材に傷つきにくいラバーコートが施された従来の仕様に、ファットタイヤにも対応するビックサイズが新たに加わりました。
ねじ長さ(mm)50適合タイヤ幅(mm)125
従来の「BIKEHANGER4」よりもアームの突出しを短くし、ハンドル幅の狭いロードバイクに対応した壁掛け用ディスプレイアタッチメント
展示時の省スペース化を実現するとともに不要な場合も場所をとらない折りたたみ式
フックにはフレームへの傷つき防止のための保護用カバー付き
スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるよう角度調整機能付き(フックの中心を軸に最大15°までのフリー調整可能)
ヘルメットやウェア等を掛けておくのに便利なフック付属
材質スチール
壁面あるいは柱に取り付けるタイプの自転車収納フックで、トップチューブをフックに掛けて自転車を水平に保持することができます。
取り付け位置によりバイクタワーのように上下2段に自転車を収納できるようになります。
不要時にはフックははね上げておくことができます。
自転車を支えるフックは丈夫な鉄製で、重い自転車も十分に支えることができます。
またフックにはフレームへの傷つき防止のため、保護用のカバーが装着されています。
自転車をできるだけ水平に保つことができるようフックは左右に角度を変えることができます。
本体下にある小さなフックはヘルメットやウェアなどを掛けておくのに便利です。
材質鉄寸法(mm)(展開時)370×370×150(本体のみ)/200(下フック含む)。(収納時)370×370×85質量(kg)1.2耐荷重(kg)20まで(壁の構造による)フック寸法(mm)(壁面~フック中心距離)310、(内幅)60
1個
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
シートステーとチェーンステーで支えるディスプレイスタンドです。2つのフックの場所を変更する事で様々な自転車に使えます。後輪が持ち上がるのでディレーラの調整やチェーンの清掃などの軽いメンテナンスに大変便利です。
材質本体:スチール(焼付塗装)・フック:スチール(PVCカバー)高さ(mm)フック:(上側の孔にセットした場合)520/400、(下側の孔にセットした場合)520/300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×360×310
1台
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
1個
¥1,898税込¥2,088
4日以内出荷
自転車を吊るす省スペース収納。前輪をフックに掛けるだけの簡単操作な壁付け式自転車ラック(サイクルフック)。
自転車を垂直に吊るして収納するので省スペースを実現。
アームを折りたためるので、空車時でも邪魔にならない、折りたたみ式アーム仕様。
タイプ壁付吊り下げ式ピッチ(mm)400適合タイヤサイズ20~28インチ収納寸法・幅(mm)600以下収納寸法・長さ(mm)1820以下
1セット
¥50,980税込¥56,078
3日以内出荷
1個
¥1,398税込¥1,538
4日以内出荷
自転車を垂直に吊るして収納奥行寸法のとれない場所に最適な垂直式吊り下げラック サイクルフック(自転車ラック)。
自転車を垂直かつ低い位置に収納するので奥行・高さの省スペース化に優れます。
アームの跳ね上がり、自転車の落下防止用安全ロック付きです。自転車出し入れの際には、解除レバーを操作してロックを解除します。
施錠用のチェーンロックが取付可能です(チェーンロックは付属していません)。アームの跳ね上がり防止用安全
ロック付きです。アームを下げれば、自動でロックがかかります。
施錠用のチェーンロックが通せる金具付きです※穴径Φ30(チェーンロックは付属していません)。
タイプ吊り下げ式ピッチ(mm)600適合タイヤサイズ26~28インチ収納寸法・幅(mm)600以下収納寸法・長さ(mm)1820以下
1セット
¥66,980税込¥73,678
3日以内出荷
1個
¥2,898税込¥3,188
4日以内出荷
屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。
コンクリートブロックまたは2X4材に取り付けて使用。
耐荷重(kg)15材質鉄、亜鉛メッキ幅(mm)19色シルバー高さ(mm)319奥行(mm)319
1個
¥899税込¥989
当日出荷
リペアスタンドに自転車を設置した際、ハンドルやフロント回りが不用意に動かないように固定するためのホルダー。32mmΦのハンドルや50mmΦものトップチューブにも対応し、ほとんどの自転車に使用可能です。
寸法(mm)約390×120質量(g)約390
1個
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。
大型工具や、電動工具などの保管に最適です。
耐荷重(kg)10材質鉄長さ(mm)265幅(mm)90色ブラック奥行(mm)230
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷