- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- ベル・ホーン
- 自転車ホーンのおすすめ人気ランキング
自転車ホーンのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新141件の「自転車ホーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子ホーン」、「消火器フックベル」、「自転車 ラッパ」などの商品も取り扱っております。
昔懐かし 昭和レトロなパフパフホーン。
付属品取付用ステー(本体装着済み)材質本体・ステー/スチールメッキ、手持ち部分/ゴム動作方式手動式
スポーツサイクルにマッチするデザインをポイントに、メカニック感を連想させるフォルムを具現化。
固定アングルを従来の上向きではなく水平にすることで、スポーツサイクルにすっきりと固定可能。
音響体部に9個のサークルホールを施した印象性の高いデザイン。
音響体部のリベットはアルミ製でスタイリッシュな表面研磨仕上げ。
樹脂アームは小さいスナップ操作でも確実に音を発せられるよう精度を追求。日本製。
取付径(Φmm)22または25.4直径(Φmm)33
クラス最小の消費電力「電流値2.7A」を実現!発電容量の小さな2輪車に最適な高性能ホーン。クラス最軽量194g(1個当り)は2輪車に最適。あらゆる状況で聞き取りやすい大音量100dB!ビビリ音の無い優れた音質設計。低温400HZ・中音500Hz・高温600Hzから選んで、組合せできる。「選べるホーン」。
電圧(V)12色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ材質亜鉛合金寸法(mm)200色クロームメッキ電圧DC12V電圧(V)DC12適合車種DC12V車
1個
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
1個
¥1,598税込¥1,758
6日以内出荷
高級感漂うオールメタル製
音色は余韻のあるやさしい響き
ワンの素材は真鍮を採用し、オシャレなシンプルデザイン
引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
取付径(Φmm)25.4、22.2(パッキン使用時)付属品Φ22.2mm用パッキン直径(Φmm)45
真鍮製でさわやかな音色のする軽量小型ベル
操作がしやすい穴型引手を採用
手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットを採用
フレックスタイトブラケットを使用するライトやサイクロコンピュータと一緒に取付けられ、省スペースを実現
引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
取付径(Φmm)12~32付属品フレックスタイトブラケット材質真鍮(ワン)直径(Φmm)23質量(g)25
JET INOUE(ジェットイノウエ)風切りダック
アヒルを模したアクセサリ!ヘルメット,ネックレス、サングラスがついています!!。風を受けるとヘルメットについているプロペラがくるくる回る! 。固定バンド付きは振動等の衝撃を感知し、数秒間点滅発光するストロボLED内蔵!!。グリップ部分やダッシュボード等、場所を選ばず飾れます
用途内装アクセサリー
アサヒサイクルGO!GO!DUCK! ライト+ホーン メーメーさん
光る!鳴る!かわいい小さな黄色いアヒル!
色イエロー質量(g)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×80×70使用電池LR1130×3個
1個
¥999税込¥1,099
4日以内出荷
≪汎用ホーンシリーズ≫。3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。※本体裏側のビスを回さないでください。内部樹脂が破壊されて二度と音が鳴らなくなります。※交流車両には使用できません。定格:12V/1.0A 6V/1.5A
定格12V/1.0A、6V/1.5A
軽量でヨーロピアンサウンドを奏でる車検対応品の自動車用コンパクトホーン。リレーハーネス不要で取付も簡単です(一部車種除く)。
用途12V自動車専用タイプダブル(Hi/Lo)周波数(Hz)高音(Hi)510±30・低音(Lo)410±30電流(A)4(±1)×2定格電圧(V)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×89×78音圧レベル(dB)110(±5)関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(2個)
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
発音と消音の切り替えが、片手で引くだけの簡単操作でできる熊避けベル
ベルが際立つシンプルかつモダンな外観デザイン
付属のカラビナでリュックなどに気軽に装着でき、しっかりアピール
登山、ハイキング、渓流釣りなど山間部での活動に最適
材質真鍮(ワン)、ナイロン(機構部)、ステンレス(丸カン)、アルミニウム(カラビナ)全長(mm)83
外部ローターカバーを回転させて鳴らすレバーレスのベルです。
外部ローターカバーをダイヤモンドのようなカットにしたデザインです。
台紙デザインにもこだわり、小さな女の子から、そのお母さんたち、また通勤通学の女性など、すべての女子をターゲットとしています。
ブラケット部はクリアー樹脂で、Φ22mmに対応。
ワン部分に真鍮を採用し、余韻のある音色を実現しました。
寸法(mm)45(外部ローターカバー外径)質量(g)38
一般車、軽快車、完成車に使う一般的な回転式の自転車用のベルです。
用途自転車用ハンドル径(Φmm)22.2材質アルミ合金・樹脂直径(Φmm)51.6質量(g)52関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器ボックス用フックベル
ベル部分を回すゼンマイ式です。
消火器をフックから外すとベルが鳴ります。
仕様フックベル適合機種SK-FEB-1型/-3型/-5型/-11型/-22型/-23型/-51型/-52型/-92材質カバー:ステンレス(SUS304)
1個
¥14,980税込¥16,478
4日以内出荷
一般車、軽快車、完成車に使う一般的なハンマー式の自転車用のベルです。留め具がベルト式なので特殊な形状のパイプでも取り付け可能です。
用途自転車用適合径(Φmm)19~32材質アルミ合金・樹脂直径(Φmm)35質量(g)20