臭突ファンのおすすめ人気ランキング

2026/03/18更新
85件の「臭突ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「臭突」、「トイレ臭突ファン」、「中間トイレファン」などの商品も取り扱っております。
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所 トイレ 仕様 電源コードプラグ付
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレ用脱臭扇。臭突先端取付形。消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)。換気効果の良いターボファン採用。温度ヒューズ付。
仕様 取付臭突:3.5番(内径90mm)、4番(内径100mm)、4.5番(内径115mm)
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所 トイレ 仕様 電源コードプラグ付 質量(kg) 1.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 158×158×229 適合パイプ径(Φmm) 93.5~125中間形ターボファン
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 据付臭突:4.5番(内径115mm) 5番(内径125mm) 6番(内径150mm) 質量(kg) 2 消費電力(W)(50/60Hz) 25/30.5 電源電圧(V) 100 材質(ボディ) プラスチック(紫外線吸収剤入り) 騒音値(dB)(50/60Hz) 49/49.5 風量(m3/h)(50/60Hz) 246/252
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)) 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付
仕様 排気・臭突先端取付形 質量(kg) 1.3 消費電力(W)(50/60Hz) (排気)5/6 騒音値(dB)(50/60Hz) (排気)28.5/28.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (排気)55/55
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

適合場所 トイレ 材質 (笠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体)PP樹脂、(リング)冷間圧延鋼板2.6t、(取付ねじ)軟鋼線材 定格電圧(V) 100 方式 先端形 定格周波数(Hz) 50、60 表面処理 (笠)-、(リング)亜鉛メッキ、(取付ねじ)亜鉛メッキ モーター 2極コンデンサー誘導電動機 電源コード ビニルキャプタイヤコード(2芯)125V 7A 色調 (笠)マンセルN2.5
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷

引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。 ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付
用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。 仕様 回転式 適合場所 危険物倉庫
1台ほか
48,980 税込53,878
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

適合 トイレーナヨウ セット内容 排気扇×1、臭突バンド×1、臭突パイプ×5、自在ソケット×1 材質 排気扇・臭突パイプ・自在ソケット/PVC、臭突バンド/SUS 寸法(mm) 臭突パイプ/Φ73×Φ76×800(スリーブ付)、自在ソケット/Φ76×Φ114 電源(V) 100(50/60Hz)
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

各種臭突にワンタッチで取付可能 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付
仕様 排気・臭突先端取付形 質量(kg) 1.8 消費電力(W)(50/60Hz) (排気)21/21 騒音値(dB)(50/60Hz) (排気)41/45 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (排気)156/177
1台
7,298 税込8,028
当日出荷

1台
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トイレの嫌な臭いや湿気を排除して爽やかさを保ちます。
長さ(mm) 190 高さ(mm) 183 タイプ 先端形300タイプ 電源(V) AC100 本体質量(kg) 約1.2 適合場所 トイレ 電源コード(m) 2.8 消費電力(W)(50/60Hz) 15/13 適合パイプ VU-75 (外径89mm)、LP-100・SU-100 (外径106mm)、VU-100・VP-100 (外径114mm) ファン ターボファン 風量(m3/h)(50/60Hz) 115/105
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

自然換気方式ですから騒音が無く、電力の必要がありませんし、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます。 雨、風が吹き込まない堅牢な構造となっています。
1個
23,880 税込26,268
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

従来品に比べ消費電力が約50%減(50Hz)の省電力化 各種臭突にワンタッチで取付可能 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付
仕様 排気・臭突中間取付形 質量(kg) 1.4 消費電力(W)(50/60Hz) (排気)13.5/16.5 騒音値(dB)(50/60Hz) (排気)44/44 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (排気)70/70
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 (外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板 質量(kg) 2.9 定格電圧(V) 100 方式 中間形 定格周波数(Hz) 50/60 表面処理 (外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ モーター 4極コンデンサー誘導電動機 E種 適合場所 トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタ SL端子接続 色調 (外枠)マンセルN-1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)