船舶用気圧計のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
104件の「船舶用気圧計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「標高計」、「標高計測」、「高度計」などの商品も取り扱っております。
気象観測にも使用される本格的気圧計。インテリアとしても最適。卓上式。
質量(g) 690 寸法(mm) Φ158×50(D) 温度(℃) 0~50 測定範囲(hPa) 930~1070
1個ほか
49,980 税込54,978
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「簡便な標準器」:重力補正などの面倒な計算なしで使用でき、高感度で高精度だから 「他のデジタル標準機等の照合標準器」:長期間にわたって精確さを安定的に保持できるからとして最適です。 アネロイド型指示気圧計としては最高級品で価値ある一台です。
付属品 取扱説明書、海面更正表、時刻ダイヤル 材質 マグネシウム、真鍮、サファイア 質量(kg) 約1.8 目盛 910~1050hPa / 683~787mmHg 精度 ±0.7hPa / ±0.5mmHg 外装色 マンセル記号 7.5BG7/2 最小目盛 0.5hPa / 0.5mmHg
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷

絞り、磨き、塗装の各工程で、日本の職人技が結集した、日本製本格真鍮ケース 示度が読みやすく読取り誤差を軽減する、鏡面処理エリア付目盛盤 気圧計は錆び難い材質を使用した、温度補償付の高精度タイプ 駆動エネルギーが不要なので環境にやさしい 高級感があり実用性のあるインテリアとしても好適
付属品 検査証付取扱説明書 材質 真鍮 質量(g) 約780 温度(℃) -30~50(目盛は1℃ごと) 目盛 913~1047hPa 精度 ±2hPa(at20℃) 精度(℃) ±2 仕上 金色磨きの上、クリア塗装 温度補償 0.1hPa/℃(指示調整時約20℃) 最小目盛 1hPa
1台
50,980 税込56,078
当日出荷

見やすいアネロイド式気圧計。 気圧の上がり下がりでお天気予測ができます。
材質 金属 質量(g) 約260(箱含む) 電源 不要 精度 ±2hPa 本体寸法 167×49×225 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 約130×40 測定範囲(hPa) (気圧)950~1,050 表示単位 2hPa 材質(外枠) 金属 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (3.58MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

温度補償機能付きの高精度な気圧計です。 hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ
測定範囲(℃) -30~50 最小目盛 1hPa・1mmHg・1℃ 測定範囲(hPa) 905~1055 測定範囲(mmHg) 680~790 温度誤差 0.1hPa以内(0~30℃)
1セットほか
73,980 税込81,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ。。駆動エネルギー不要。。温度補償付の高精度タイプ。。検査証付取扱説明書付。
測定範囲(hPa) 905~1055(680~790mmHg) 材質 本体:真鍮、アルミニウムケース:鉄(焼付け塗装) 精度 ±2hPa以内(at+20℃) 最小目盛 1Pa/1mmg 温度誤差 3hPa以内(0~+30℃)
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海抜2km超の高地でも気圧観測ができるスーパーワイドレンジです。。1hPaあたりの目盛幅1.8°高精度な読取り可能。温度補償機能付き。壁掛けまたは、4点ねじ止め可。。検査証付取扱説明書付。
目盛範囲 750~1050hPa 精度 ±3hPa以内 最小目盛 1Pa 外寸法(mm) Φ190×71
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

最高5000mまで測定できます。。コンパクトで持ち運びに便利。
測定範囲 気圧:550~1040hPa、高度:0~5000m 最小目盛 気圧:5Pa高度:20m 外寸法(mm) 60×22×60
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

1個
3,610 税込3,971
翌日出荷

材質 ガラス 高さ(mm) 約400 最大目盛 雨量目盛:10mm 直径(mm) 40
1個
37,000 税込40,700
3日以内出荷

1個
5,170 税込5,687
翌日出荷


1個
55,000 税込60,500
翌日出荷

セット内容 風向風速センサー、プロペラ、プロペラ押さえ、方位リング、バンドクランプ、KADEC-KAZE本体、コンパクトフラッシュカード、コンパクトフラッシュアダプター/カードリーダー、通信ソフト、収納ケース、簡易取扱説明書(設置ガイド) 寸法(mm) 380(H)×650(W) 測定範囲 0~40m/s(風速)、0~355°(風向) 質量(g) 700 出力範囲 0.098m/s/Hz(風速)、0~10KΩ(風向) 検出方法 発信方式(風速)、ポテンショメータ(風向) 起動風速(m/s) 0.4、0.7(5°)、0.5(10°) 耐風速(m/s) 60 校正証明書 付き サービス分類 レンタル
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

置針により、気圧の変化がわかる気圧計。デジタル温度計付。壁掛式。
質量(g) 350 寸法(mm) Φ135×33(D) 温度(℃) 0~50 測定範囲(hPa) 945~1045
1個ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンペックス気象計スーパーEX気象計
ハイグレードなクリスタル調シリーズです。 クリスタルな美しさ。ゴールド仕上げのアルミ枠の中に計器が浮かんでいます。 音の静かななめらか秒針。
質量(g) 約1070(箱含む) 電源 不要 本体寸法(mm) 約360×143×55 精度 ±2hPa 本体寸法 143×55×360 機能 温度計・湿度計・時計 材質(外枠) 天然木・アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 置兼用
1個
12,980 税込14,278
12日以内出荷

現在の標高(高度)を測定するための機器で、主に登山時や航空機などで使われます。大きく分けて、「気圧高度計」と「電波高度計」があり、ここでは小型で携帯性に優れ、気圧を測定して高度に換算する気圧高度計タイプを採用しています。 ハイキングや登山、スカイダイビングなどを行う時には高度と気圧の変化を知ることが大切。高度計は必携です。
付属品 専用ケース
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

1個
6,000 税込6,600
6日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

気体温度、相対湿度、気圧を測定 校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適 しきい値を超えるとアラームが作動 背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応 気体温度、相対湿度、気圧を測定 校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適 しきい値を超えるとアラームが作動 背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
1個ほか
61,980 税込68,178
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)