花粉のおすすめ人気ランキング

2026/01/25更新
1,274件の「花粉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「花粉ガード スプレー」、「花粉 スプレー」、「花粉 マスク」などの商品も取り扱っております。
備蓄しやすいコンパクトなパッケージを採用!マスクの嵩が低く避難所等での備蓄の際に保管スペースが少なくすみます。 真空圧縮パックで長期保管が実現!マスク本体を真空パックする事で外気との接触を遮断。光を通しにくい薄型段ボールパッケージで保管環境を左右されにくく、備蓄がしやすくなりました。
仕様 ●対象:風邪・花粉・ほこりなど●素材:マスク本体・フィルター部…ポリプロピレン、耳ひも部…ポリウレタン、ノーズフィッター…ポリエチレン●真空パック包装●箱サイズ(mm):225×585×H130 アズワン品番 67-9210-18
1箱(20箱×30枚)
14,980 税込16,478
18日以内出荷

バイオエアロゾル (例えば、バクテリア, 菌類, 花粉, ウイルス) のサンプリングが可能なインピンジャー方式の捕集装置です。
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

水質検査、花粉量測定用に便利。界線は1mm間隔でシルバーステン印刷しています。
寸法(mm) 76×26
1ケース(100本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面のもふもふが、ホコリをごっそり吸い付ける! 吸着センイが凸凹・すき間の奥のホコリ・花粉・ハウスダストもからめとる!PC/TVまわりや本棚、小物の間、サッシの溝など、色々な場所に使えます。クイックルハンディ・クイックルハンディ伸び縮みタイプ、どちらにも使えます。
シリーズ クイックルハンディ 繰り返し・詰め替え 対応
1個(8枚)
999 税込1,099
当日出荷

水質検査、花粉量測定用に便利です。
仕様 ●サイズ(mm):76×26●厚み(mm):1.0~1.2●洗浄:○●縁磨:○●受注生産品
1箱(100枚)ほか
10,980 税込12,078
8日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通気性と透光性に優れた、花粉を通さない植物研究専用の交配袋です。 水に濡れてもへたらず、内部の空間を保てます。 油性ペン・ボールペンで文字が書けます。
材料 ポリエステル製不織布 厚さ(g/m2) 20
1個(100枚)
7,070 税込7,777
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サボテンゆび先ふで
指先に装着し、持たずに使える便利な筆。花カス落としや、受粉作業等に最適。
用途ブドウの花カス落としや、受粉作業などに。
1本
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面のもふもふが、ホコリをごっそり吸い付ける! 吸着センイが凸凹・すき間の奥のホコリ・花粉・ハウスダストもからめとる!PC/TVまわりや本棚、小物の間、サッシの溝など、色々な場所に使えます。クイックルハンディ・クイックルハンディ伸び縮みタイプ、どちらにも使えます。
シリーズ クイックル 繰り返し・詰め替え 対応
1個(4枚)
509 税込560
当日出荷

髪や肌に、ふんわり微細ミストを採用しています。 スプレーするだけで、有害物質(花粉PM2.5ウイルスハウスダスト)をよせつけません。 お肌のためによく使われる、保湿成分を4種(ヒアルロン酸セラミド、プラセンタ、アルガンオイル)も配合しています。 天然ローズゼラニウム水配合だから、やさしく香ります。 髪や肌に1日1回スプレーするだけです。気になったら重ねづけもできます。 花粉、PM2.5、ウィルス、ハウスダストなどの有害物質の身体への付着を防ぎ、目、鼻、口からの侵入を予防します。 適量がふんわり出る、化粧水ミストの使い心地です。 メイクの上からも使えます。衣類にも使えます。 皮膚アレルギーテスト済み。※すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。
用途メイクをしている場合は、メイクの上からご使用ください。 スプレー後、液が気になる場合は手で軽くおさえ、肌や髪になじませてください。 ※振らずにスプレーしてください。※逆さまでスプレーしないでください。いずれもガスだけが出て最後まで使用できないことがあります。 【使用の目安】 1日1回ご使用ください。※使用状況によって効果の持続が異なります。 【使い方&効果のしくみ】本品は医薬品ではありません。 1)目と口を閉じ、20cm程度離したところから適量(約3秒)を顔や髪全体にスプレーしてください。 2)保湿成分配合のふんわり微細ミストがヴェールのように広がります。 3)静電気の発生を防ぎ、有害物質(花粉、PM2.5、ウイルス、ハウスダスト)をよせつけません。 花粉・PM2.5・ウィルス・ハウスダストの侵入を完全に防ぐものではありません。 侵入を防ぐには本品の使用とあわせて、手洗いやうがい、マスクなどのご使用が効果的です。 【このような時に使用してください】 外出前、外出先で ・花粉やホコリで不快感の気になる時に 成分 ヒドロキシプロピルキトサン、ヒアルロン酸Na、グルコシルセラミド、プラセンタ、アルガンオイル、ニオイテンジクアオイ水(天然ローズゼラニウム水)、メチルパラベン、エタノール トラスコ品番 854-9852 タイプ スプレー シリーズ アレルブロック 使用の目安 1日1回 香り やさしく香る天然ローズゼラニウム水配合
1個(75mL)
889 税込978
当日出荷

鼻セレブシリーズがリニューアル。新たにクリーム成分を配合し、まるで潤いのベールをまとったような肌触り。ネピア独自の「トリプル保湿」と「植物性スクワラン」がティシュの中に空気中から水分を取り込み、さらにしっとりやわらかになりました。かぜ・花粉の時期はもちろんデリケートなお肌のケアにも最適です。
タイプ ボックス シリーズ 鼻セレブ 枚数 400枚(200組) 保湿成分 あり FSC認証 認定 FSC認証番号 SGSHK-COC-004078
1個(200組)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鼻の中に直接塗り、クリームのフィルター効果で花粉をキャッチします。マスクの煩わしさが無く、快適に過ごせます。内服薬のように眠くなることがありません。
1個(5g)ほか
998 税込1,098
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メガネをかけたままサングラスが装着でき、さまざまなシーンで使用することができます。 偏光レンズを採用しているので、映り込みが気にならない。 今かけているメガネの上から使用するだけでドライブ中の道路なども見やすくなります。風やホコリをシャットアウトし、PM2.5や花粉症対策などにも最適です。
用途紫外線や風、ホコリから目を守りたいときに。 機能 防傷加工・UVカット・メガネ併用可 形状 二眼型 質量(g) 33 寸法(幅W×高さH)(mm) 150×44 材質(フレーム) ポリカーボネート 材質(レンズ) トリアセテート レンズ厚さ(mm) 1 紫外線カット 400nm 2018年トラスコ掲載ページ 6 0052
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬間消臭+ニオイ菌の元を断つ今までにない進化型靴スプレー! 発生しているニオイを瞬時に除去する天然成分「オドミット」と、ニオイの元となる細菌、カビの発生を抑える新抗菌、防カビ成分「コーキンマスター」を配合。 強力な消臭力とニオイ菌の繁殖を防ぐことで、靴の中をいつも新鮮でさわやかな状態に保ちます。 あらゆるタイプの靴にご使用頂けます。 ベビーパウダーの香り。
用途靴の消臭、抗菌に 仕様 LPガス使用 成分 コーキンマスター(有機・無機複合系抗菌・防カビ・防藻剤)、消臭剤、香料、イソプロピルメチルフェノール、エタノール 香り ベビーパウダーの香り 使用上の注意 よく振って、靴から10cm以上はなしてお使いください。スプレー後、1~2分してから靴を履いてください。足や皮膚には直接使用しないでください。幼児の手の届かないところに保管して下さい。アルコール成分により靴の中の塗装及びコーティングがはがれる場合があります。 アズワン品番 65-0371-24
1本(150mL)
799 税込879
当日出荷

吸着性の高いファイバー(ふわふわキャッチャー)が、舞いやすいホコリ・花粉・微細なハウスダストまでみるみるキャッチ、逃しません。いつも身近においてスイスイホコリ取りができます。
材質 グリップ・ヘッド/ポリプロピレン、ふわふわキャッチャー/ポリエチレン・ポリエステル 寸法(mm) 約170×80(ふわふわキャッチャー) 全長(mm) 約350 シリーズ クイックル 商品タイプ 本体
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レキットベンキーザー・ジャパンフレッシュ ステップ レディ2
2重構造のラテックス・フォームのクッション性がアップ、足へのショックやストレスをやわらげます。表面には吸湿性と耐久性を備えた綿とポリエステルの混紡基布を採用。たくさんの気孔の働きで通気性も抜群です。やさしいベビーパウダーの香り。
アズワン品番 64-7729-90
1個
469 税込516
8日以内出荷

エアコンの内蔵メッシュフィルターに取り付ける、不織布製の空気清浄フィルターです。お手持ちのエアコンの機能を損なうことなく、手軽に空気清浄機能を追加することができます。ほこり、花粉、アレルゲンの捕集、さらにウイルスや細菌にも対応します。
用途エアコン用。 トラスコ品番 603-3627 セット内容 取り付け用両面テープ付き 材質 ポリプロピレンファイバー タイプ プレミアムグレード 縦(mm) 380 横(mm) 2700
1箱(1個)
3,998 税込4,398
当日出荷

壁かけ・卓上両用 花粉・ダニ・カビ・熱中症・インフルエンザ
湿度測定範囲(%) 0~100 材質 プラスチック タイプ 壁掛け・卓上 本体寸法(mm) 117×120×30 本体質量(g) 75 1目盛(℃) 1 設置方式 卓上式 アズワン品番 64-8891-96 温度表示方式 アナログ 1目盛(%) 2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

持ち運びが便利で、現場に携行できる。卓上型生物顕微鏡と同等の性能。カバーグラス面を上に設置。あらゆる場所での観察。設置型顕微鏡(室内使用)とは別途に使用できる、携帯用現場対応型の超小型顕微鏡です。湖沼、河川、海水などの微生物の観測、野外での花粉や胞子の観察など、用途は様々で、フィールド観察者必携の顕微鏡となっています。携帯用に相応しく、超小型・超軽量の手のひらサイズでコンパクトな設計となっております。総合倍率は、レボルバー式となっておりますので、 40倍 100倍 400倍と、被写体に合わせて観察することができます。また、カバーグラス面を上にして観察できるように設計されていますので、シャーレ上での観察も可能で、あらゆる場所での顕微鏡観察にも適しています。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
仕様 レボルバー:3個 質量(g) 900 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×50×150 総合倍率 40×/100×/400× 接眼レンズ 10× 対物レンズ 4×/10×/40× 鏡筒形式 単眼
1個
139,800 税込153,780
15日以内出荷

エアコンの内蔵メッシュフィルターに取り付ける、不織布製の空気清浄フィルターです。お手持ちのエアコンの機能を損なうことなく、手軽に空気清浄機能を追加することができます。ほこり、花粉、アレルゲンをしっかり捕集します。
用途エアコン用。 トラスコ品番 603-3629 セット内容 取り付け用両面テープ付き 材質 ポリプロピレンファイバー タイプ ハイグレード 縦(mm) 380 横(mm) 2700
1箱(1個)
3,298 税込3,628
当日出荷

東レ製不織布をはじめ、すべて国産材料で国内製造している三層マスクです。 SIAA抗菌ISO22196:JP0122483A0002X VFE試験(ウイルス捕集効率)99%以上です。 BFE試験(細菌捕集効率)99%以上です。 PFE試験(微粒子捕集効率)99%以上です。 耳の負担が少ない、4mm幅の伸びる柔らかい平ゴムを使用しています。 化粧箱表面の抗菌加工により衛生的に保管できます。
用途食品工場や軽作業などに。 花粉や飛沫ウイルスを気にされる場所で。 トラスコ品番 217-9011 材質 本体:不織布、ノーズピース部:PE 質量(g) 170 対象 花粉、飛沫ウイルス アズワン品番 64-8490-59 細菌ろ過効率(BFE) 99% 微粒子ろ過効率(PFE) 99%
1箱(50枚)
1,598 税込1,758
当日出荷