- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- ノーズケア
- 花粉症のおすすめ人気ランキング
花粉症のおすすめ人気ランキング
2026/02/18更新163件の「花粉症」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「花粉ガード スプレー」、「鼻詰まり」、「花粉 ブロック スプレー」などの商品も取り扱っております。
鼻の中に直接塗り、クリームのフィルター効果で花粉をキャッチします。マスクの煩わしさが無く、快適に過ごせます。内服薬のように眠くなることがありません。
慢性の鼻づまり、花粉症などによるアレルギー性鼻炎などでお困りの方に。
鼻づまりによる寝苦しさ、イビキ、勉強などの 集中力欠如などが一気に解消。
鼻に入れても痛くないシリコンを使用しています
スプレーするだけで花粉、ウイルス、PM2.5、ハウスダストの付着防止。ふんわりミストでメイクの上にも。保湿成分4種配合。
成分
ヒドロキシプロピルキトサン、ヒアルロン酸Na、グルコシルセラミド、プラセンタ、アルガンオイル、ニオイテンジクアオイ水(天然ローズゼラニウム水)、メチルパラベン、エタノール
トラスコ品番
854-9852
使用方法
【使い方&効果のしくみ】。本品は医薬品ではありません。※使用状況によって効果の持続が異なります。(1)目と口を閉じ、20cm程度離した所から適量(約3秒)を顔や髪全体にスプレーしてください。(2)保湿成分配合のふんわり微細ミストがヴェールのように広がります。(3)静電気の発生を防ぎ、有害物質(※花粉、ウイルス、PM2.5、ハウスダスト)をよせつけません。※花粉・ウイルス・PM2.5・ハウスダストの侵入を完全に防ぐものではありません。侵入を防ぐには本品の使用とあわせて、手洗いやうがい、マスクなどのご使用が効果的です。●メイクをしている場合は、メイクの上からご使用ください。●スプレー後、液が気になる場合は手で軽くおさえ、肌や髪になじませてください。・振らずにスプレーしてください。・逆さまでスプレーしないでください。いずれもガスだけが出て最後まで使用できないことがあります。【このような時に使用してください。】。・外出前、外出先で。・花粉やホコリで不快感を感じる時に
容量
75mL
シリーズ
アレルブロック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×181×41
使用の目安
1日1回
香り
やさしく香る天然ローズゼラニウム水配合
FSC認証番号
ミックス・C081641
1個(75mL)
¥889
税込¥978
当日出荷
特殊三層フィルターが花粉・ダニ・粉塵・ハウスダストをカットします。
繰り返し洗える、抗菌鼻挿入型のマスクです。10回まで水洗いをしても高性能を維持します。
携帯に便利なケースは3個入で、約30日使えます。
用途マスクのできないビジネスシーン
花粉対策
構造
3層
質量(g)
9
付属品
専用携帯ケース付
材質
フィルター:不織布(PP・ポリエステル)、フレーム:PP/フレームキャップ:PE
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(mm)
20
直径(Φmm)
10
松吉医科器械コード
19-2635-00
1個(10g×3袋)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
鼻栓・肌にやさしいシリコン製
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
アルコールフリー。イオンの力でウイルスを反発、吸着し、髪への付着や鼻や口からのウイルスの侵入を防ぎます。潤水成分「ヒアルロン酸Na」配合。
鼻血のお手当てや、花粉時の鼻水などに。脱脂綿を棒状に加工し繊維が残らないから安心です。
混率(%)
綿100
イオンの力でウイルスや花粉を反発・吸着し、鼻や口からのウイルスの侵入を防ぎます。潤水成分「ヒアルロン酸Na」配合。メイクの上からでも使える。アルコールフリー
プラスチックの反発力で鼻腔を広げ、鼻通りスッキリ!
用途鼻がつまる時、就寝時やスポーツにお使いください。
スプレーするだけで花粉、ウイルス、PM2.5、ハウスダストの付着防止。お子様にもやさしい低刺激タイプ(無香料・無着色)※花粉、ウイルス、PM2.5、ハウスダストの侵入を完全に防ぐものではありません。
成分
ヒドロキシプロピルキトサン、ヒアルロン酸Na、グルコシルセラミド、メチルパラベン、エタノール
鼻スッキリ!鼻腔を広げて、呼吸を楽にする鼻腔拡張テープです。
睡眠中の鼻づまりやいびきの軽減、スポーツ時等、幅広いシーンでお使い頂けます。
試したい方から、毎日使いたいハードユーザーの方まで選べる枚数のラインナップ!
成人のほとんどの方の鼻に適したサイズです。
肌になじむ肌色タイプ。
材質
粘着剤:アクリル系
タイプ
透明
寸法(高さH×幅W)(mm)
約20×56
起毛がないので処置後のケバが残りません。
材質
綿100%
寸法(mm)
約Φ10×20
アズワン品番
0-9752-01
1箱(3袋)
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
前歯で噛んで眠ることで気道が確保されいびきを軽減します。もしも口が開いてしまっても、口から外れることがありませんので、安心してご使用頂けます。
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
生体にやさしいオールシリコーン製経鼻エアウェイです。
透明なチューブは患者の呼吸状態の確認が容易です。
柔軟で適度なコシを有するチューブは鼻腔内への挿入が容易で、鼻腔内出血の可能性を抑えます。
EOG滅菌済。
材質
シリコーン
全長(mm)
205
外径(Φmm)
12.9
アズワン品番
8-5448-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:07B1X10001000025
松吉医科器械コード
24-4100-06
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1式(10本)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
成分
界面活性剤(6% リン酸エステル系)、静電気防止剤(ポリエチレングリコール)、防腐剤
寸法(cm)
約9.8×5.5×19.5
液性
弱酸性
使用の目安
1着あたり6回(4.8ml)噴射
正味量
300ml(約62着分)
1本(300mL)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ラテックスフリーのリユーザブルタイプ。
オートクレーブ滅菌不可
材質
ポリプロピレン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00023000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器