- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 除草具
- 草取りスコップのおすすめ人気ランキング
草取りスコップのおすすめ人気ランキング
2026/03/09更新104件の「草取りスコップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草抜きスコップ」、「草取り 道具」、「根切バール」などの商品も取り扱っております。
なかなか取りきれなかった縁石周りの隅までスッキリ綺麗にできます。側面と裏に付いている刃により、効率の良い除草を実現します。ショベルの刃先が直角に刃がついているので縁石などの角面の除草ができます。刈払機などの除草と違い飛び石の危険もなく、安全に除草と土砂の除去ができます。従来のショベルより柄が長いので腰への負担を軽減できます。
用途道路の縁石、コンクリートの割れ目の除草。全長(mm)1100材質/仕上刃先:鋼材、柄:鋼材板厚(mm)1.5刃先形状角形
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490刃幅(mm)70材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749税込¥824
当日出荷
オールスチール製で根切り作業に最適。
頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に材質スチール長さ(mm)(頭部)112、(握り部)100全長(mm)720質量(kg)3.2太さ(mm)軸及び握り部:25先幅(mm)(頭部)117
1丁
¥8,498税込¥9,348
翌々日出荷
フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。
爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草まで取ることができます。
庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。
花壇のなかの雑草取りや、立ち木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
全長(mm)450刃幅(mm)50材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥899税込¥989
当日出荷
従来の草取りでは取りにくかった、花を咲かせ種子をつける前の小さな雑草が根から引き抜くことが出来ます。
フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。
5本の爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草(花が咲く前の)まで取ることができます。
庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。
プランターや花壇など、大事な花の根元など狭い場所の草取りに便利です。
全長(mm)195刃幅(mm)25柄長さ(mm)90材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥529税込¥582
当日出荷
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435トラスコ品番770-0261質量(g)400刃幅(mm)80柄長さ(mm)1350適合替刃DK-811K
1本
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
一体鍛造品で丈夫で、強力です。
用途植木の根切り作業や、床材・壁材などのはがし作業に。質量(g)6600
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
草削りとしての機能とステーキホー(本体右角を下向けにして使用する)としての機能を兼ね備えています。
刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。
全長(mm)390形状ギザ刃刃幅(mm)120材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適全長(mm)910仕様JIS規格品トラスコ品番382-0149質量(kg)1.4材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)220先幅(mm)180肩幅(mm)170頭部板厚(mm)1.45
1本
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
強い!軽い!すべらないハンドル「パイプ柄シリーズ」
角形に比べ刃先が平形状で柄が長くコンクリート混練に最適。
種別角型全長(mm)910トラスコ品番411-5805色シルバーメタリック刃長(mm)220材質(柄部)ハイテンションパイプ刃先幅寸法(mm)170
1本
¥3,500税込¥3,850
翌日出荷
頑丈・丈夫な本鍛造製品です。
用途植え替え作業用全長(mm)1500刃幅(mm)95刃長(mm)250材質刃物鋼幅(mm)90高さ(mm)1490質量(g)6500奥行(mm)30
1個
¥17,980税込¥19,778
翌日出荷
刃先幅が約135mmで狭い側溝清掃作業などに最適です。細かいキザ刃仕様で、泥や雑草などをねじ切ります。ショベルと同じYグリップを採用し、力が入れやすいです。深い側溝やグレーチング下の奥まった箇所、また道路上からの使用でも問題なく作業できる様、全長1200mmのロング柄です。
用途側溝の除草作業、泥すくい。材質ヘッド部:スチール・ハンドル:スチール・グリップ:スチール全長(mm)約1200ヘッド幅(mm)約135繰り返し・詰め替え2
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ。
頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います
リブ入り形状にするることですべり止め機能とフィット感が得られます
水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)長さ(mm)(頭部)155全長(mm)1380質量(g)720深さ(mm)(頭部)65板厚(mm)(頭部)1.2先幅(mm)(頭部)130
1丁
¥2,798税込¥3,078
当日出荷