草抜き鎌のおすすめ人気ランキング

2026/03/03更新
101件の「草抜き鎌」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「除草カッター」、「草引き鎌」、「草取り溝カッター」などの商品も取り扱っております。
芝生の雑草やお庭のお手入れに!
1本
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草抜き専用です。 根本の土へ突き刺し、根ごと抜いてしまうことができます。
用途草抜き用。 刃長(mm) 100 刃幅(mm) 20 全長(mm) 150 トラスコ品番 249-4248 質量(g) 70
1丁
特価
649 税込714
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm) 490 刃幅(mm) 70 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

刃長(mm) 90 柄長さ(mm) 150 材質(刃) ステンレス
1本
869 税込956
当日出荷

除草作業用です。 刃がカーブしており、鋸目が刃先まで切ってあるため草取り作業に便利です。
用途草刈りなどに 材質 刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木 全長(mm) 約220 質量(g) 約60 刃長(mm) 約85 柄長さ(mm) 約150
1本
229 税込252
当日出荷

雑草抜き、芝生の雑草の間引き
柄長さ(mm) 120 質量(g) 約50 全長(m) 190 刃先(mm) 80
1個
479 税込527
5日以内出荷

草の喰いつきが良い波刃。切れ味が良い鋼付
用途草削り・草取り・雑草抜きに 寸法(mm) 320×125×30 質量(g) 182
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

刃先はS45Cを使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途根こそぎの除草作業。 刃長(mm) 105 刃渡り(mm) 80 柄長さ(mm) 150 全長(mm) 205 使用方法 刃先を地面に突き刺して根を引き抜くようにご使用ください。 材質 (刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g) 70
1丁
539 税込593
当日出荷

先のクシ刃は細い根の草をくわえ込んで引き抜きます。また大きな草は奥のギザ刃で根を引っ掛けて抜きます。 コンクリートのすき間や壁際の雑草を抜くのに便利です。 庭の頑固な雑草取りに便利です。 家庭菜園(畑)の草取りに便利です。 植木鉢やプランターにはえた小さな草を抜く時に便利です。
全長(mm) 215 材質(柄部) ポリプロピレン 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
449 税込494
当日出荷

刃先の超硬チップがコンクリート、アスファルトの目地などでも高い摩耗性を実現します。
用途草取り、草削り用。 トラスコ品番 382-0319 全長(mm) 230 質量(g) 82 刃長(mm) 92 刃幅(mm) 53 材質(柄部) 天然木 材質(刃) 炭素刃物鋼
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm) 1435 トラスコ品番 770-0261 質量(g) 400 刃幅(mm) 80 柄長さ(mm) 1350 適合替刃 DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

先までのこ目を付けた草取り専用鎌です。
用途草取り用。 刃長(mm) 120 刃幅(mm) 26 全長(mm) 280 トラスコ品番 249-4230 質量(g) 80 刃の種別 全鋼
1丁
899 税込989
当日出荷

業界初!エグパイプを使用し、強靭でタフな設計!。1:立ったままでらくらく草抜き作業ができる!。2:腰を曲げずに作業ができるので腰に負担がかかりにくい!
用途畑、あぜ道、畝周りの草抜きに。芝生や、花壇の周りの草抜きに。 材質 鉄、PP 全長(cm) 約93 材質(刃) アズワン品番 64-9646-31
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

草の根元を挟んで根こそぎ抜くことができます。 深い根の草は刃先を土に挿し込み、根を挟んで抜くことができます。 草抜き時に、根が残ってしまっても根だけでも抜くことができます。 コンクリートのすき間に生えた草も抜くことができます。 グリップは土に差し込みやすく、また挟む時と引き抜く時に力が入りやすい形状になっています。 刃は小さい草から太い根の草まで軽く挟んで抜ける、だんだん大きくなる形状になっています。 刃は波刃形状で土や砂利などがたまりにくくなっています、また小石なども挟みにくい設計にしてあります。 軽い力で握れますので、女性や高齢者の方でも楽にご使用頂けます。 右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
全長(mm) 155 材質(柄部) ABS 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上) 材質(バネ) ステンレス鋼
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

壁際や隙間の雑草切りに。雑草を根元から刈り取る!通常の雑草は鎌として刈り取り、壁際は刃の背部で押し切る2ウェイタイプ!
全長(mm) 170 質量(g) 46 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×10×170 材質(刃) ステンレス特殊鋼 材質(ハンドル) ポリプロピレン
1個
779 税込857
当日出荷

刃はギザ刃でフック型の形状により刃先が土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 刃先がコンパクトな為、立木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。 刃が左右対称形ですので右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。 刃は全身総焼入れをしていますので超強力です。グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 軽くて持ちやすく楽に草取りができ、長時間使用しても疲れません。また片手でもご使用いただけます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますので、がたつきません。 軽い為女性や高齢者の方でも楽にご使用いただけます。
全長(mm) 1060 材質 (刃)炭素鋼/クロームメッキ、(柄)アルミパイプ/アルマイト、(グリップ)エラストマー樹脂 刃幅(mm) 100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

先端部(ピンポイントに抜く) 後面部(広範囲に抜く) 刃付け両側面部(土ごと削り取る) 立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業 トラスコ品番 783-2010 材質 (頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂 全長(mm) 1300 質量(g) 630 頭部寸法(mm) 120×160
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

特殊なノコ刃であらゆる雑草をスムーズに切ることができます。 固い土やアスファルト等、道具が根元まで入らない場所での草切りに便利です。 タンポポ等のゴボウのような根を切るのに大変便利です。 庭の頑固な草取りに便利です。
全長(mm) 240 刃長(mm) 120 材質(柄部) ポリプロピレン 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
729 税込802
当日出荷

ガンコな雑草も根こそぎカット。
用途庭草の除草作業に 刃渡り(mm) 75 全長(mm) 215 質量(g) 60 材質(柄部) 天然木 材質(刃) 炭素刃物鋼
1丁
839 税込923
当日出荷

根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。 庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。 コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。 小さな草は先で起こしてください。 ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
材質(柄部) ポリプロピレン 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)