荷台紐のおすすめ人気ランキング

2026/02/14更新
126件の「荷台紐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「荷物紐」、「ヒモ固定」、「ワンタッチ荷締めベルト」などの商品も取り扱っております。
1セット(2本)
1,198 税込1,318
当日出荷

伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定等。 材質 天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール 仕様 両端フック
1本
118 税込130
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。 使用荷重(kg) 100 破断荷重(kg) 300 材質(止具) 亜鉛ダイキャスト 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。 材質 ポリエステル ベルト幅(mm) 25 最大締付力(kN) 0.75(76kg) 破断荷重(kN) 3(305kg) ベルト厚(mm) 1.3
1本ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

固定力最強。 使い勝手と引張強度を配慮したP.Pベルト採用。 強度の高い亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックル採用。 重い荷物や固い荷物の積載に便利。
寸法(長さL×幅W)(mm) 4000×20 ネイビー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

両端にフックがついている丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定出来て大変便利です。
用途バイク・自転車・トラックなどの荷物固定などに。 材質 ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
1個
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)軽量物用荷締めベルトタイガード
用途荷くずれ防止 材質 ベルト:ナイロン、バックル:金属 使用荷重(kg) 101 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用荷重(kN) 1
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両端にフックの付いた丸ゴムです。フック取りつけなので、簡単でさまざまな場所にお使いいただけます。 1本の丸いゴムで荷押さえに安定感があります。
用途荷物の簡易結束。ブルーシートの固定など 幅(mm) 約10 フック口開き(mm) 約21 材質(フック) スチール 材質(ゴム) 天然ゴム、ポリプロピレン 材質 ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
使用荷重(kg) 10 破断荷重(kg) 50 材質(ベルト) ポリエステル 材質(止具) POM 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1本ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。 ベルトは長さ調節可能です。 金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具 材質 バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
用途軽作業や梱包資材に 材質(ベルト) ポリエステル
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

止め外し簡単!簡易結束ベルト
用途荷くずれ防止 材質 バックル/ポリアセタール(POM)、ベルト/ポリプロピレン(PP) タイプ バックル 材質(ベルト) PP(ポリプロピレン)
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質 ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール 表面処理 ニッケルメッキ仕上げ ベルト厚(mm) 1.7
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

荷締めや結束が簡単・確実に行えます。ソフトに固定物を傷つけにくいです。
用途荷崩防止、運搬荷物の固定に。 破断荷重(N) 4903 耐荷重(N) 980 ベルト幅×厚さ(mm) 24×1.2
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。 幅(mm) 20 厚さ(mm) 1.3~2.6 材質 再利用タイヤチューブ
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 破断強度(kg) 500 材質(レバー部) スチール 破断荷重(kg) 500
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9 材質 ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール 表面処理 ニッケルメッキ仕上げ 破断荷重(kg) - ベルト厚(mm) 1.7
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)