- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 蒸気式温度計のおすすめ人気ランキング
蒸気式温度計のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新111件の「蒸気式温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防爆 温度計」、「接点付 温度計」、「工業用温度計」などの商品も取り扱っております。
浴場用適温マーク入り
材質
(ケース)6ナイロン ガラス30%。(透明板)ガラス。(感温部・リード)Cut・Niメッキ
ケース外径(Φmm)
110
ケース構造
防滴
感温部太さ×長さ
Φ8×118mm
温度表示方式
指針式
温度計の種類
隔測式
温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
寸法(Φ×Lmm)
感温部/10×100
材質
表示部ケース/ABS樹脂。感温部/真鍮C1220T。ユニオン部/真鍮C3604BD
接続口径
R1/2
タイプ
縦型
寸法H(mm)
8
精度
±2%F.S(周囲温度20℃の場合)
寸法B(mm)
17
寸法I(mm)
15
寸法d1(Φmm)
10
寸法C1(mm)
HEX.24
寸法C2(mm)
HEX.24
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
バイメタル式
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。
食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。
離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。
材質
ガラス(透明板)。SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)
タイプ
液体封入式
表面処理
電解研磨
取付ねじ
PT1/2
取付穴数
3
ケース外径(Φmm)
110
リード線(m)
3
取付穴径(Φmm)
5.5
ケース構造
防滴:保護等級2
感温部太さ×長さ
Φ12×100mm
設置方式
壁掛け
温度表示方式
指針式
温度計の種類
隔測式
被測温物の表面温度を測定する温度計。便利なマグネット付。
測定範囲(℃)
0~200
材質
ガラス(透明板)/Bsクロームメッキ(ケース)
寸法(mm)
Φ25×7mm(ケース裏面中心より取り出し)
ケース外径(Φmm)
Φ64×t16
設置方式
マグネット式
温度表示方式
アナログ
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)
用途食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等
感温部(mm)
8Φ×100
管長(mm)
(リード管)1500
測定温度範囲(℃)
-40~+40
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
バイメタル式
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
接続ねじ
PT1/2
ケース外径(Φmm)
81
温度表示方式
アナログ
防水性
JIS C 0920 IPX1相当
温度計の種類
バイメタル式
温度測定範囲(℃)
0~450
階級(級)
B
材質
SUS316(保護管)
仕様
端子箱形白金測温抵抗体
素子
Pt100Ω
素子数
1
端子箱
大型密閉端子箱
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじ
PT1/2
ケース外径(Φmm)
110
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
バイメタル式
温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
材質
表示部ケース/ABS樹脂。感温部/真鍮C1220T。ユニオン部/真鍮C3604BD
接続口径
R1/2
タイプ
裏型
寸法H(mm)
8
精度
±2%F.S(周囲温度20℃の場合)
寸法B(mm)
17
寸法I(mm)
15
寸法d1(Φmm)
10
寸法G(mm)
54
寸法C1(mm)
HEX.24
寸法C2(mm)
HEX.24
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
バイメタル式
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。この温度計はJIS B7528に準じています。隔測距離(リード長)3mで、取付ネジはスライド形になっており、感温筒上を任意にセットできます。(一旦取付ネジを固定されますと位置変更ができなくなりますのでご注意下さい!)取付ネジをご使用にならない場合は投込式の温度計としてご使用可能です。指示部の取付は壁掛式です。
材質
感温部/SUS304。取付ねじ部/黄銅、クロムメッキ。ケースおよびカバー/アルミニウム合金ダイカスト(ADC)。透視板/普通板ガラス
形状
感温部/直管形
ケース色
黒色、アクリル樹脂塗装
感温部太さ×長さ
Φ10×200mm
設置方式
壁掛け
導管長さ(mm)
3000
目盛板
白地黒文字黒目盛
温度表示方式
指針式
温度計の種類
隔測式
測定温度範囲(℃)
-20~60
全長(mm)
80
直径(Φmm)
44(測定部/6)
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
材質
アクリル(透明板)。SUS304(ケース、感温部、リード線)
タイプ
液体封入式
表面処理
ホーニング加工
取付ねじ
PT1/2
取付穴数
3
ケース外径(Φmm)
154
リード線(m)
3
取付穴径(Φmm)
8
ケース構造
屋内型
感温部太さ×長さ
Φ12×100mm
設置方式
壁掛け
温度表示方式
指針式
温度計の種類
隔測式
亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)
用途食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等
感温部(mm)
8Φ×100
管長(mm)
(リード管)1500
測定温度範囲(℃)
-40~+40
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじ
PT1/2
ケース外径(Φmm)
110
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
バイメタル式
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。
食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。
離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。
材質
ガラス(透明板)。SUS304(ケース、感温部、リード線)
タイプ
液体封入式
表面処理
ホーニング加工
取付ねじ
PT1/2
取付穴数
3
ケース外径(Φmm)
154
リード線(m)
3
取付穴径(Φmm)
8
ケース構造
屋内型
感温部太さ×長さ
Φ12×100mm
設置方式
壁掛け
温度表示方式
指針式
温度計の種類
隔測式
水まわりでも安心して使用できるIP65準拠の防塵防水モデル。センサーは長さ150mmで先端部は応答速度の速い極細(Φ2.5mm)仕様。センサーは磁石で本体側面に固定可能。
用途液体や中心温度の測定に。
付属品
プローブキャップ、テスト用電池、取扱説明書
質量(g)
150
電源
単四×2
測定範囲(℃)
-50~+300
プローブ
ステンレス鋼(SUS304)、Φ3.5×150mm(検知部:先端Φ2.5×20mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×22×135
分解能(℃)
0.1/1(アラーム設定時)
機能
データホールド、最大/最小値メモリ、Hi/Loアラーム
確度(℃)
±1(-10.0~100.0)/±3(+200.1+300.0)/±2(左記以外)
サンプリング
1回/秒
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
特性
防水
仕様
センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 50mm。プローブ径 = 8mm。最低検出温度 = -50℃。最大検出温度 = +250℃。ターミナルタイプ = 接続ヘッド。プローブ材質 = ステンレス鋼。プロセス接続 = BSP 1/2。配線数 = 3。精度 = クラスB。。Pt100圧着プローブ. DIN IEC751 Class BセラミックPt100プローブ、ねじ端子付きの3線式アセンブリです。 316Lステンレススチール保護シースです。 アルミ合金の接続ヘッド ベースを取り外せるので、トランスミッタの統合が簡単です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷